軽く動き疲労が軽減できます。自重が軽く搬送時のスムーズな動きにより作業性が向上します。弾性があるため振動が少なく台上の荷物を保護します。強いため寿命が長くコストダウンできます。静音で環境にやさしい製品です。
仕様ベアリング入り
トラスコ品番423-4162
形状自在
質量(g)660
材質(車輪)ゴム
車輪幅(mm)30
取付座A×B(mm)102×102
取付高H(mm)168
取付穴径P(mm)11
許容荷重(N)1205.4
材質(金具)超特殊強力鋼板
取付ピッチX×Y(mm)75~80×75~80
車輪径D(Φmm)125
材質(ホイール)ナイロン
騒音対策あり
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
軽く動き疲労が軽減できます。自重が軽く搬送時のスムーズな動きにより作業性が向上します。弾性があるため振動が少なく台上の荷物を保護します。強いため寿命が長くコストダウンできます。静音で環境にやさしい製品です。
仕様ベアリング入り
トラスコ品番423-8427
形状固定
質量(g)650
材質(車輪)ゴム
車輪幅(mm)30
取付座A×B(mm)140×94
取付高H(mm)168
取付穴径P(mm)11
許容荷重(N)1205.4
材質(金具)超特殊強力鋼板
取付ピッチX×Y(mm)80×80
車輪径D(Φmm)125
材質(ホイール)ナイロン
騒音対策あり
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
回転台は、金型補修、製品の組み立て等で常に製品が作業者の使いやすい位置に回転できるので、作業効率の向上が図れます。
大径にもかかわらず重量は非常に軽く、取扱いが容易です。
軽量の製品組み立て、梱包作業に最適です。
裏面には滑り止めのゴムを付けています。
振動を吸収しやすく、騒音を抑え、製品に傷をつけにくくします。
トラスコ品番519-3842
質量(kg)19
高さ(mm)81
均等荷重(kg)80
1台
¥81,980
税込¥90,178
7日以内出荷
軽く動き疲労が軽減できます。自重が軽く搬送時のスムーズな動きにより作業性が向上します。弾性があるため振動が少なく台上の荷物を保護します。強いため寿命が長くコストダウンできます。静音で環境にやさしい製品です。
材質超特殊強力鋼板、ナイロンホイルゴム車(ベアリング入り)
車輪幅(mm)27
取付座A×B(mm)100×58
取付高H(mm)125.5
取付穴径P(mm)8.8
許容荷重(daN)80
取付ピッチX×Y(mm)82×40
車輪径D(Φmm)107
軽く動き疲労が軽減できます。自重が軽く搬送時のスムーズな動きにより作業性が向上します。弾性があるため振動が少なく台上の荷物を保護します。強いため寿命が長くコストダウンできます。静音で環境にやさしい製品です。
トラスコ品番408-6660
材質超特殊強力鋼板、ナイロンホイルゴム車(ベアリング入り)
車輪幅(mm)30
取付座A×B(mm)140×94
取付高H(mm)158
取付穴径P(mm)11
許容荷重(daN)121
取付ピッチX×Y(mm)100×56
車輪径D(Φmm)125
1個
¥3,298
税込¥3,628
11日以内出荷
軽く動き疲労が軽減できます。自重が軽く搬送時のスムーズな動きにより作業性が向上します。弾性があるため振動が少なく台上の荷物を保護します。強いため寿命が長くコストダウンできます。静音で環境にやさしい製品です。
トラスコ品番408-6678
材質超特殊強力鋼板、ナイロンホイルゴム車(ベアリング入り)
車輪幅(mm)30
取付座A×B(mm)102×102
取付高H(mm)158
取付穴径P(mm)11
許容荷重(daN)121
取付ピッチX×Y(mm)75~80×75~80
車輪径D(Φmm)125
1個
¥3,598
税込¥3,958
11日以内出荷
直進時にはロックして固定に、旋回時にはロックを解除して自在になる、プレート式キャスター付のため、取り回しが簡単です。
NCLタイプはネットパレット固定金具(レバー式)付なので、路面からの振動などで台枠から外れません。
仕様自在車旋回固定式WJK-150Y 4個付
車輪径(Φmm)150
材質(車輪)ゴム
ブレーキ有無なし
均等荷重(kg)500
表面処理メラミン焼き付け塗装
材質(車輪・金具)スチール
材質(荷台)スチール
前輪タイプ自在・固定切替式
後輪タイプ自在・固定切替式
直進時にはロックして固定に、旋回時にはロックを解除して自在になる、プレート式キャスター付のため、取り回しが簡単です。
NCLタイプはネットパレット固定金具(レバー式)付なので、路面からの振動などで台枠から外れません。
新ストッパー(TLS909-WJ2-BAR01)を採用しています。
仕様自在車旋回固定式WJK-150Y 4個付
車輪径(Φmm)150
材質(車輪)ゴム
ブレーキ有無あり
均等荷重(kg)500
表面処理メラミン焼き付け塗装
材質(車輪・金具)スチール
ブレーキ種類フットブレーキ
ブレーキ/ストッパーあり
材質(荷台)スチール
前輪タイプ自在・固定切替式
後輪タイプ自在・固定切替式
物流用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。