物流用品 :「枠」の検索結果

関連キーワード
33件中 1~33件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。
材質/仕上ステンレス(SUS304) 先端形状両フック
1袋(2個)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

●アルミ製上枠付踏台のスタンダードタイプです。 ●室内作業時の床への傷防止に脚カバー付です。 ●上枠付ですので身体を安定させて作業ができます。 ●オールアルマイト仕上げです。 ●アルミの板厚が1mmあり、耐久性をアップしています。
最大使用荷重(kg)100 踏ざん踏面幅(mm)75 仕様脚カバー付 材質アルミ合金 天板寸法・幅(mm)270 天板寸法・奥行(mm)174
1台
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

枠を回転させると、緩めたり、締めたりすることができます。
用途ワイヤロープの張り具合の調節に。 材質ステンレス(SUS304)
1個ほか
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アルミ作業台WDTシリーズ専用の上枠手すりです。
用途オフィス・店舗などの作業に。 トラスコ品番194-8987 適合機種WDT-50、WDT-75、WDT-100 材質アルミ合金 材質/仕上アルミ合金 アズワン品番64-8771-82
1式
10,980 税込12,078
当日出荷

枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。
用途ワイヤロープの張り具合の調節に。 トラスコ品番208-1078 材質/仕上ステンレス(SUS304) 質量(g)41 寸法L(mm)70 ねじ径W3/16 寸法d(mm)4 寸法L1(mm)160 寸法A(mm)35 寸法D(mm)4 寸法B(mm)80 寸法L2(mm)210 寸法W(mm)14 アズワン品番64-8748-80 使用荷重(kN)1.27
1個
989 税込1,088
当日出荷

材質スチール 付属品取付ブッシュ(4個) 適合支柱Φ25.4mm
1個
5,798 税込6,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

枠を回転させると、緩めたり、締めたりすることができます。
用途ワイヤロープの張り具合の調節に 材質ステンレス(SUS304)
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。
用途ワイヤロープの張り具合の調節に。
1個
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

枠を回転させると、緩めたり、締めたりすることができます。
用途ワイヤロープの張り具合の調節に。 トラスコ品番208-3048 材質/仕上ステンレス(SUS316) 質量(g)41 寸法L(mm)70 ねじ径W3/16 寸法L1(mm)115 寸法A(mm)35 寸法S(mm)7.0 寸法B(mm)60 寸法L2(mm)160 寸法W(mm)14 アズワン品番64-8748-73 使用荷重(kN)0.49
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

枠を回転させると、緩めたり、締めたりすることができます。
用途ワイヤロープの張り具合の調節に。 材質/仕上ステンレス(SUS316)
1個
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

枠を回転させると、緩めたり、締めたりすることができます。
用途ワイヤロープの張り具合の調節に。 トラスコ品番208-1077 材質/仕上ステンレス(SUS304) 質量(g)10 寸法L(mm)45 ねじ径M3 寸法d(mm)7.5 寸法L1(mm)80 寸法A(mm)22 寸法D(mm)2.6 寸法B(mm)40 寸法L2(mm)108 寸法W(mm)8.5 アズワン品番64-8748-79 使用荷重(kN)0.39
1個
999 税込1,099
当日出荷

三方枠を利用して背の高い物品を置くのに適しています。柱にパイプを採用し組立段替が簡単です。
材質(キャスター)スチール ストッパーあり(×2) キャスター種類省音タイプ 支柱径(Φmm)25.4 均等積載量(kg/段)100 最大積載量(kg/台)150 棚板調整ピッチ(mm)25
1台
36,980 税込40,678
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐腐食性・耐薬品性に優れたSUS304を使用しています。
仕様平天板、枠形状:H型枠、鏡面仕上げ ホワイト アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
1台
109,800 税込120,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることが出来ます。
用途ワイヤロープやタイロッドなどの張り具合の調節に。 種別フック&フック 表面処理ユニクロメッキ 先端形状両フック
1個
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

フェニックスワゴン用三方枠に取り付けるオプションです。三方枠に取り付けて保管物の前面への飛び出しを防ぎます。
付属品蝶ねじ(1本) 材質スチール:ユニクロメッキ 高さ(mm)25 間口(mm)60
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フェニックスワゴン用三方枠に取り付けるオプションです。2本の三方枠に取り付けて、保管スペースを縦に仕切ります。
付属品蝶ねじ(2本) 材質スチール:ユニクロメッキ 奥行(mm)425
1個
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルミ枠を使い軽量で持ち運びが容易です。枠台車の弱点だったスタッキングを可能にするためコーナーを嵩上げをして上に積めるようにしました。キャスターの取付はボルトレスのため取り外しが簡単です。
用途50Lオリコンの積上搬送 トラスコ品番660-7299 材質コーナー部:PP(ポリプロピレン)、バー:アルミ、キャスター:ナイロン、キャスター金具:スチール 高さ(mm)199.7 外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)413.8×577.8×199.7 キャスター取替キャスター(自在)TYE-75N、取替キャスター(自在ストッパー付)TYE-75NS 均等荷重(kg)150 枠内寸法(幅W×高さH)(mm)371.6×535.6 キャスター径(Φmm)75
1台
6,898 税込7,588
当日出荷

現在使用中のコンテナに合わせて製作いたします。ご使用中のコンテナの外寸法もしくは台車積載面寸法をお知らせください。枠内寸法製作範囲内で製作いたします。
材質キャスター金具:スチール、車輪:ナイロン、コーナー:樹脂、連結バー:アルミ 高さ(mm)137 均等荷重(kg)200 キャスター径(Φmm)75
1台
13,954 税込15,349
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

直進時にはロックして固定に、旋回時にはロックを解除して自在になる、プレート式キャスター付のため、取り回しが簡単です。 NCLタイプはネットパレット固定金具(レバー式)付なので、路面からの振動などで台枠から外れません。
仕様自在車旋回固定式WJK-150Y 4個付 車輪径(Φmm)150 材質(車輪)ゴム ブレーキ有無なし 均等荷重(kg)500 表面処理メラミン焼き付け塗装 材質(車輪・金具)スチール 材質(荷台)スチール 前輪タイプ自在・固定切替式 後輪タイプ自在・固定切替式
1台
59,980 税込65,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

直進時にはロックして固定に、旋回時にはロックを解除して自在になる、プレート式キャスター付のため、取り回しが簡単です。 NCLタイプはネットパレット固定金具(レバー式)付なので、路面からの振動などで台枠から外れません。 新ストッパー(TLS909-WJ2-BAR01)を採用しています。
仕様自在車旋回固定式WJK-150Y 4個付 車輪径(Φmm)150 材質(車輪)ゴム ブレーキ有無あり 均等荷重(kg)500 表面処理メラミン焼き付け塗装 材質(車輪・金具)スチール ブレーキ種類フットブレーキ ブレーキ/ストッパーあり 材質(荷台)スチール 前輪タイプ自在・固定切替式 後輪タイプ自在・固定切替式
1台
64,980 税込71,478
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量物を立てて保管するフェニックスワゴンです。長さ1200mm以下の長尺物を保管できます。三方枠に立掛け仕切及び落下防止バーを付けて棒状、マット状、板状のものを立掛けて保管、移送、作業ができるワゴンです。中間棚の位置は自由に変更できます。棚板は表・裏両面使え、ワンタッチブッシュの採用で組み立ても簡単です。省音キャスターを使用した静かで滑らかな使い心地のパイプ式ワゴンです。
用途工場・倉庫・店舗等。工具や書類などの小物の収納・保管に。 トラスコ品番386-3457 セット内容三方枠2本、立掛け仕切2本、間仕切1本、仕切板1セット 材質本体:スチール(塗装部:抗菌粉体塗装)、ハンドル、支柱:スチール(ユニクロムメッキ)、キャスター金具:スチール、車輪:エラストマー(省音タイプ) 寸法(mm)こぼれ止め高さ:50 ホワイト 高さ(mm)1500 奥行(mm)500 間口(mm)840 段数2段 キャスター径(Φmm)100 支柱径(Φmm)25.4 均等積載量(kg/段)100 最大積載量(kg/台)150 棚板調整ピッチ(mm)25
1台
59,980 税込65,978
翌々日出荷

軽量物を立てて保管するフェニックスワゴンです。長さ1200mm以下の長尺物を保管できます。三方枠に立掛け仕切及び落下防止バーを付けて棒状、マット状、板状のものを立掛けて保管、移送、作業ができるワゴンです。中間棚の位置は自由に変更できます。棚板は表・裏両面使え、ワンタッチブッシュの採用で組み立ても簡単です。省音キャスターを使用した静かで滑らかな使い心地のパイプ式ワゴンです。
用途工場・倉庫・店舗等、工具や書類などの小物の収納・保管に。 トラスコ品番386-3451 セット内容三方枠2本、立掛け仕切2本、間仕切1本、仕切板1セット 材質本体:スチール(塗装部:抗菌粉体塗装)、ハンドル、支柱:スチール(ユニクロムメッキ)、キャスター金具:スチール、車輪:エラストマー(省音タイプ) ヤンググリーン 高さ(mm)1500、こぼれ止め:50 奥行(mm)500 間口(mm)840 段数2段 キャスター径(Φmm)100 支柱径(Φmm)25.4 均等積載量(kg/段)100 最大積載量(kg/台)150 棚板調整ピッチ(mm)25
1台
64,980 税込71,478
翌々日出荷

軽量物を立てて保管するフェニックスワゴンです。長さ1200mm以下の長尺物を保管できます。三方枠に立掛け仕切及び落下防止バーを付けて棒状、マット状、板状のものを立掛けて保管、移送、作業ができるワゴンです。中間棚の位置は自由に変更できます。棚板は表・裏両面使え、ワンタッチブッシュの採用で組み立ても簡単です。省音キャスターを使用した静かで滑らかな使い心地のパイプ式ワゴンです。
用途工場・倉庫・店舗等、工具や書類などの小物の収納・保管に。 セット内容三方枠2本、立掛け仕切2本、間仕切1本、仕切板1セット 材質本体:スチール(塗装部:抗菌粉体塗装)、ハンドル、支柱:スチール(ユニクロムメッキ)、キャスター金具:スチール、車輪:エラストマー(省音タイプ) 高さ(mm)1500、こぼれ止め:50 奥行(mm)400 間口(mm)690 段数2段 キャスター径(Φmm)100 支柱径(Φmm)25.4 均等積載量(kg/段)100 最大積載量(kg/台)150 棚板調整ピッチ(mm)25
1台
61,980 税込68,178
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

キャスターが省音タイプですので、音を嫌う場所での搬送に便利です。10mmピッチで自由に寸法の調節ができます。コーナー樹脂の表面には、滑り止めの用の凹凸がついています。
材質キャスター金具:スチール、車輪:ナイロン、コーナー:ポリプロピレン(PP)、連結バー:スチール 2018年トラスコ掲載ページ8 1041
1台
9,898 税込10,888
当日出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

オールアルミ製で軽くて持ち運びにも便利です。
用途簡易作業用に。頻繁に設置場所を変えるような作業に。 最大使用荷重(kg)80 生地 段数1
1台
22,980 税込25,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

キャスターが省音タイプですので、音を嫌う場所での搬送に便利です。10mmピッチで自由に寸法の調節ができます。コナー樹脂の表面には、滑り止めの用の凹凸がついています。
仕様組立式 材質(キャスター金具)スチール(車輪)ナイロンホイールゴム(コーナー)ポリプロピレン(PP)(連結バー)スチール 積載荷重(kg)300 キャスター自在キャスター4個 キャスター径(Φmm)75 組立時間(目安)1人30分 騒音対策あり
1台
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

アルミ製で軽くて持ち運びにも便利です。
用途移動が多い軽作業用足踏台として。 最大使用荷重(kg)80 踏ざん踏面幅(mm)250 トラスコ品番137-2415 材質床板:アルミ縞板、上枠・はり・脚:アルミ合金、リベット:スチール、脚キャップ:NBR 生地 段数1 設置寸法(間口×奥行)(mm)353×253 天板寸法・幅(mm)350 天板寸法・奥行(mm)250
1台
20,980 税込23,078
当日出荷

エアーキャスターの採用により、軽量で静かです。表面処理は、アルマイトクリア加工で耐候性に優れています。
用途クリーンルーム。冷凍倉庫。 仕様完成品 材質アルミ 材質(本体)アルミ 材質(車輪)ゴム 積載荷重(kg)200 キャスター自在車、自在車ストッパー付各2個 床面高さ(mm)123 キャスター径(Φmm)75 材質(金具)スチール 特性軽量 騒音対策あり
1台
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

昇降機構はスクリュー式(台形ねじ使用)のため、油圧式のようなテーブル面の自然下降はありません。昇降式・簡易リフターです。
用途昇降式簡易補助作業台。昇降式簡易補助リフター。 昇降方式スクリュー式
1台
80,980 税込89,078
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

溶接構造になっているので堅牢です。 耐油性、耐摩耗性に優れたウレタンキャスターを使用しています。 ずれ防止の全周ガイド付ですが4点ガイド付きに比べ質量が軽く操作性に優れています。
仕様Lアングル枠による全周ガイド仕様 積載面寸法(mm)Φ610 キャスター4輪自在
1台
41,980 税込46,178
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オールアルミ製で軽くて持ち運びにも便利です。
用途簡易足踏台。 最大使用荷重(kg)80
1台
46,980 税込51,678
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

昇降機能はスクリュー式(台形ねじ使用)のため、油圧式のようなテーブル面の自然降下はありません。天面にシマ鋼板を使用しているため滑りにくくなっています。
用途昇降式簡易補助作業台。昇降式簡易補助リフター。 トラスコ品番137-2366 材質天板:アルミ、支柱部:スチール、上枠・下枠:アルミ・スチール テーブル高さ(mm)280~460 テーブル寸法(幅×長さ)(mm)400×550 取付ねじサイズM12×1.75(キャスター) 昇降方式スクリュー式
1台
92,980 税込102,278
5日以内出荷

錆の発生を抑えるよう、天板にステンレスの薄板をかぶせており、脚部をスチールにすることでオールステンレスの作業台よりもコストを抑えています。 耐腐食性・耐薬品性に優れたSUS304を使用しています。
材質天板:木質、1.2tステンレスかぶせ(SUS304)、本体:スチール 形状H型枠 ホワイト 仕上鏡面仕上げ ねじサイズ(アジャスター)M16×2.0 天板形状平天板
1台
95,980 税込105,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

『物流/保管/梱包用品/テープ』には他にこんなカテゴリがあります