物流用品 :「棚 フック」の検索結果

物流用品とは、生産物や工具や資材などを移動させたりする現場に不可欠です。運搬機器、ワゴン、作業台、キャスター、ハシゴ・脚立・踏み台・足場台、荷役関係、仮設機材があります。用途に応じて道具を使い分けて使用すると大変便利です。運搬機器には台車やハンドトラック・かご車などあり運ぶものによって、使用する道具を選ぶ必要あります。荷役関係には、荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチとワイヤー・スリング・吊具・バランサーがあり、生産物や工具や資材を固定したり、吊り下げするなどの用途に使用します。
関連キーワード
12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パンチングパネルに取り付けて、小物や部品の整理に最適です。
最大積載量(kg)4/個 材質(本体)スチール(ユニクロメッキ仕上) 材質(フック)ポリプロピレン(PP)
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フックやコンテナで保管できない大きなものの保管ができます。 コンテナを並べての使用も可能です。
適合ULRTタイプ
1枚
6,998 税込7,698
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

抗菌粉体塗装のため、長く清潔にお使いいただけます。(SIAA抗菌ISO22196:JP0122258A0002X) スライド棚は両側に開くので、どちらからも取り出すことができます。 移動時に棚板が開かないよう、中央にロック機能が付いています。 パンチングパネルの25mm角の穴を利用して専用フックを取付でき、工具などの管理に最適です。 サイド面を有効に利用できます。 取り付けが簡単なブッシュを採用しているので、組立、段替が簡単にできます。 省音キャスターを使用した静かで滑らかな使い心地のパイプ式ワゴンです。
用途工場・倉庫・店舗等、工具や書類などの小物の収納・保管に トラスコ品番183-2712 材質本体:スチール(塗装部:抗菌粉体塗装)、キャスター金具:スチール 質量(kg)17.3 ストッパーあり 支柱径(Φmm)25.4 アズワン品番64-8637-64 均等積載量(kg/段)100 最大積載量(kg/台)150 棚板調整ピッチ(mm)25
1台
48,980 税込53,878
当日出荷

抗菌粉体塗装ですので、長く清潔にお使いいただけます。(SIAA抗菌ISO22196:JP0122258A0002X) スライド棚は両側に開くので、どちらからも取り出すことができます。 移動時に棚板が開かないよう、中央にロック機能が付いています。 25mm角の穴を利用して専用フックを取り付けでき、工具などの管理に最適です。 サイド面を有効に利用できます。 取り付けが簡単なブッシュを採用しているので、組立、段替が簡単にできます。 省音キャスターを使用した静かで滑らかな使い心地のパイプ式ワゴンです。
用途工場・倉庫・店舗等、工具や書類などの小物の収納・保管に 材質本体:スチール(塗装部:抗菌粉体塗装)、キャスター金具:スチール ストッパーあり 支柱径(Φmm)25.4 均等積載量(kg/段)100 最大積載量(kg/台)150 棚板調整ピッチ(mm)25
1台
48,980 税込53,878
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

パネルフックが取付け可能なために仕分けに便利です。棚板の組付けは、内側にフランジ付ナットを使用しているため、外側から六角レンチで締め付けることで組み立てが可能です。
用途ワゴンのサイドにいろいろ吊りたいときに。 トラスコ品番326-8844 材質スチール ブラック 高さ(mm)240 品名側面パンチングパネル D400 奥行(mm)25 間口(mm)400 最大積載量(kg/台)10
1枚
6,798 税込7,478
当日出荷

パンチングパネル付なので、工具フック等を取付けて使用できます。
仕様組立式 付属品パンチングパネル(410×330)×2枚 ピッチ(mm)50(棚板調整) ストッパーあり(×2) 組立時間1人50分
1台
28,980 税込31,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使い方は自由自在で、工具部品などまとめて入るオールインワンのワーキングワゴンです。背面が扉付収納庫になっていて工具を収納したり、スプレー缶を収納することができます。扉にはSF系フックが、本体にはPF系フックがセットできます。
トラスコ品番286-9268 質量(kg)56 間口W×奥行D×高さH(mm)507×830×1050 材質(キャスター)スチール ストッパーあり 完成品棚板 棚板調整ピッチ(mm)26mm
1台
159,800 税込175,780
7日以内出荷

使い方は自由自在。工具部品などまとめて入るオールインワンのワーキングワゴンです。背面が扉付収納庫になっていて工具を収納したり、スプレー缶を収納することができます。扉にはSF系フックが、本体にはPF系フックがセットできます。
トラスコ品番286-9241 質量(kg)52 間口W×奥行D×高さH(mm)507×830×1050 材質(キャスター)スチール ストッパーあり 完成品棚板 棚板調整ピッチ(mm)26mm
1台
139,800 税込153,780
7日以内出荷

使い方は自由自在。工具部品などまとめて入るオールインワンのワーキングワゴンです。背面が扉付収納庫になっていて工具を収納したり、スプレー缶を収納することができます。扉にはSF系フックが、本体にはPF系フックがセットできます。
トラスコ品番286-9233 質量(kg)43 間口W×奥行D×高さH(mm)507×830×1050 材質(キャスター)スチール ストッパーあり 完成品棚板 棚板調整ピッチ(mm)26mm
1台
119,800 税込131,780
7日以内出荷

使い方は自由自在。工具部品などまとめて入るオールインワンのワーキングワゴンです。背面が扉付収納庫になっていて工具を収納したり、スプレー缶を収納することができます。扉にはSF系フックが、本体にはPF系フックがセットできます。
トラスコ品番286-9250 質量(kg)53 間口W×奥行D×高さH(mm)507×830×1050 材質(キャスター)スチール ストッパーあり 完成品棚板 棚板調整ピッチ(mm)26mm
1台
139,800 税込153,780
7日以内出荷

向かって左側がパンチングパネルで右側がホワイトボードです。 フックなどを用いてパンチングパネルに工具などを吊り下げることができます。
仕様前パネルホワイトボード付:SFP型 材質本体:スチール
1台
159,800 税込175,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

25mm角の穴を利用して専用フックを取り付けでき、工具などの管理に最適です。サイド面を有効に利用できます。柱にパイプを採用し組立段替が簡単です。
材質(キャスター)スチール ストッパーあり(×2) キャスター種類省音タイプ 支柱径(Φmm)25.4 均等積載量(kg/段)100 最大積載量(kg/台)150 棚板調整ピッチ(mm)25
1台
36,980 税込40,678
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

『物流/保管/梱包用品/テープ』には他にこんなカテゴリがあります