物流用品 :「荷役」の検索結果

関連キーワード
24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ボルトの頭部がリング状になっているので、ロープ、鎖、ワイヤー等を通して使用出来ます。
用途機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。 仕様ミリタイプ六角ナット付き 材質スチール 表面処理ユニクロメッキ
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

首下が長いので、厚みのある部分に使用できます。六角ナット・丸ワッシャー付き。
用途機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。 材質ステンレス(SUS304)
1袋(1個)ほか
409 税込450
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ボルトの頭部がリング状になっているので、ロープ・鎖・ワイヤー等を通して使用できます。
用途機械器具類の吊り上げ、一般の荷役に。 材質ステンレス(SUS304)
1袋(1個)
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

電動走行・電動昇降タイプですので、荷役作業の時間短縮に貢献します。操作時の事故を防ぐはさみこみ防止機能や利用者以外が勝手に使用することを防ぐテンキーロック機能付きです。
用途倉庫内の荷物搬入・搬出作業に。 付属品バッテリー、充電器 電源(V)100V 電源100V 全高(mm)1250 均等荷重(kg)1200 充電時間約3.5時間 フォーク最低高さ(mm)85 フォーク最高高さ(mm)195
1台
459,800 税込505,780
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シンプルで安価な固定滑車です。
用途荷役搬送作業やロープガイドとして。 トラスコ品番194-8944 材質/仕上スチール 質量(g)380 基本使用荷重(t)0.125 寸法A(mm)100 寸法B(mm)58 寸法C(mm)62 アズワン品番64-8754-80 軸受種類(シーブ軸受)メタル 使用荷重(kN)1.25
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

電動走行・電動昇降タイプですので、荷役作業の時間短縮に貢献します。操作時の事故を防ぐはさみこみ防止機能や利用者以外が勝手に使用することを防ぐテンキーロック機能付きです。
用途倉庫内の荷物搬入・搬出作業に。 付属品バッテリー、充電器 電源(V)100V 電源100V 全高(mm)1250 均等荷重(kg)1200 充電時間約2.5時間 フォーク最低高さ(mm)61 フォーク最高高さ(mm)175 走行時間(連続)約2時間
1台
669,800 税込736,780
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電動走行・電動昇降タイプですので、荷役作業の時間短縮に貢献します。操作時の事故を防ぐはさみこみ防止機能や利用者以外が勝手に使用することを防ぐテンキーロック機能付きです。
用途倉庫内の荷物搬入・搬出作業に。 電源(V)100V 電源100V 全高(mm)1250 フォーク最低高さ(mm)85 フォーク最高高さ(mm)195
1台
419,800 税込461,780
12日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

首下が長いので、厚みのある部分に使用できます。
用途機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。 仕様ナットなし 材質ステンレス(SUS304)
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シンプルで安価な固定滑車です。 プラスドライバー1本で、ロープを途中からでも装着できます。
用途荷役搬送作業やロープガイドとして。 トラスコ品番194-8938 材質/仕上スチール 質量(g)380 基本使用荷重(t)0.125 寸法A(mm)32 寸法B(mm)100 寸法C(mm)58 アズワン品番64-8723-40 軸受種類(シーブ軸受)メタル 使用荷重(kN)1.25
1個
3,098 税込3,408
当日出荷

ドライバーで簡単に開けることができるので、ボルト施工後にパイプなどを通すことができます。
用途機械器具類の吊り上げ、一般荷役。 材質ステンレス(SUS304) 2018年トラスコ掲載ページ2 0931
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

シンプルで安価な固定滑車です。 プラスドライバー1本で、ロープを途中からでも装着できます。 ベアリング入りですので回転がスムーズです。
用途荷役搬送作業やロープガイドとして。 トラスコ品番194-8937 材質/仕上スチール 質量(g)380 基本使用荷重(t)0.125 寸法A(mm)32 寸法B(mm)100 寸法C(mm)58 アズワン品番64-8723-39 軸受種類(シーブ軸受)ベアリング 使用荷重(kN)1.25
1個
4,198 税込4,618
当日出荷

フックの片側が深く口を開いた設計になっています。
用途荷役ロープなどの端末金具として。 材質ステンレス(SUS304) 種類Sカン
1個
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

シンプルで安価な固定滑車です。 ベアリング入りですので回転がスムーズです。
用途荷役搬送作業やロープガイドとして。 トラスコ品番194-8943 材質/仕上スチール 質量(g)380 基本使用荷重(t)0.125 寸法A(mm)100 寸法B(mm)58 寸法C(mm)62 アズワン品番64-8754-79 軸受種類(シーブ軸受)ベアリング 使用荷重(kN)1.25
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

首下が長いので厚みのある部分に使用可能です。
用途機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。 仕様六角ナット、丸ワッシャー付 材質ステンレス(SUS304)
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

首下が長いので厚みのある部分に使用可能です。
用途機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。 材質ステンレス(SUS304)
1個
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ボルトの頭部がリング状になっているので、ロープ・鎖・ワイヤなどを通して使用できます。
用途機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。 材質ステンレス(SUS304) 寸法L(mm)34 寸法D(mm)13 寸法B(mm)27
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

首下が長いので、厚みのある部分に使用できます。 鍛造製です。
用途機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。 材質ステンレス(SUS304)
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

首下が長いので、厚みのある部分に使用できます。
用途機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。 付属品六角ナット・丸ワッシャー 材質ステンレス(SUS304)
1袋
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

首下が長いので、厚みのある部分に使用できます。 鋳造製です。
用途機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。 材質ステンレス(SUS304)
1個
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

首下が長いので、厚みのある部分に使用できます。 鍛造製です。
用途機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。 トラスコ品番208-1069 材質ステンレス(SUS304) 質量(g)380 寸法L(mm)34 寸法H(mm)60 寸法A(mm)30 ねじ径(mm)M16×2.0 寸法D(mm)13 寸法B(mm)150 アズワン品番64-8726-57 使用荷重(kN)4.41
1個
9,798 税込10,778
当日出荷

首下が長いので厚みのある部分に使用可能です。
用途機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。 トラスコ品番208-2711 材質ステンレス(SUS304) 質量(g)488 寸法L(mm)34 寸法H(mm)72 ねじ径M16 寸法A(mm)31 ねじ径(mm)M16×2.0 寸法D(mm)13 寸法B(mm)150 アズワン品番64-8725-70 使用荷重(kN)4.41
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

イザナス[[R下]]を使ったセフティパワーロープを4本吊仕様にしました。主材にイザナス[[R下]]SK-60を使用することにより、製品の軽量化、作業性の向上を実現し、ワイヤーロープとほぼ同等の強度を持ちます。油さびが出ないため、荷物が汚れません。ブレイド構造のため、ワイヤーロープの素線切れによるささくれの危険やキンクの心配がなく、安全性が向上します。チェーンではなく、繊維ロープを使用していますので軽くて扱いしやすいです。
用途荷役、運搬吊り作業。各種工場の屋内での玉掛け作業に。 種別4本吊 材質ロープの芯:イザナス(R)SK-60。、表面布:ポリエステル。、リング:特殊合金鋼。、ラッチ付きフック:特殊合金鋼。 全長(m)1.5
1台
57,000 税込62,700
5日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イザナス[[R下]]を使ったセフティパワーロープを2本吊仕様にしました。主材にイザナス[[R下]]SK-60を使用することにより、製品の軽量化、作業性の向上を実現し、ワイヤーロープとほぼ同等の強度を持ちます。油・サビが出ないため、荷物が汚れません。ブレイド構造のため、ワイヤーロープの素線切れによるささくれの危険やキンクの心配がなく、安全性が向上します。チェーンではなく、繊維ロープを使用していますので軽くて扱いしやすいです。
用途荷役、運搬吊り作業。各種工場の屋内での玉掛け作業に。 トラスコ品番161-2263 種別2本吊 材質ロープの芯:イザナス(R)SK-60。、表面布:ポリエステル。、リング:特殊合金鋼。、ラッチ付きフック:特殊合金鋼。 質量(kg)3.3 使用荷重(t)(ストレート吊り)1.4 全長(m)1.5 ロープ径(Φmm)12
1台
35,980 税込39,578
5日以内出荷

イザナス[[R下]]を使ったセフティパワーロープを2本吊仕様にしました。主材にイザナス[[R下]]SK-60を使用することにより、製品の軽量化、作業性の向上を実現し、ワイヤーロープとほぼ同等の強度を持ちます。油・サビが出ないため、荷物が汚れません。ブレイド構造のため、ワイヤーロープの素線切れによるささくれの危険やキンクの心配がなく、安全性が向上します。チェーンではなく、繊維ロープを使用していますので軽くて扱いしやすいです。
用途荷役、運搬吊り作業。各種工場の屋内での玉掛け作業に。 トラスコ品番161-2264 種別両端アイ形 質量(kg)1.6 全長(m)1.5 ロープ径(Φmm)9 最大使用荷重(t)(ストレート吊り)0.76
1台
24,980 税込27,478
翌々日出荷

『物流/保管/梱包用品/テープ』には他にこんなカテゴリがあります