物流用品 :「踏み台 サカエ」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
軽くて移動に便利,組立作業ラインの床用に適します。
ステップの下に配線する事が可能になります。
アジャスター付のため、フラットな床面を確保します。
連結して使用する事ができます。
ネオプレンゴム製アジャスターを使用していますので耐水・耐油性に優れています。
用途組立作業ラインの床面に。
最大使用荷重(kg)100
材質(本体)アルミ合金
仕様完成品
段数1
天板寸法・幅(mm)450
こんなお得な商品も!

作業用踏台 アルミ 高強度
モノタロウ
¥16,980~
税込¥18,678~
底面にも筋交いが入っており、安定感に優れています。
オールアルマイト仕上げです。
滑り止めキャップはスクリベットで取り付けていますのでプラスドライバーでの交換が可能なアルミ製作業用踏台です。
用途工場、倉庫内での作業に。
最大使用荷重(kg)150
踏ざん踏面幅(mm)200
材質(本体)アルミ合金
仕様組立式
段数1
天板寸法・幅(mm)400
天板はアルミ縞板を使用し、滑り止め効果に優れます。
耐食性に優れます。
用途簡易足踏台。
収納や出し入れの作業に。
最大使用荷重(kg)80
仕様完成品
段数1
完成品ですので組立不要で購入後すぐ使用できます。
溶接一体構造で頑丈なつくりとなっています。
鉄製パーツを使用していないのでクリーンルームなどの使用におすすめです。
シリーズは1段タイプのみの展開です。
用途頑丈な作業台が必要な場所に。クリーンルームにも。
最大使用荷重(kg)150
材質(本体)アルミ
仕様アルミ製溶接一体構造
材質アルミ
色シルバー
段数1
こんなお得な商品も!

作業用踏台 アルミ 連結式
モノタロウ
¥17,980~
税込¥19,778~
軽くて移動に便利で、組み立て作業ラインの床用に適します。連結して使用することができます。
用途組み立て作業ラインの床面に。
最大使用荷重(kg)100
材質(本体)アルミ
仕様完成品
材質アルミ
段数1
天板寸法・幅(mm)350
天板寸法・奥行(mm)500
作業用踏台とフルセット手すりのセットになります。本体のみアルマイト仕上げです。(TSFC、TSFGRは支柱のみ)。手すり高さは900mmと1100mm兼用タイプでどちらの高さも取付可能です。
用途工場、倉庫内での作業に。
最大使用荷重(kg)150
材質(本体)アルミ合金
セット内容踏台3段+フルセット手すり高さ900、1100mm兼用
材質アルミ合金
タイプ踏面:標準タイプ、踏台3段+フルセット手すり高さ900、1100mm兼用
段数3段
最大使用質量(kg)150
高さ調整90~120mmネオプレンゴム製アジャスター付きで耐水、耐油性に優れています。●アジャスター付きのため、フラットな床面を確保します。
用途軽くて移動に便利、組み立て作業ラインの床面に適します。各ステップの下に配線することが可能になります。
最大使用荷重(kg)100
材質本体:アルミ合金(床材アルミ縞板)、アジャスタ:ネオブレンゴム
段数1
設置寸法・奥行(mm)600
天板寸法・幅(mm)600
物流用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。