物流用品 :「運搬用 ベルト」の検索結果
こんなお得な商品も!

ゴムベルト カゴ台車用
モノタロウ
¥499~
税込¥549~
簡単に取り付けができます。
金属製とちがい、商品を傷めません。
適度な伸びが衝撃を柔らげます。
(ベルトスリングの構造上、(使用面)と(外面)では耐久性が異なりますので、(使用面)で正しく使用してください。)
用途鋼材:メッキ・塗装などの表面加工鋼材・鋼管・鋼板などの運搬、機械:自動車および自動車部品・精密機械の運搬
種別両端アイ形
材質ナイロン(内部:ポリエステル)
使用温度(℃)100以下
JIS規格JIS3等級
ドラム缶運搬車TDR-1用取替ベルト
用途交換・追加用部品
仕様ナイロン製
トラスコ品番855-5487
適合機種TDR-1
品名ナイロンベルト
アズワン品番64-8717-85
2018年トラスコ掲載ページ8 1131
1本
¥7,998
税込¥8,798
3日以内出荷
ベルトスリングを使用しているので、軽量で作業性が向上します。吊り具全体での使用荷重を設定しているので、吊荷の重さに合わせて選定できます。楕円形のリンクを使用しておりますので、クレーンフックに引っ掛けやすいです。
用途建築・土木現場・各種工場での玉掛け作業、運搬に。金型、アイボルト取付品などの運搬に。
種別4本吊ベルトスリングセット
材質ベルトスリング:ナイロン(内部ポリエステル)、リンク:特殊合金鋼、フック:特殊合金鋼
色オレンジ
使用温度(℃)100以下
縫製部の長さ(mm)200
RoHS指令(10物質対応)対応
色(フック)オレンジ
ベルト幅×厚さ(mm)25×8
ベルトスリングを使用しているので、軽量で作業性が向上します。吊り具全体での使用荷重を設定しているので、吊荷の重さに合わせて選定できます。楕円形のリンクを使用しておりますので、クレーンフックに引っ掛けやすいです。
用途建築・土木現場・各種工場での玉掛け作業、運搬に。金型、アイボルト取付品などの運搬に。
種別2本吊ベルトスリングセット
材質ベルトスリング:ナイロン(内部ポリエステル)、リンク:特殊合金鋼、フック:特殊合金鋼
色オレンジ
使用温度(℃)100以下
チェーン本数2本吊り
RoHS指令(10物質対応)対応
色(フック)オレンジ
ベルトスリングを使用しているので、軽量で作業性が向上します。有害なクロムを除去したノンクロム塗装をフック表面に施しています。
用途建築・土木現場・各種工場での玉掛け作業、運搬に。金型、アイボルト取付品などの運搬に。
セット内容ベルトスリング×1本、フック×1個(組み付け済)
種別1本吊ベルトスリングセット
材質ベルトスリング:ポリエステル、フック:特殊合金鋼
色グリーン
使用温度(℃)100℃以下
RoHS指令(10物質対応)対応
色(フック)オレンジ
ベルトスリングを使用しているので、軽量で作業性が向上します。吊り具全体での使用荷重を設定しているので、吊荷の重さに合わせて選定できます。楕円形のリンクを使用しておりますので、クレーンフックに引っ掛けやすいです。
用途建築・土木現場・各種工場での玉掛け作業、運搬に。金型、アイボルト取付品などの運搬に。
セット内容ベルトスリング×4本、フック(外れ止め付き)×4個、アロイメインリンク×1個(組み付け済)
材質ベルトスリング:ナイロン(内部ポリエステル)、リンク:特殊合金鋼、フック:特殊合金鋼
色オレンジ
ベルト幅(mm)25
寸法H(mm)重量フック:20
使用荷重(t)3(最大)
基本使用荷重(t)吊り角度60°時 2.58
寸法A(mm)重量フック:108、マスターリンク:145
寸法F(mm)重量フック:40
使用温度(℃)100度以下
寸法D(mm)重量フック:13、マスターリンク:21
寸法E(mm)重量フック:32
寸法B(mm)マスターリンク:75
寸法C(mm)重量フック:25、マスターリンク:17
アイ部幅(mm)30
寸法I(mm)重量フック:26
寸法G(mm)重量フック:44
最大使用荷重(t)3
ベルト寸法(mm)幅25×厚さ8
チェーン本数4本吊
アイの長さ(mm)85
縫製部の長さ(mm)200
アイの厚さ(mm)13
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法A'(mm)重量フック:147
色(フック)オレンジ
寸法E'(mm)重量フック:25
ベルトスリングを使用しているので、軽量で作業性が向上します。吊り具全体での使用荷重を設定しているので、吊荷の重さに合わせて選定できます。楕円形のリンクを使用しておりますので、クレーンフックに引っ掛けやすいです。
用途建築・土木現場・各種工場での玉掛け作業、運搬に。金型、アイボルト取付品などの運搬に。
セット内容ベルトスリング×2本、フック(外れ止め付き)×2個、アロイメインリンク1個(組み付け済)
材質ベルトスリング:ナイロン(内部ポリエステル)、リンク:特殊合金鋼、フック:特殊合金鋼
色オレンジ
寸法H(mm)重量フック:26
基本使用荷重(t)吊り角度60°時 2.58
寸法A(mm)重量フック:135、マスターリンク:145
寸法F(mm)重量フック:45
使用温度(℃)100度以下
寸法D(mm)重量フック:16、マスターリンク:21
寸法E(mm)重量フック:36
寸法B(mm)マスターリンク:75
寸法C(mm)重量フック:35、マスターリンク:17
アイ部幅(mm)30
寸法I(mm)重量フック:33
寸法G(mm)重量フック:51
最大使用荷重(t)3
ベルト寸法(mm)幅50×厚さ8
アイの長さ(mm)125
縫製部の長さ(mm)240
アイの厚さ(mm)13
RoHS指令(10物質対応)対応
色(フック)オレンジ
寸法E'(mm)重量フック:29
樹脂台車のハンドルに取り付けてベルトを引出し、台車荷台のリブ部に引掛けて使用します。使用後はロック解除することでベルトは自動巻取されます。
用途台車荷台の荷物を締めるものです。
トラスコ品番658-7221
適合機種ハンドル直径22mmから34mmまでの樹脂台車
セット内容本体、ハンドル取付用アタッチメント
材質本体:PP(ポリプロピレン)、フック:スチール、バネ部:ステンレス
厚さ(mm)70
色本体:黒、荷締ハンドル部:オレンジ
ベルト幅(mm)32
奥行(mm)96
間口(mm)122
ベルト長さ(m)約3
ハンドル径(Φmm)取付:27~34(アタッチメント取付時は直径22~27)
ベルト厚(mm)0.8
1個
¥4,500
税込¥4,950
当日出荷
荷崩れや荷物の落下を防ぎます。
ベルトがコードリールのように収納できます。
ベルトの紛失やよごれを防ぎます。
操作が簡単です。
用途商品の運搬に安心。
トラスコ品番489-7072
適合機種グランカート900
質量(g)1930
ベルト幅(mm)25
ベルト長さ(mm)4500
1組
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
荷崩れや荷物の落下を防ぎます。
ベルトがコードリールのように収納できます。
ベルトの紛失やよごれを防ぎます。
操作が簡単です。
用途商品の運搬に安心。
トラスコ品番489-7056
適合機種カルティオビッグ
質量(g)1930
ベルト幅(mm)25
ベルト長さ(mm)4500
1組
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
荷崩れや荷物の落下を防ぎます。
ベルトがコードリールのように収納できます。
ベルトの紛失やよごれを防ぎます。
操作が簡単です。
用途商品の運搬に安心。
トラスコ品番489-7048
適合機種カルティオビッグ
質量(g)1070
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
荷崩れや荷物の落下を防ぎます。
ベルトがコードリールのように収納できます。
ベルトの紛失やよごれを防ぎます。
操作が簡単です。
用途商品の運搬に安心。
トラスコ品番489-7064
適合機種グランカート900
質量(g)1070
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
荷崩れや荷物の落下を防ぎます。
ベルトがコードリールのように収納できます。
ベルトの紛失やよごれを防ぎます。
操作が簡単です。
用途商品の運搬に安心。
トラスコ品番489-5886
適合機種ドンキーカート300番
質量(g)1930
ベルト幅(mm)25
ベルト長さ(mm)4500
1組
¥21,980
税込¥24,178
欠品中
荷崩れや荷物の落下を防ぎます。
ベルトがコードリールのように収納できます。
ベルトの紛失やよごれを防ぎます。
操作が簡単です。
用途商品の運搬に安心。
トラスコ品番489-5878
適合機種ドンキーカート300番
質量(g)1070
1個
¥9,998
税込¥10,998
欠品中
ベルトは強靭なポリプロピレン製のベルトで、焼却廃棄の際もダイオキシンなどを出さず、環境に優しい商品です。止め金具付です。
用途棚などの荷物の落下防止。パイプなどの結束。止め金具付最大結束長さ(m):2.9
材質ベルト:ポリプロピレン(PP)、金具:スチール
表面処理ニッケルメッキ仕上げ
破断荷重(kg)-
ベルト厚(mm)1.7
こんなお得な商品も!

スリング ソフトタイプ エンドレス
モノタロウ
¥999~
税込¥1,099~
強力ポリエステル原糸の束を耐摩耗性に優れたナイロン素材の表面布で包んだ構造のスリングです。
柔軟であらゆる吊り荷に優しくフィットします。またしっかりとなじむので荷の安定性に優れています。
折り曲げてもワイヤなどの様に癖がつかず,また軽量で扱いやすいため作業性に優れています。
※JIS B 8811規格品です。
用途庭石・植木・石材加工品・彫刻用品等の運搬。
メッキ鋼材・塗装鋼材・パイプその他表面加工された製品の運搬。
種別エンドレス形
材質芯:ポリエステル、表面布:ナイロン
形状エンドレス形
等級JIS B 8811規格品
JIS規格JIS B 8811規格品
伸びが少ない為、寸法安定性に優れています。
片側の縫製が2重のため柔らかく、チョーク吊りに最適です。
強靭な合成繊維を使用していますので、引張強度・耐久性・耐候性・防腐性に優れています。
用途メッキ・塗装などの表面加工鋼材.鋼管・鋼板等の運搬。
自動車及び自動車部品・精密機械等の運搬。
種別両端アイ形
材質ポリエステル
ベルト幅(mm)35
等級JIS3等級
使用荷重(t)1.25(最大)
JIS規格JIS B 8818規格品
最大使用荷重(t)1.25
ベルト厚(mm)8
アイ寸法(mm)230
伸びが少ないため、寸法安定性に優れています。片側の縫製が2重のため柔らかく、チョーク吊りに最適です。強靭な合成繊維を使用していますので、引張強度・耐久性・耐候性・防腐性に優れています。
用途メッキ・塗装などの表面加工鋼材.鋼管・鋼板などの運搬。自動車および自動車部品・精密機械などの運搬。石材加工品・彫刻品・コンクリート製品の運搬。材木・植木・ピアノ・家具などの運搬。
種別両端アイ形
材質ポリエステル
使用温度(℃)100以下
伸びが少ない為、寸法安定性に優れています。
片側の縫製が2重のため柔らかく、チョーク吊りに最適です。
強靭な合成繊維を使用していますので、引張強度・耐久性・耐候性・防腐性に優れています。
用途メッキ・塗装などの表面加工鋼材.鋼管・鋼板等の運搬。
自動車及び自動車部品・精密機械等の運搬。
種別両端アイ形
材質ポリエステル
ベルト幅(mm)25
等級JIS3等級
使用荷重(t)0.8(最大)
JIS規格JIS B 8818規格品
最大使用荷重(t)0.8
ベルト厚(mm)8
アイ寸法(mm)210
伸びが少ないため、寸法安定性に優れています。
片側の縫製が2重のため柔らかく、チョーク吊りに最適です。
強靭な合成繊維を使用していますので、引張強度・耐久性・耐候性・防腐性に優れています。
用途メッキ・塗装などの表面加工鋼材.鋼管・鋼板などの運搬、自動車および自動車部品・精密機械などの運搬、石材加工品・彫刻品・コンクリート製品の運搬、材木・植木・ピアノ・家具などの運搬
最大使用荷重(t)0.8
材質ポリエステル
種別両端アイ形
ベルト幅(mm)25
使用荷重(t)(最大)0.8
使用温度(℃)100以下
ソフトスリングの幅広タイプ。ベルトスリングの様に平型で商品に優しく、ソフトスリングの様に柔らかい。引張強度・耐久性に優れ、丈夫な仕様です。同じ吊荷重のベルトスリングよりも幅広の為、吊り荷に対する接触面積が広くなり、より安定した作業が可能です。内芯がベルトの為、「よれ」がなく常に安定した形状を保てます。
種別両端アイ形
材質芯:ポリエステル、表面布:ナイロン
形状両端アイ形
使用温度(℃)100以下
ベルト厚(mm)7
イザナス[[R下]]を使ったセフティパワーロープを4本吊仕様にしました。主材にイザナス[[R下]]SK-60を使用することにより、製品の軽量化、作業性の向上を実現し、ワイヤーロープとほぼ同等の強度を持ちます。油さびが出ないため、荷物が汚れません。ブレイド構造のため、ワイヤーロープの素線切れによるささくれの危険やキンクの心配がなく、安全性が向上します。チェーンではなく、繊維ロープを使用していますので軽くて扱いしやすいです。
用途荷役、運搬吊り作業。各種工場の屋内での玉掛け作業に。
種別4本吊
材質ロープの芯:イザナス(R)SK-60。、表面布:ポリエステル。、リング:特殊合金鋼。、ラッチ付きフック:特殊合金鋼。
全長(m)1.5
イザナス[[R下]]を使ったセフティパワーロープを2本吊仕様にしました。主材にイザナス[[R下]]SK-60を使用することにより、製品の軽量化、作業性の向上を実現し、ワイヤーロープとほぼ同等の強度を持ちます。油・サビが出ないため、荷物が汚れません。ブレイド構造のため、ワイヤーロープの素線切れによるささくれの危険やキンクの心配がなく、安全性が向上します。チェーンではなく、繊維ロープを使用していますので軽くて扱いしやすいです。
用途荷役、運搬吊り作業。各種工場の屋内での玉掛け作業に。
トラスコ品番161-2263
種別2本吊
材質ロープの芯:イザナス(R)SK-60。、表面布:ポリエステル。、リング:特殊合金鋼。、ラッチ付きフック:特殊合金鋼。
質量(kg)3.3
使用荷重(t)(ストレート吊り)1.4
全長(m)1.5
ロープ径(Φmm)12
1台
¥35,980
税込¥39,578
5日以内出荷
イザナス[[R下]]を使ったセフティパワーロープを2本吊仕様にしました。主材にイザナス[[R下]]SK-60を使用することにより、製品の軽量化、作業性の向上を実現し、ワイヤーロープとほぼ同等の強度を持ちます。油・サビが出ないため、荷物が汚れません。ブレイド構造のため、ワイヤーロープの素線切れによるささくれの危険やキンクの心配がなく、安全性が向上します。チェーンではなく、繊維ロープを使用していますので軽くて扱いしやすいです。
用途荷役、運搬吊り作業。各種工場の屋内での玉掛け作業に。
トラスコ品番161-2264
種別両端アイ形
質量(kg)1.6
全長(m)1.5
ロープ径(Φmm)9
最大使用荷重(t)(ストレート吊り)0.76
1台
¥24,980
税込¥27,478
翌々日出荷
台車に簡単に装着でき、荷物の運搬が便利です。コンパクトに折りたたみができ、手提げベルト付で持ち運びが簡単です。
トラスコ品番408-6686
材質表面:エステル織物+撥水加工、裏面:塩ビ
質量(kg)1.3
有効内寸(mm)長さ430×幅290×高さ290
天板寸法(長さ×幅)(mm)(適合台車)600×390
寸法(長さ×幅×高さ)(mm)(箱)440×295×300
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
台車に簡単に装着でき、荷物の運搬が便利です。コンパクトに折りたたみができ、手提げベルト付で持ち運びが簡単です。
用途台車での小口荷物の集荷、配達用として。
仕様フタなし
トラスコ品番393-4721
質量(kg)2.5
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)650×470×580
適合サイズ(mm)(台車)L600×W470
芯材ポリプロピレン(PP)
材質(表面)ポリ塩化ビニール樹脂(防炎性、消防法合格材料)
有効内寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)460×640×570
1個
¥21,980
税込¥24,178
翌日出荷
『weego』や『こまわり君』のハンドルに取り付けて使用する収納用ケースです。
網やゴムベルトなどのほかちょっとした小物の収納に便利です。
材質ポリプロピレン(PP)
長さ(mm)170
幅(mm)345
高さ(mm)50
質量(g)300
こんなお得な商品も!

折りたたみボックス 台車用 蓋付
モノタロウ
¥6,598~
税込¥7,258~
台車に簡単に装着でき、荷物の運搬が便利です。コンパクト折りたたみができ手提げベルト付で持ち運びができます。三ツ折りフタになっているので、荷物の出し入れが容易です。
用途台車での小口荷物の集荷、配達用として。
仕様取手付、三ツ折りフタ
芯材ポリプロピレン(PP)
材質(表面)ポリ塩化ビニール樹脂(防炎性、消防法合格材料)
黒とオレンジの生地が注意喚起を促すため、精密機器、触ってほしくないものを入れていただくのに最適です。台車に簡単に装着でき、荷物の運搬が便利です。コンパクトに折りたたみができ、手提げベルト付で持ち運びができます。内部底面のつまみを持ち上げると簡単に折りたためます。
用途台車で小口荷物の集荷、配達用として。
トラスコ品番394-3890
材質表面:ターポリン生地(防炎)
色黒オレンジ
高さ(mm)580
奥行(mm)470
間口(mm)650
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)箱:650×470×580
寸法(長さL×幅W)(mm)適合台車天板:650×470
有効内寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)460×640×570
1個
¥27,980
税込¥30,778
翌々日出荷
物流用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。