物流用品 :「長 尺 台車」の検索結果
物流用品とは、生産物や工具や資材などを移動させたりする現場に不可欠です。運搬機器、ワゴン、作業台、キャスター、ハシゴ・脚立・踏み台・足場台、荷役関係、仮設機材があります。用途に応じて道具を使い分けて使用すると大変便利です。運搬機器には台車やハンドトラック・かご車などあり運ぶものによって、使用する道具を選ぶ必要あります。荷役関係には、荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチとワイヤー・スリング・吊具・バランサーがあり、生産物や工具や資材を固定したり、吊り下げするなどの用途に使用します。
関連キーワード
台車本体に最大6本のパイプハンドルで5分割可能、各種円筒物・長尺物・プレートの運搬に便利です。パイプを差し込んで使用できるので操作方法が簡単です。荷台面にZAM(R)鋼板を使用し、耐赤錆性(耐久性)があります。
用途各種円筒物・長尺物・プレートの運搬。
仕様自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個完成品サイドハンドルタイプ
車輪径(Φmm)150
材質(車輪)ゴム
ブレーキ有無あり
材質(キャスター)ゴム
均等荷重(kg)250
床面高さ(mm)238
荷台寸法(mm)1300×602
荷台寸法(幅)(mm)602
キャスター径(Φmm)150
ブレーキ種類ストッパー
材質(ハンドル)スチール(粉体塗装)
特性長尺物搬送、耐赤錆性(耐久性)
適合ストッパー-
荷台寸法(奥行)(mm)1300
材質(荷台)高耐食溶融亜鉛メッキ鋼板
ハンドルタイプサイドハンドル式
前輪タイプ自在
後輪タイプ固定
こんなお得な商品も!

台車 サイドハンドルタイプ スチール製
モノタロウ
¥12,980
税込¥14,278
両サイドのハンドルにより長尺物を運搬できます。
仕様組立式 サイドハンドルタイプ
材質(車輪)ブタジエンゴム(SBR)
ブレーキ有無なし
材質(車輪・金具)スチール
材質(ハンドル)スチール
組立時間1人30分
特性長尺物搬送
材質(荷台)スチール
ハンドルタイプサイドハンドル式
前輪タイプ自在
後輪タイプ固定
台車本体に最大6本のパイプハンドルで5分割可能、各種円筒物・長尺物・プレートの運搬に便利です。パイプを差し込んで使用できるので操作方法が簡単です。荷台面にZAM(R)鋼板を使用し、耐赤錆性(耐久性)があります。
用途各種円筒物・長尺物・プレートの運搬。
トラスコ品番336-5417
材質/仕上スチール/粉体塗装(ハンドル)
車輪径(Φmm)150
材質(車輪)ゴム
ブレーキ有無あり
キャスター自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個(完成品/平台車)
均等荷重(kg)250
荷台寸法(幅)(mm)602
ハンドル高さ(mm)-
材質(車輪・金具)スチール(三価クロムメッキ)
ブレーキ種類ストッパー
特性耐赤錆性(耐久性)
適合ストッパー-
荷台寸法(奥行)(mm)1300
材質(荷台)高耐食溶融亜鉛メッキ鋼板
前輪タイプ自在
後輪タイプ固定
1台
¥70,980
税込¥78,078
15日以内出荷
ハンドルパイプを外すことで平台車にもなります。外したハンドルパイプを収納する場所があるので紛失しにくく便利です。テーブル上にキャスターが収まるくぼみがあるので積み重ね収納が可能です。四輪ともダブルストッパー付なので停車時の安定感に優れています。キャスターがΦ200なので走行性が良い。
用途ALCパネル等の運搬。
トラスコ品番855-5561
セット内容単管パイプ4本
材質荷台:スチール、ハンドル:スチール、ハンドル表面処理:メッキ、キャスター金具:スチール、車輪:ウレタン
質量(kg)57
車輪径(Φmm)200
材質(車輪)ウレタン
ブレーキ有無あり
均等荷重(kg)1000
床面高さ(mm)314
荷台寸法(mm)1201×767
ハンドル高さ(mm)1220
ブレーキ種類ストッパー
材質(ハンドル)スチール
特性長尺物搬送、ハンドル着脱可、積み重ね可
2018年トラスコ掲載ページ8 1011
材質(荷台)スチール
ハンドルタイプ着脱式
前輪タイプ自在
後輪タイプ自在
1台
¥99,980
税込¥109,978
59日以内出荷
両サイドのハンドルにより長尺物を搬送できます。車輪に標準ラジアルベアリングを採用、軽く静かに動きます。自在車、固定車の位置入れ替えが可能です。
仕様完成品サイドハンドルタイプ自在キャスター、固定キャスター各2個
材質(車輪)ゴム
ブレーキ有無なし
材質(キャスター)ゴム
材質(天板)脱塩ビ樹脂
材質(ハンドル)スチール(粉体塗装)
特性長尺物搬送、静音
騒音対策あり
材質(荷台)スチール
ハンドルタイプサイドハンドル式
前輪タイプ自在
後輪タイプ固定
両サイドハンドルなので長尺物を運ぶのに便利です。緩衝ゴム付です。
用途倉庫や店舗などに。
材質荷台:ポリプロピレン(PP)、ハンドル:スチール、ハンドル表面処理:粉体塗装、キャスター金具:スチール、車輪:ゴム
質量(kg)21.3
車輪径(Φmm)130
材質(車輪)ゴム
ブレーキ有無なし
均等荷重(kg)300
床面高さ(mm)217
荷台寸法(mm)906×616
ハンドル高さ(mm)888
材質(ハンドル)スチール(粉体塗装)
特性長尺物搬送、コボレ止め
2018年トラスコ掲載ページ8 0951
材質(荷台)ポリプロピレン(PP)
ハンドルタイプサイドハンドル式
前輪タイプ自在
後輪タイプ固定
別売のパイプを付けることでハンドル付の長尺運搬車にもなります。外したハンドルパイプを収納する場所があるので紛失しにくく便利です。テーブル上にキャスターが収まるくぼみがあるので積み重ね収納が可能です。四輪ともダブルストッパー付なので停車時の安定感に優れています。キャスターがΦ200なので走行性が良い。
用途ALCパネル等の運搬。
トラスコ品番167-0537
材質荷台:スチール、キャスター金具:スチール、車輪:ウレタン
長さ(mm)1201
質量(kg)49
車輪径(Φmm)200
高さ(mm)314
材質(車輪)ウレタン
ブレーキ有無あり
キャスターHWU-200J(自在)
均等荷重(kg)1000
床面高さ(mm)314
荷台寸法(mm)1207×767
荷台寸法(幅)(mm)767
ハンドル高さ(mm)1220
パイプ径(Φmm)48.6
キャスター径(Φmm)200
ブレーキ種類ストッパー
材質(荷台)スチール
前輪タイプ自在
後輪タイプ自在
スタッキング可否可
1台
¥87,980
税込¥96,778
10日以内出荷
ALC-10-712用のハンドルパイプです。
トラスコ品番167-0536
材質スチール、表面処理:メッキ
長さ(mm)1000
質量(kg)2
パイプ径(Φmm)48.6
材質(荷台)スチール、表面処理:メッキ
1本
¥6,198
税込¥6,818
10日以内出荷
旋回、回転部にラジアルボールベアリングを使用しており、普及型運搬車に比べ音が静かであるため、都市部の歩道やマンション内の舗装路での配送・集配に適しています。大型荷物や長尺物を運ぶのに適しています。4輪自在車輪使用のため、360度回転可能です。
材質(車輪)ゴム
ブレーキ有無なし
特性省音、騒音値38dB
2018年トラスコ掲載ページ8 1069
材質(荷台)スチール
前輪タイプ自在
後輪タイプ自在
平台車により幅を必要とする長尺物を搬送できます。車輪に標準ラジアルベアリングを採用、軽く静かに動きます。自在キャスター4個なので取り回しに便利です。
トラスコ品番555-8189
材質荷台:スチール、マット:脱塩ビ樹脂、キャスター金具:スチール、車輪:ゴム
幅(mm)750
質量(kg)34
車輪径(Φmm)200
高さ(mm)297
材質(車輪)ゴム
タイプ平台車
ブレーキ有無なし
キャスター自在キャスター4個、取替:HW-200J(自在)
均等荷重(kg)550
床面高さ(mm)297
荷台寸法(mm)1200×297
キャスター径(Φmm)200
適合ストッパーTLS909-WJ2+スペーサー
荷台寸法(奥行)(mm)1200
材質(荷台)スチール
前輪タイプ自在
後輪タイプ自在
1台
¥60,980
税込¥67,078
5日以内出荷
両サイドのハンドルにより長尺物を運搬できます。ストッパー付
仕様取り替えキャスター(固定):TR-130K取り替えキャスター(自在):TR-130J
長さ(mm)1190
質量(kg)35.1
車輪径(Φmm)130
高さ(mm)220
材質(車輪)ブタジエンゴム
ブレーキ有無あり
均等荷重(kg)300
床面高さ(mm)220
荷台寸法(mm)1190×440
荷台寸法(幅)(mm)440
ハンドル高さ(mm)885
キャスター径(Φmm)130
ブレーキ種類フットブレーキ
特性長尺物搬送
適合ストッパー400NS、400NKB
材質(荷台)スチール
ハンドルタイプサイドハンドル式
前輪タイプ自在
後輪タイプ固定
1台
¥61,980
税込¥68,178
14日以内出荷
両サイドのハンドルにより長尺物を運搬できます。ストッパー付
ブレーキ有無あり
ブレーキ種類フットブレーキ
材質(天板)塩化ビニル
材質(ハンドル)スチール(粉体塗装)
特性長尺物搬送
材質(荷台)スチール
ハンドルタイプサイドハンドル式
前輪タイプ自在
後輪タイプ固定
両サイドのハンドルにより長尺物を運搬できます。堅牢なリブ構造で耐久性に優れた樹脂台車です。再生ポリプロピレン樹脂を使用し環境に配慮した台車です。タイヤ痕の付きにくいグレーゴムを使用しています。
色グリーン
材質(車輪)ゴム
ブレーキ有無なし
特性長尺物搬送、耐久性、環境配慮商品(リサイクル材使用など)
材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%
ハンドルタイプサイドハンドル式
前輪タイプ自在
後輪タイプ固定
両サイドのハンドルにより長尺物を運搬できます。堅牢なリブ構造で耐久性に優れた樹脂台車です。再生ポリプロピレン樹脂を使用し環境に配慮した台車です。タイヤ痕の付きにくいグレーゴムを使用しています。ストッパーを踏み込むとブレーキがかかり、ストッパーを跳ね上げるとブレーキが解除されます。
色グリーン
材質(車輪)ゴム
ブレーキ有無あり
ブレーキ種類フットブレーキ
特性長尺物搬送、耐久性、環境配慮商品(リサイクル材使用など)
材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%
ハンドルタイプサイドハンドル式
前輪タイプ自在
後輪タイプ固定
●両サイドのハンドルにより長尺物を搬送できます。●車輪に標準ラジアルベアリングを採用、軽く静かに動きます。●自在車、固定車の位置入れ替えが可能です。
仕様●取替キャスター(固定):HW-200K●取替キャスター(自在):HW-200J
トラスコ品番555-8188
材質荷台:スチール、ハンドル:スチール、ハンドル表面処理:粉体塗装、マット:脱塩ビ樹脂
長さ(mm)1200
幅(mm)750
質量(kg)40
車輪径(Φmm)200
高さ(mm)297
材質(車輪)ゴム
タイプ両袖ハンドル
均等荷重(kg)550
床面高さ(mm)298
荷台寸法(mm)1200×750
ハンドル高さ(mm)930
キャスター径(Φmm)200
特性長尺物搬送、静音
適合ストッパーTLS909-WJ2+スペーサー
材質(荷台)スチール
ハンドルタイプサイドハンドル式
前輪タイプ自在
後輪タイプ固定
1台
¥70,980
税込¥78,078
7日以内出荷
両サイドのハンドルにより長尺物を搬送できます。車輪に標準ラジアルベアリングを採用、軽く静かに動きます。自在車、固定車の位置入れ替えが可能です。
付属品【ストッパー】500LSS
トラスコ品番699-4435
材質荷台:スチール、ハンドル:スチール、ハンドル表面処理:粉体塗装、マット:脱塩ビ樹脂
長さ(mm)1200
幅(mm)750
高さ(mm)297
キャスター取替キャスター:【固定】HW-200K【自在】HW-200J
均等荷重(kg)550
ハンドル高さ(mm)927
キャスター径(Φmm)200
ハンドルタイプサイドハンドルタイプ
1台
¥89,117
税込¥98,029
8日以内出荷
物流用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。