商品豆知識
左右の支柱の長さを変えて一般的な階段での作業を可能にしました。もちろん平地面での使用もできます。
最大使用荷重(kg)100
材質アルミ合金
仕様折畳み式、開き止め中折れ式、脚伸縮構造、自在スベリ止め端具
階段調節高(mm)735
端具は滑りにくく、床や壁をよごす心配もない特殊材質を使用しユニバーサルな動きをする自在端具を取付けました。
最大使用荷重(kg)100
材質アルミ合金
仕様折畳み式、開き止め中折れ式、脚伸縮構造、自在スベリ止め端具
高さの調節が出来、1台で2台分の役割をはたします。お求めやすいエコノミータイプです。1家に1台、ぜひどうぞ。
最大使用荷重(kg)100
材質アルミ合金
仕様折畳み式、開き止め中折れ式、脚伸縮構造、固定式端具
転倒を抑止する効果が抜群のアウトリガーを標準装備した日本初のアウトリガー一体式四脚伸縮はしご兼用脚立。
一体設計なので段差調節も可能でバランスのよい仕上がりです。
安定度抜群のアウトリガー。
操作は簡単。水平レベルを保つ四脚伸縮脚で傾斜地や談幸での作業姿勢を安定させます。
50mmの幅広踏ざんをガッチリ固定するDカール構造が足元を守ります。
アウトリガーが付いても10.2kg(1.8m)の計量脚立。
一体式なので、着脱の必要がなく、計量で手間いらず。
最大使用荷重(kg)130
材質アルミ
踏ざん踏面幅(mm)50
伸縮脚(mm)194(13mmピッチ)
天板寸法・幅(mm)308
天板寸法・奥行(mm)150
物流用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。