物流用品 :「自動車 梯子」の検索結果
特価
本日12月23日(火)は、物流/保管/梱包用品/テープカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
長時間に作業を行う上梯子に幅広ステップ採用。
横ずれへの安定度を向上させるため梯子下端巾を広げた八の字構造。
伸縮脚の採用で、段差や坂道、階段などでの作業でほぼ水平を確保。作業安全を保ちます。
軽自動車へ積載可(道路交通法施工令第22条3のイに違反しません)
最大使用荷重(kg)130
踏ざん間隔(mm)342
材質アルミ合金製
ステップ踏面幅(mm)55
伸縮脚(m)ストローク0.2 固定端具付
業界最軽量の3連伸縮はしご。軽自動車への積載搭載が可能。
セパレートタイプのエンドレスロープで、昇降中に足元にロープがまとわりつくことなく安心して昇降作業ができます
立てかけ角度がわかる側面シール付。
全サイズ、最大使用質量130kgの高強度はしご。
昇降時にはしごを安定させる、水平レベル調節機能付アウトリガー付。
最大使用荷重(kg)130
踏ざん間隔(mm)329
材質アルミ合金製
仕様アウトリガー付
下端幅(mm)559.2-889.2
業界最軽量の3連伸縮はしご。軽自動車への積載搭載が可能。
セパレートタイプのエンドレスロープで、昇降中に足元にロープがまとわりつくことなく安心して昇降作業ができます
立てかけ角度がわかる側面シール付。
全サイズ、最大使用質量130kgの高強度はしご。
最大使用荷重(kg)130
踏ざん間隔(mm)329
材質アルミ合金製
仕様本体のみ
下端幅(mm)427.8
支柱を絶縁材(グラスファイバー)とした製品です。運搬時や収納時に便利な折畳み式です。金型による固定の端具をつけたものを使用しています。(固定式端具)。支柱をかみ合わせる構造により、はしごの厚みを少なくしました。(伸縮式/逆コの字構造)。道路交通法施行令第22条3のイに違反しませんので軽自動車への載積が可能です。
最大使用荷重(kg)130
踏ざん間隔(mm)303
材質FRP
仕様絶縁はしごですが下はしごと中はしごはロープによる伸縮式、中はしごと上はしごは折りたたみ式として運搬、保管を便利としました。
幅(mm)436(下端)
垂直高(m)立て掛け時:6.23屋根昇降時:5.63
踏面幅(mm)上:35中:35下:Φ27
1台
¥229,800
税込¥252,780
6日以内出荷
物流用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。