物流用品 :「機器据付台」の検索結果

特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
機械などの運搬作業をスマートに行うための重量物運搬ローラーです。3次元CADを使用した強度計算と、実機ウエイトを使用したシミュレーションで、圧倒的な軽さを実現しました。テーブル上部は耐摩耗ゴム製なので、揚上物にぴったりフィットします。テーブルは自在に回転するので、方向転換の際に便利です。車輪はユーザー様にて取替いただくことが可能です。標準タイプ/フラットタイプ全機種共通車輪なので、一種類の交換車輪で全機種メンテすることができます。
用途重量物据付業者(重量屋)に。工場内でのレイアウト変更に。 仕様耐摩耗ゴム製自在回転テーブル トラスコ品番402-8710 材質本体:スチール、ローラー:ウレタン、テーブル上部:耐摩耗ゴム 幅(mm)342 全長(mm)511 車輪径(Φmm)85 高さ(mm)95 車輪幅(mm)95 使用荷重(t)7.5 テーブル寸法(mm)160 配列ローラー:トリプル 適合ハンドルSH-05 関連資料(0.21MB) 取扱説明書(3.54MB) 車輪数6
1台
169,800 税込186,780
3日以内出荷

機械などの運搬作業をスマートに行うための重量物運搬ローラーです。3次元CADを使用した強度計算と、実機ウエイトを使用したシミュレーションで、圧倒的な軽さを実現しました。テーブル上部は耐摩耗ゴム製なので、揚上物にぴったりフィットします。テーブルは自在に回転するので、方向転換の際に便利です。車輪はユーザー様にて取替いただくことが可能です。標準タイプ/フラットタイプ全機種共通車輪なので、一種類の交換車輪で全機種メンテすることができます。
用途重量物据付業者(重量屋)に。工場内でのレイアウト変更に。 付属品取扱説明書 トラスコ品番402-8695 材質本体:スチール、ローラー:ウレタン、テーブル上部:耐摩耗ゴム 幅(mm)232 全長(mm)515 高さ(mm)95 車輪幅(mm)95 使用荷重(t)5 テーブル寸法(mm)160 ハンドル長さ(mm)1115 適合ハンドルSH-05 車輪数4
1台
119,800 税込131,780
翌日出荷

イーグルスマートドーリー
エコ商品
機械などの運搬作業をスマートに行うための重量物運搬ローラーです。3次元CADを使用した強度計算と、実機ウエイトを使用したシミュレーションで、圧倒的な軽さを実現しました。チルト機能(最大傾斜4度)を標準装備しているので、凹凸路面でもスムーズで安定した運搬が可能です。テーブル上部は耐摩耗ゴム製なので、揚上物にぴったりフィットします。テーブルは自在に回転するので、方向転換の際に便利です。車輪はユーザー様にて取替いただくことが可能です。標準タイプ全機種共通車輪なので、一種類の交換車輪で全機種メンテすることができます。
用途重量物の移動、機械の運搬据え付けに。工場内でのレイアウト変更に。 仕様耐摩耗ゴム製自在回転テーブル トラスコ品番213-3500 材質本体:スチール、ローラー:ウレタン、テーブル上部:耐摩耗ゴム 幅(mm)360 全長(mm)455 車輪径(Φmm)85 高さ(mm)120 車輪幅(mm)95 使用荷重(t)10 テーブル寸法(mm)160 配列ローラー:トリプル 適合ハンドルSH-05 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.21MB) 取扱説明書(3.54MB) 車輪数8
1台
239,800 税込263,780
15日以内出荷

『物流/保管/梱包用品/テープ』には他にこんなカテゴリがあります