物流用品 :「ネジ式クランプ」の検索結果
穴空けの出来ないH鋼等に取付けます。ECP-8の軽量タイプです。
材質特殊ステンレス/ネジ部、ナットSUS304
質量(g)240
ねじ径M12
使用荷重(kg)(タテ方向)200、(ヨコ方向)40
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
材質鉄(本体:ドブメッキ、アイボルト(ユニクロ))
質量(g)740
寸法L(mm)50
寸法d(mm)10
寸法t(mm)7
寸法B(mm)60.5
寸法D1(mm)66
寸法D2(mm)70
寸法W(mm)41
寸法H1(mm)82
寸法H2(mm)55
寸法H3(mm)30
寸法H4(mm)41
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
物流用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。