物流用品 :「滑車 3 車」の検索結果
ベアリング入りですので回転がスムーズです。
溶接、ボルト、いずれでも取付けられます。
材質枠:SUS304ステンレス、車材:SUS303ステンレス
ベアリング入りですので回転がスムーズです。
溶接、ボルト、いずれでも取付けられます。
MCナイロン車ベアリング入りは防音効果に優れています。
ワイヤロープ、繊維ロープ両方に使用できます。ロープの磨耗が少ない。
材質枠:SUS304ステンレス、車材:MCナイロン(青)
軸受部(中心ピン)がボルト・ナット止めなので、シーブが取り外せます。ロープの後入れ、シーブの取り替えができます。
材質枠:SUS304ステンレス、車材:SUS303ステンレス、スチール
軸受部(中心ピン)がボルト・ナット止めなので、シーブが取り外せます。ロープの後入れ、シーブの取り替えができます。
MCナイロン車ベアリング入りは防音効果に優れています。
ワイヤロープ、繊維ロープ両方に使用できます。ロープの磨耗が少ない。
材質枠:SUS304ステンレス、車材:MCナイロン(青)
コンパクトなデザインのヨコ型固定ブロック1車です。
寸法L(mm)130
溝幅(mm)11
寸法A(mm)42
寸法F(mm)3
寸法D(mm)17
寸法E(mm)23
寸法B(mm)110
寸法C(mm)62
寸法G(mm)5(皿8.5)
車幅(mm)15
コンパクトなデザインのタテ型固定ブロック2車です。
溝幅(mm)10
寸法A(mm)36
寸法D(mm)15
寸法E(mm)36
寸法B(mm)52
寸法C(mm)2
寸法G(mm)58
寸法K(mm)Φ5
H(mm)80
コンパクトなデザインのタテ型固定ブロック1車です。
質量(g)1450
溝幅(mm)10
寸法A(mm)60
寸法D(mm)17
寸法E(mm)23
寸法B(mm)94
寸法C(mm)3
寸法G(mm)53
寸法K(mm)Φ11
車幅(mm)15
H(mm)83
コンパクトなデザインのヨコ型固定ブロック2車です。
質量(g)2100
寸法L(mm)166
溝幅(mm)10
寸法A(mm)132
寸法F(mm)3
寸法D(mm)17
寸法E(mm)43
寸法C(mm)94
車幅(mm)15
コンパクトなデザインのタテ型固定ブロック1車です。
溝幅(mm)11
寸法A(mm)42
寸法D(mm)17
寸法E(mm)23
寸法B(mm)62
寸法C(mm)3
寸法G(mm)51
寸法K(mm)Φ5
車幅(mm)15
H(mm)81
コンパクトなデザインのヨコ型固定ブロック1車です。
質量(g)1220
寸法L(mm)166
溝幅(mm)10
寸法A(mm)132
寸法F(mm)3
寸法D(mm)17
寸法E(mm)23
寸法C(mm)94
車幅(mm)15
コンパクトなデザインのヨコ型固定ブロック2車です。
寸法L(mm)130
溝幅(mm)11
寸法A(mm)42
寸法F(mm)3
寸法D(mm)17
寸法E(mm)43
寸法B(mm)110
寸法C(mm)62
寸法G(mm)5(皿8.5)
車幅(mm)15
コンパクトなデザインのタテ型固定ブロック2車です。
質量(g)2300
溝幅(mm)10
寸法A(mm)60
寸法D(mm)17
寸法E(mm)43
寸法B(mm)94
寸法C(mm)3
寸法G(mm)73
寸法K(mm)Φ11
車幅(mm)15
H(mm)103
コンパクトなデザインのタテ型固定ブロック2車です。
溝幅(mm)11
寸法A(mm)42
寸法D(mm)17
寸法E(mm)43
寸法B(mm)62
寸法C(mm)3
寸法G(mm)71
寸法K(mm)5
車幅(mm)15
H(mm)101
固定式・車材質がポリアセタール製のAブロック1車ベケ付きです。
仕様固定式
材質(車輪)ポリアセタール
幅広タイプのヨコ型固定ブロック2車です。
質量(g)2800
寸法L(mm)166
溝幅(mm)18
寸法A(mm)132
寸法F(mm)3
寸法D(mm)24
寸法E(mm)57
寸法C(mm)94
車幅(mm)20
幅広タイプのヨコ型固定ブロック1車です。
質量(g)1600
寸法L(mm)166
溝幅(mm)18
寸法A(mm)132
寸法F(mm)3
寸法D(mm)24
寸法E(mm)30
寸法C(mm)94
車幅(mm)20
幅広タイプのタテ型固定ブロック1車です。
質量(g)1600
溝幅(mm)18
寸法A(mm)60
寸法D(mm)24
寸法E(mm)30
寸法B(mm)94
寸法C(mm)3
寸法G(mm)60
寸法K(mm)Φ11
車幅(mm)20
H(mm)90
幅広タイプのタテ型固定ブロック2車です。
質量(g)2800
溝幅(mm)18
寸法A(mm)60
寸法D(mm)24
寸法E(mm)57
寸法B(mm)94
寸法C(mm)3
寸法G(mm)87
寸法K(mm)Φ11
車幅(mm)20
H(mm)117
タテ型・ヨコ型兼用タイプ
質量(g)480
種類滑車
寸法L(mm)58
使用荷重(kg)90
寸法A(mm)50
寸法F(mm)44.7
寸法D(mm)15
寸法E(mm)36
寸法B(mm)65
寸法C(mm)2
寸法N(mm)38.5
使用ロープ径(mm)~8
車幅(mm)12.8
車溝幅(mm)10
縦・横兼用タイプの固定ブロック1車で、現場で取付けの際便利です。
3点M-6ボルト止めでしっかり固定出来ます。
車輪径(Φmm)60
質量(g)620
材質(車輪)ステンレス
種類滑車
寸法H(mm)11
使用荷重(kg)200
使用ロープ径(mm)~10
材質(枠)ステンレス
車幅(mm)15
車溝幅(mm)11
表面処理(本体)304電解
幅広タイプでMCナイロン車使用のタテ型固定ブロックです。MCナイロン車ベアリング入りは防音効果に優れており、ワイヤロープ、繊維ロープ両方に使用できます。ロープの磨耗が少ないのも特長です。
材質枠:SUS304ステンレス、車材:MCナイロン(青)
車輪径(Φmm)90
使用荷重(kg)400
溝幅(mm)22
寸法A(mm)60
寸法D(mm)30
寸法B(mm)94
寸法C(mm)3
使用ロープ径(mm)22
使用軸受ベアリング(#6203ZZ)
車幅(mm)28
幅広タイプでMCナイロン車使用のヨコ型固定ブロック。MCナイロン車ベアリング入りは防音効果に優れています。ワイヤロープ、繊維ロープ両方に使用でき、ロープの磨耗が少ない。
材質枠:SUS304ステンレス、車材:MCナイロン(青)
車輪径(Φmm)90
寸法L(mm)166
使用荷重(kg)400
溝幅(mm)22
寸法A(mm)132
寸法F(mm)3
寸法D(mm)30
寸法C(mm)94
使用ロープ径(mm)22
使用軸受ベアリング(#6203ZZ)
車幅(mm)28
縦・横兼用タイプの固定ブロック2車で、現場で取付けの際に便利です。
車輪径(Φmm)60
質量(g)1020
材質(車輪)ステンレス
種類滑車
寸法H(mm)11
使用荷重(kg)200
使用ロープ径(mm)~10
材質(枠)ステンレス
車幅(mm)15
車溝幅(mm)11
表面処理(本体)304電解
兼用タイプですので、現場で取付けの際便利です。3点M-6ボルト止めでしっかり固定出来ます。
寸法L(mm)110
使用荷重(kg)200
寸法A(mm)80
寸法F(mm)45
寸法D(mm)17
寸法B(mm)100
寸法C(mm)3
寸法N(mm)58
寸法I(mm)9
車径(mm)60
寸法G(mm)16
寸法K(mm)6.5
使用ロープ径(mm)~10
使用軸受#608ZZ
材質(枠)鉄(ユニクロメッキ)
車幅(mm)15
H(mm)11
材質(車材)鉄(ユニクロメッキ)
物流用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。