ガンメタリングキャッチAIOULE(ふじわら)4日以内出荷
ガンメタ色メッキ(クリアーラッカー仕上げ)をほどこしたSUS304ステンレス製リングキャッチです。装飾現場に最適です。
固定ブロック タテ型、ヨコ型兼用タイプ1車50mmAIOULE(ふじわら)4日以内出荷
固定ブロック50mm1車のタテヨコ兼用タイプです。
寸法L(mm)77寸法A(mm)80寸法F(mm)12.5寸法D(mm)15寸法E(mm)19寸法B(mm)100寸法C(mm)2寸法N(mm)52車径(mm)50寸法G(mm)13寸法K(mm)7
固定ブロック タテ型、ヨコ型兼用タイプ2車50mmAIOULE(ふじわら)4日以内出荷
固定ブロック50mm2車のタテヨコ兼用タイプです。
寸法L(mm)77寸法A(mm)80寸法F(mm)18寸法D(mm)15寸法E(mm)36寸法B(mm)100寸法C(mm)2寸法N(mm)52車径(mm)50寸法G(mm)13寸法K(mm)7
フックアイナット(ミリネジ) ステンレス製AIOULE(ふじわら)当日出荷
通常のアイナットに開閉できるフックが付いているので、設置後に物を通すこともできる連結金具です。
材質SUS304ステンレス質量(g)15.5寸法L(mm)20寸法H(mm)24ねじミリネジねじ径M5使用荷重(kg)15寸法A(mm)13寸法S(mm)6寸法D(mm)5寸法B(mm)10
LAプレート ステンレス製AIOULE(ふじわら)4日以内出荷
角パイフィット(品番:KPF)との組み合わせで、棚受けや看板の受け材になります。
角パイフィットに取り付けるボルトナットレンチは付属しています。
材質SUS304ステンレス仕上HL(ヘアーライン)寸法t(mm)4
アイスクリュー ステンレスAIOULE(ふじわら)4日以内出荷
直接木製の壁面などにねじ込んで使用します。ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れています。
材質ステンレス(SUS304)種類ボルト・スクリュー
アイストラップ ステンレスAIOULE(ふじわら)当日出荷から4日以内出荷
取付け部が狭い場所や、狭い接地面にも取付可能なステンレス製のアイストラップ。ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れています。
用途床面や壁面や柱等に設置材質ステンレス(SUS304)種類アイストラップ
ウォールフックIP型 ステンレスAIOULE(ふじわら)当日出荷
壁面等に取り付けるフック金具。バネ付ですので、外れません。ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れています。
用途壁や柱に設置し、物掛けやリードフックとして使用可能。材質ステンレス(SUS304)種類ウォールフック
オープンラウンドアイ ステンレスAIOULE(ふじわら)4日以内出荷
プレート部分が円形の、便利なフックです。ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れています。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープ等の端末金具として材質ステンレス(SUS304)種類ウォールフック
スイベル(よりもどし) ステンレスAIOULE(ふじわら)4日以内出荷から7日以内出荷
スイベル自体の接続分が回転するのでロープのよりを防ぎます。ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れている連結金具です。
シングルシャックル ステンレスAIOULE(ふじわら)4日以内出荷
スイベル式で回転するのでねじれを取り除きます。片方のアイはシャックル形状です。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結金具として材質ステンレス(SUS304)
SBMシャックル ステンレスAIOULE(ふじわら)4日以内出荷
JIS型シャックルSB型の普及品です。ワリピンが付いているので、ナットが外れにくくなっています。
鉄 JIS規格シャックル(BB型)AIOULE(ふじわら)当日出荷から4日以内出荷
JIS B 2801-1977、JIS規格の鉄製ユニクロメッキ(鍛造製)のシャックル金具です。
鉄 JIS規格シャックル(SB型)AIOULE(ふじわら)当日出荷から4日以内出荷
JIS B 2801-1977、JIS規格の鉄製ユニクロメッキ(鍛造製)のシャックル金具です。
鉄 JIS規格シャックル(SD型)AIOULE(ふじわら)当日出荷から4日以内出荷
JIS B 2801-1977、JIS規格の鉄製ユニクロメッキ(鍛造製)のシャックル金具です。
鉄 JIS規格シャックル(SC型)AIOULE(ふじわら)当日出荷から4日以内出荷
JIS B 2801-1977、JIS規格の鉄製ユニクロメッキ(鍛造製)のシャックル金具です。
沈みシャックル ステンレスAIOULE(ふじわら)(1件のレビュー)当日出荷から4日以内出荷
マイナスドライバーを使用して開閉するタイプのステンレス製シャックルです。
ねじシャックルのピンの出っ張り(摘む部分)がないので、ロープなどがひっかかりません。
鉄ユニクロメッキ 捻込シャックルAIOULE(ふじわら)4日以内出荷から7日以内出荷
ユニクロメッキ仕上げのスチール製ねじ込み式シャックルです。
用途ワイヤーロープ・ベルトスリング等と吊具・吊り荷の連結金具材質鉄表面処理ユニクロメッキ
重量フック ステンレスAIOULE(ふじわら)4日以内出荷
ステンレス製の重量物対応フックでハズレ止め付きタイプです。ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れているナスカン金具です。
仕様鍛造製材質ステンレス(SUS304)種類アイスナップ
リングナット(ミリネジ) ステンレスAIOULE(ふじわら)4日以内出荷から6日以内出荷
丸リングが倒れるので、邪魔にならず、 施工の際美しく仕上がります。室内装飾にも使用可能な仕上です。
つば付きリングボルト(ブネジ) ステンレスAIOULE(ふじわら)当日出荷から4日以内出荷
丸リングが倒れるので、邪魔にならず、 施工の際美しく仕上がります。室内装飾にも使用可能な仕上です。
材質ステンレス(SUS304)材質(本体)ステンレス(SUS304)種類ボルト・スクリューねじブネジ
ステンレス ツバなしロングアイボルト ミリネジAIOULE(ふじわら)4日以内出荷
首下が長いので、厚みのある部分に使用できます。六角ナット・平ワッシャ付きです。
ネジ部分はミリネジタイプです。
仕様ツバなし材質ステンレス(SUS304)ねじの種類ミリネジ
ステンレス ロングアイボルト(ツバ付) ブネジAIOULE(ふじわら)4日以内出荷
首下が長いので、厚みのある部分に使用できます。六角ナット・平ワッシャ付きです。
ネジ部分はブネジタイプです。
仕様ツバ付材質ステンレス(SUS304)ねじの種類ブネジ
ステンレス ロングアイボルト(ツバ付) ミリネジAIOULE(ふじわら)4日以内出荷
首下が長いので、厚みのある部分に使用できます。六角ナット・平ワッシャ付きです。
ネジ部分はミリネジタイプです。
仕様ツバ付材質ステンレス(SUS304)ねじの種類ミリネジ
『物流/保管/梱包用品/テープ』には他にこんなカテゴリがあります
静音台車カナツー税込¥21,978~¥19,980~
コードレスEMKITO(キトー)税込¥593,780~¥539,800~