物流用品 :「R型フック」の検索結果

物流用品とは、生産物や工具や資材などを移動させたりする現場に不可欠です。運搬機器、ワゴン、作業台、キャスター、ハシゴ・脚立・踏み台・足場台、荷役関係、仮設機材があります。用途に応じて道具を使い分けて使用すると大変便利です。運搬機器には台車やハンドトラック・かご車などあり運ぶものによって、使用する道具を選ぶ必要あります。荷役関係には、荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチとワイヤー・スリング・吊具・バランサーがあり、生産物や工具や資材を固定したり、吊り下げするなどの用途に使用します。
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カットアンカー付きのR型フックです。
材質ステンレス(SUS304) 質量(g)37 種類洋折釘 寸法L(mm)20 ねじ径M6 使用荷重(kg)20 ドリル径(Φmm)11 寸法t(mm)2 寸法D(mm)6 寸法B(mm)11 寸法H1(mm)52 寸法H2(mm)31 寸法W1(mm)23 寸法W2(mm)28
1個
759 税込835
4日以内出荷

『物流/保管/梱包用品/テープ』には他にこんなカテゴリがあります