物流用品 :「sus 40a」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
一般鋼管Uボルト用のステンレス製プレートです。
材質SUS304ステンレス
寸法t(mm)2
材質ステンレス(SUS304)
種類連結金具
寸法d(mm)4.2
表面処理(本体)ブロンズ酸化発色加工
ベアリング入りですので回転がスムーズです。
溶接、ボルト、いずれでも取付けられます。
MCナイロン車ベアリング入りは防音効果に優れています。
ワイヤロープ、繊維ロープ両方に使用できます。ロープの磨耗が少ない。
材質枠:SUS304ステンレス、車材:MCナイロン(青)
プレート部分が円形の、便利な連結金具です。ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れています。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープ等の端末金具として
材質ステンレス(SUS304)
種類ウォールフック
材質(車輪)ステンレス(SUS316)
種類滑車
材質(枠)ステンレス(SUS316)
ベアリング入りですので回転がスムーズです。
溶接、ボルト、いずれでも取付けられます。
材質枠:SUS304ステンレス、車材:SUS303ステンレス
プレート部分が円形の、便利なフックです。ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れています。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープ等の端末金具として
材質ステンレス(SUS304)
種類ウォールフック
4ヵ所を止めるタイプです。ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れています。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープ等の端末金具として
材質ステンレス(SUS304)
種類アイプレート
材質(車輪)ステンレス(SUS316)
種類滑車
材質(枠)ステンレス(SUS316)
上下のネジを回す事で出し入れOK。スイベル式なのでよじれません。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結金具として
材質ステンレス(SUS304)
アンカープラグ付きのねじ込み式ラウンドアイに丸カンが付いたものです。丸カンが付いているので、太いロープ等を通すのが容易です。。コンクリート壁などに使用できます。
材質(本体)ステンレス(SUS304)
種類ラウンドアイ
アンカープラグ付きのねじ込み式ラウンドアイ金具です。コンクリート壁などに使用できます。
材質(本体)ステンレス(SUS304)
種類ラウンドアイ
リングピンをはずすとピンが抜け、後からロープを入れられます。
材質枠:SUS304ステンレス、車材:ナイロン
ラウンドアイに丸カンが付いたものです。丸カンが付いているので、太いロープ等を通すのが容易です。ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れています。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープ等の端末金具として
材質(本体)ステンレス(SUS304)
種類ラウンドアイ
リングピンをはずすとピンが抜け、後からロープを入れられます。
材質枠:SUS304ステンレス、車材:ナイロン
寸法D(mm)3.5
寸法C(mm)18
寸法B1(mm)13
角パイフィット(品番:KPF)との組み合わせで、棚受けや看板の受け材になります。
角パイフィットに取り付けるボルトナットレンチは付属しています。
材質SUS304ステンレス
仕上HL(ヘアーライン)
寸法t(mm)4
物流用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。