物流用品 :「旋回固定キャスター」の検索結果
ストッパー部品が旋回ロック穴に入ると旋回がロックされます。
直進を止めて多少手前に引けばストッパー機能は解除され、自在キャスターとなります。
また同じ方向に走らせれば旋回ロック機能が働き固定キャスターとなります。
まぎらわしい操作は一切不要です。
STC型はSKC型と取高が同じですから併用できます。
種別産業用キャスター
形状自動旋回固定ストッパー付
金具仕上ユニクロメッキ
ストッパー自動旋回ストッパー
プレート寸法X×Y(mm)102×102
取付穴径P(Φmm)11
取付ピッチA×B(A'×B')(mm)80×80(75×75)
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
用途ハイクオリティ、ローコスト、そして抜群の操作性、ラスティパレットのスタンダードモデル。
右面と底が折りたたみ可能で(左面と後面は残ります。)L字型のようになります。このL字型の状態で重ねて収納可能です。
観音扉付。
ハイクオリティ、ローコスト、そして抜群の操作性。
ラスティパレットのスタンダードモデル。
本体色;グリーン。底板;スチール。
ネスティング収納が可能。
看板1枚が付属されております。
キャスターは150mmゴム車輪採用。2輪自在ストッパー付、2輪自在。
材質(底板)スチール
積載荷重(kg)500
キャスター径(Φmm)150
操作性アップ!底板ワンタッチロック。ロックハンドルを持ち上げるだけで、パレット板のロックが解除。パレットの上げ下げが確実に行えます。
安全性アップ!安全ストッパー。底板を背面側にハネ上げ、パレット板を固定。ストッパーがパイプに作用して倒れを確実に防止。
積載面が樹脂でできているので軽量で静かです。
物流用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。