スプリング式ロック装置付きで、取り付け操作はワンタッチ機構で簡単
クランプの開放は遠隔操作用開放ロープを引っ張るだけでOK
パネルの両面をゴム付きパッドでクランプ、パネルを破損防止
受け側パッドはスパイク(高さ0.5mm)でパネルをガッチリクランプ。(パネルの裏側には傷が付きます。パッドのスパイクは取り外し可能)
パネルの厚みに合わせて3段階の開口調整が可能
調整法方法は、ピンを差し控えるだけの簡単調整
用途軽量パネルのつり上げ・運搬・反転・施工
質量(kg)3.4
寸法L(mm)273~312
寸法H(mm)117
寸法F(mm)74
適合板厚(mm)30~90(A)
寸法S(mm)72
寸法D(mm)Φ50
寸法E(mm)54
寸法B(mm)80
寸法C(mm)181
寸法X(mm)75
寸法T(mm)42.5
寸法W(mm)74
寸法P(mm)10
寸法M(mm)15
寸法N(mm)10
寸法I(mm)204.5
寸法J(mm)137
寸法G(mm)67
寸法K(mm)224
寸法R(mm)112
適合部材サイディングボード(クランプする部分が空洞でないもの)・外壁用化粧パネル・断熱外壁材・木質系パネル・コンクリートパネル・ALC.木材
1個
¥89,980
税込¥98,978
5日以内出荷
物流用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。