物流用品 :「ネジ式クランプ」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
世界特許の球面回転アゴ式自動締付け機構(全方向性式)。
球面回転アゴで吊荷をガッチリつかむ・グリップ力は吊荷重に比例。
ねじ式万力と自動締付け機構の二重安全構造。
多方向に吊上げ可能なツイン・シャックル。
スプリング式プレシャーナット(ゆるみ止め装置)付。
締付けねじ及び球面回転アゴは特殊合金鋼製で高周波焼入れ済み。
特殊合金鋼製鍛造本体。
特許スプリング・カラーで着脱が簡単、確実。
亜鉛メッキ(ガルバナイズド)仕上げ。
用途吊上げ・運搬・吊り下げ・反転・回転・溶接・組立・建方・搭載・プレス加工・ベンディング加工・吊ピース・引張ピース。
寸法P(mm)150
世界特許の球面回転アゴ式自動締め付け機構(全方向性式)
球面回転アゴでつり荷をガッチリつかむ/グリップ力はつり荷重に比例
ねじ式万力と自動締め付け機構の二重安全構造
締め付け状態が一目でわかる、締め付け確認ライン
無負荷状態でもバネの力でクランプの脱落を防ぐプレッシャーナット
球面のアゴを常に正しい位置に保ち、確実な取付けを可能にする姿勢制御用コーンスプリング
締付ねじ及び球面回転アゴは特殊合金鋼製で高周波焼入れ済み
特殊合金鋼製精密鍛造本体
亜鉛メッキ(ガルバナイズド)仕上げ
用途つり上げ・運搬・つり下げ・固定・反転・回転・溶接・組立・建方・搭載・プレス加工・ベンディング加工・つりピース・安全帯取付けピース
寸法P(mm)150
寸法O(mm)Φ27.5
適合部材鋼板・形鋼・平鋼・鋼製梁・鉄骨・橋梁・鉄鋼構造物・鋼製枠・鋼矢板・クレーンビーム・コラム・鏡板・パイプ・造船用トランス材等
厚板つり上げ用の広口縦つり専用ねじ式クランプ
用途縦つり・引起し・反転・引っ張り・位置合わせ
質量(kg)24.5
寸法L(mm)282.5
寸法H(mm)285
使用荷重(kg)(最小~最大)1000~5000
寸法A(mm)91
寸法F(mm)115
寸法D(mm)60
寸法E(mm)83
寸法B(mm)45
寸法C(mm)92
寸法W(mm)107
寸法I(mm)40
寸法G(mm)87
寸法R(mm)57.5
適合部材鋼板・形鋼・平鋼・鋼製梁・鉄骨・橋梁・鉄鋼構造物・鋼製枠・鉄矢板・クレーンビーム・コラム・鏡板・パイプ・造船用トランス材等
1個
¥219,800
税込¥241,780
4日以内出荷
世界特許の球面回転アゴ式自動締め付け機構(全方向性式)
球面回転アゴでつり荷をガッチリつかむ/グリップ力はつり荷重に比例
ねじ式万力と自動締め付け機構の二重安全構造
多方向につり上げ可能なツイン・シャックル
締め付け状態が一目でわかる、締め付け確認ライン
無負荷状態でもバネの力でクランプの脱落を防ぐプレッシャーナット
球面のアゴを常に正しい位置に保ち、確実な取付けを可能にする姿勢制御用コーンスプリング
締付ねじ及び球面回転アゴは特殊合金鋼製で高周波焼入れ済み
特殊合金鋼製精密鍛造本体
亜鉛メッキ(ガルバナイズド)仕上げ
用途つり上げ・運搬・つり下げ・反転・回転・溶接・組立・建方・搭載・プレス加工・ベンディング加工・つりピース・引張ピース・安全帯取付けピース
使用荷重(kg)(最小~最大)1000~5000
寸法P(mm)200
寸法O(mm)Φ60
適合部材鋼板・形鋼・平鋼・鋼製梁・鉄骨・橋梁・鉄鋼構造物・鋼製枠・鉄矢板・クレーンビーム・コラム・鏡板・パイプ・造船用トランス材等
世界特許の球面回転アゴ式自動締め付け機構(全方向制式)
ねじ式万力と自動締め付け機構の二重安全構造
チェーン式引張ブロック用フックの入る大きなシャックル穴
クサビ、ジャッキ等による加圧・押し付け時の反力支持ピースとしても使用可能
締付ねじ及び球面回転アゴは特殊合金鋼製で高周波焼入れ済み
アークストライクに強い高抗張力鋼製本体
特許スプリング・カラーで着脱が簡単で確実
焼付塗装(エポキシ塗料)仕上げ
用途目違い修正・部材引き寄せ・肌付け・溶接・組立・建直し・位置決め・固定アイピース・引張ピース・安全帯取り付けピース
質量(kg)4.8
寸法L(mm)99
寸法H(mm)181
寸法F(mm)36
寸法D(mm)Φ42
寸法E(mm)30
寸法B(mm)30
寸法C(mm)30
寸法P(mm)150
寸法M(mm)Φ30
寸法N(mm)70
寸法O(mm)Φ30
寸法I(mm)93
寸法G(mm)30
寸法K(mm)14
寸法Q(mm)Φ22
最大使用荷重(kg)1600
適合部材鋼板・形鋼・平鋼・鋼製梁・鉄骨・橋梁・鉄鋼構造物・鋼製枠・鉄矢板・クレーンビーム・コラム・鏡板・パイプ・造船用トランス材等
寸法JI(mm)22
1個
¥68,980
税込¥75,878
5日以内出荷
取付け部材を傷つけずにガッチリつかむ円形作動アゴ
引張方向に自在に回転するカム型倍力シャックル
ねじ式万力と引張力による自動締め付け機構の二重安全構造
チェーン式引張ブロック用フックの入る大きなシャックル穴
締付ねじ及び円形作動アゴは特殊合金鋼製で高周波焼入れ済み
特殊合金鋼製精密鍛造本体
スプリング式プレッシャーナット(ゆるみ止め装置)付き
焼付塗装(エポキシ塗料)仕上げ
用途目違い修正・部材引き寄せ・肌付け・溶接・組立・位置決め・固定アイピース・引張ピース
材料使用可能:硬度HV280までの鋼材及び非鉄金属(ステンレス鋼、クラッド鋼、アルミ材)
適合部材鋼板・形鋼・平鋼・鋼製梁・鉄骨・橋梁・鉄鋼構造物・鋼製枠・鉄矢板・クレーンビーム・コラム・鏡板・パイプ・造船用トランス材等
あらゆる方向に引張る力を挟む力に変える球面アゴにより全方向に吊り上げ・吊り下げ・引張り作業が自由自在です。
締付確認ラインによりねじの締付状態が一目で確認できます。
新開発の旋回パッド式締付ねじの採用で締付効率がアップしました。
シャックル取付け部が2箇所の「ツインシャックル」によりさらに用途が広がります。
用途吊り上げ、吊り下げ、反転、引張り、吊りピースの代わりやチェンブロックの設置に。
あらゆる方向に引張る力を挟む力に変える球面アゴにより全方向に吊り上げ・吊り下げ・引張り作業が自由自在です。
締付確認ラインによりねじの締付状態が一目で確認できます。
スリムデザインで狭い場所での作業も可能です。
用途鋼板・形鋼・平鋼・鋼製梁・鉄骨・橋梁などの吊り上げ、反転、引張りに。
つり上げ・運搬・反転・回転・組立・建方・搭載・プレス加工・ベンディング加工・つりピース
用途チェーンブロック、ホイストなどの吊りピースに最適です
仕様ISO9001認証取得工場製
材質高抗張力鋼、精密鍛造
つり上げ・運搬・つり下げ・反転・回転・組立・建方・搭載・プレス加工・ベンディング加工・つりピース・安全帯取付です。
用途チェーンブロック、ホイストなどの吊りピースに最適です
仕様ISO9001認証取得工場製
トラスコ品番515-9644
材質高抗張力鋼、精密鍛造
質量(kg)0.9
基本使用荷重(t)0.3
使用荷重(kg)60~300
有効寸法(mm)1~25
1個
¥43,980
税込¥48,378
3日以内出荷
つり上げ・運搬・反転・回転・組立・建方・搭載・プレス加工・ベンディング加工・つりピースです。
用途チェーンブロック、ホイストなどの吊りピースに最適です
仕様ISO9001認証取得工場製
トラスコ品番851-6206
材質高抗張力鋼、精密鍛造
質量(kg)15.8
基本使用荷重(t)5
使用荷重(kg)1000~5000
有効寸法(mm)10~40
1個
¥149,800
税込¥164,780
3日以内出荷
固定アゴで経済性に優れたねじ式引張り専用クランプ。
回転式つり環付き(360度全方向)。
特殊合金鋼製精密鍛造本体。
用途引張り、組立、固定、肌付け、溶接、位置決め、目違い修正
トラスコ品番203-6448
質量(kg)4.1
寸法L(mm)103
寸法H(mm)236.5
使用荷重(kg)(最小~最大)320~1600
寸法F(mm)47.5
寸法D(mm)Φ45
寸法E(mm)42
寸法B(mm)27
寸法C(mm)40
寸法P(mm)150
寸法M(mm)Φ30
寸法N(mm)54
寸法O(mm)Φ40
寸法I(mm)112
寸法J(mm)Φ15
寸法G(mm)38
寸法K(mm)37.5
1台
¥53,980
税込¥59,378
3日以内出荷
鋼構造物の矯正に、押引き自在のスクリュークランプです。
用途鋼板・形鋼・平鋼・鋼製梁・鉄骨・橋梁・鉄鋼構造物・鋼製枠・鉄矢板・クレーンビーム・コラム・鏡版・パイプ・造船用トランス材等
仕様ISO9001認証取得工場製
材質高抗張力鋼
縦つり・引き起こし・反転・引張り・位置合わせです。
用途チェーンブロック、ホイストなどの吊りピースに最適です
仕様ISO9001認証取得工場製
トラスコ品番515-9652
材質高抗張力鋼、精密鍛造
質量(kg)24.5
基本使用荷重(t)5
使用荷重(kg)1000~5000
有効寸法(mm)20~80
1個
¥219,800
税込¥241,780
15日以内出荷
引張り専用全方向無傷軽量型クランプ。
独自の球面アゴ式締め付け機構(全方向性式)、球面アゴでつり荷をガッチリつかむ/グリップ力はつり荷重に比例。
回転式つり環付き(360度全方向)。特殊合金鋼製精密鍛造本体。
用途引張り、組立、固定、肌付け、溶接、位置決め、目違い修正
寸法P(mm)150
水平親綱専用クランプです。クランプで培った安全機能を創部いたしました。締め付け状態が目視で確認できるよう締付確認ラインを設けて締め付け不良の不安を解消しております。
用途親綱ロープの取付に使用します(水平のみ対応)
使用荷重(kg)100
締付トルク(N・cm)1960
軽量で強靭なアルミ合金製の本体。独自の球面アゴ式締め付け機構(全方向性式)・球面アゴでつり荷をガッチリつかむ・グリップ力はつり荷重に比例。ねじ式万力と球面アゴ締め付け機構の二重安全構造、締付状態が一目でわかる締付確認ライン。無負荷状態でもばねの力でクランプの脱落を防ぐプレッシャーナット機構。球面アゴを常に正しい位置を保ち、確実な取付を可能にする姿勢制御用コーンスプリング内蔵。新規格の【墜落制止用器具の規格】に対応。プレッシャー機構(締付け確認ライン付)を球面アゴ側に集約しコストパフォーマンスを追求したタイプ
用途墜落制止用器具取付・ロープ取付・ガイド(介錯)・運搬・つり上げ・つり下げ
質量(kg)0.56、最大使用可能装備:100
使用荷重(kg)玉掛け用クランプ時・最小/最大:30/150
適合部材鋼板、平鋼、形鋼、クレーンガーダー、鋼矢板、鉄鋼構造物、鋼製梁、鋼製枠、鉄骨
適合範囲(mm)6~28
締付トルク(N・cm)490
1台
¥21,980
税込¥24,178
欠品中
世界特許の球面回転アゴ式自動締め付け機構です。
特許スプリング・カラーで着脱が簡単で確実です。
軽量で強靭な超ジュラルミン製本体※重量150kg以内の吊り荷なら吊り上げ・運搬が可能です。
用途安全帯取り付け・ガイドロープ取り付け・吊り下げ・吊り上げ・運搬適用部材:鋼板・形鋼・平鋼・パイプ・鋼製梁・鉄骨・鋼矢板
仕様ISO9001認証取得工場製
トラスコ品番851-6207
材質高抗張力鋼
質量(kg)0.65
1個
¥33,980
税込¥37,378
3日以内出荷
つり荷重による強力自動締め付け機構
つり上げ力でカムが鋼矢板の耳を押し付ける/つり荷に無駄な傷をつけない
鋼矢板の耳をクランプ、重ねた鋼矢板も1枚ずつつかめる機構
立て起こし時の転倒事故防止に役立つねじ式の倒れ止め付き
高周波焼入れ済みの締め付け用カム
高抗張力鋼製本体
焼付塗装(エポキシ塗料)仕上げ
※取付け、つり上げ方向によって左側用(SPL)と右側用(SPR)があり、各1個ずつで1組(セット)です。
用途つり上げ・運搬・積込み・積降ろし
使用荷重(kg)(最大)1000
質量(kg)5.2
寸法L(mm)192
寸法H(mm)70
寸法A(mm)32
寸法F(mm)33
寸法D(mm)Φ30
寸法E(mm)97
寸法B(mm)45
寸法C(mm)85
寸法I(mm)16
寸法J(mm)30R
寸法G(mm)165
寸法K(mm)M42
適合部材耳付鋼矢板(YSP-Ⅱ~Ⅳ、FSP-Ⅳ)
1個
¥59,980
税込¥65,978
4日以内出荷
物流用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。