開口部が広く深い落蓋式道路側溝に最適のクランプ
開放装置付
本体・部品は高抗張力鋼及び特殊鋼使用で、強靭・軽量
ピン差し替え式で、開口部のストロークが大きい
グリップ力の大きい交叉リンク機構
用途コンクリート二次製品等のつり上げ・運搬・敷設
つり荷厚みによって、ピンを差し替えて使用できる
用途引き起こし・つり上げ・反転・運搬作業
質量(kg)13
寸法H(mm)12
使用荷重(kg)(最小~最大)100~500
寸法F(mm)280
寸法D(mm)118
寸法E(mm)370~435
寸法B(mm)305
寸法C(mm)187
寸法I(mm)60Φ
寸法G(mm)78
適合部材コンクリートパネル・軽量気泡コンクリート・擁壁・防音壁・U字溝石材等
1個
¥229,800
税込¥252,780
5日以内出荷
ハンドル式・開口調整付無傷クランプ
用途引き起こし・つり上げ・運動作業
質量(kg)15
寸法L(mm)16
寸法H(mm)105
使用荷重(kg)(最小~最大)200~1000
寸法F(mm)290
寸法D(mm)110
寸法E(mm)350~480
寸法B(mm)325~375
寸法C(mm)110
寸法I(mm)54Φ
寸法J(mm)120
寸法G(mm)125
寸法K(mm)72
適合部材コンクリートパネル・軽量気泡コンクリート・擁壁・防音壁・U字溝石材等
1個
¥239,800
税込¥263,780
5日以内出荷
スプリング式ロック装置付きで、取り付け操作はワンタッチ機構で簡単です。
クランプの開放は、遠隔操作用開放ロープを引張るだけで開放されます。
適用部材:サイディングボード(クランプする部分が空洞でないもの)・外壁用化粧パネル・断熱外壁材・木質系パネル・コンクリートパネル・ALC材木です。
開口範囲が調節可能です。
用途軽量パネルのつり上げ・運搬・反転・施工
仕様ISO9001認証取得工場製
トラスコ品番851-6165
材質高抗張力鋼
質量(kg)2.7
1個
¥83,980
税込¥92,378
5日以内出荷
物流用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。