物流用品 :「ステンレス 研磨」の検索結果
物流用品とは、生産物や工具や資材などを移動させたりする現場に不可欠です。運搬機器、ワゴン、作業台、キャスター、ハシゴ・脚立・踏み台・足場台、荷役関係、仮設機材があります。用途に応じて道具を使い分けて使用すると大変便利です。運搬機器には台車やハンドトラック・かご車などあり運ぶものによって、使用する道具を選ぶ必要あります。荷役関係には、荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチとワイヤー・スリング・吊具・バランサーがあり、生産物や工具や資材を固定したり、吊り下げするなどの用途に使用します。
関連キーワード
サビにくい材質で、水まわりでのご使用に最適なステンレス。
電解研磨仕上げを施した美しいパーツです。
材質ステンレス(SUS316)
種類リンク
仕上電解研磨
ステンレス製で錆に強いです。
用途チェーンの先端金具・ジョイント金具に。
種類リンク
仕上電解研磨
種類ワイヤーキャッチ
材質(ねじ部)真ちゅう
仕上研磨
材質(ワイヤー部)ステンレス
仕上電解研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
用途カップリング/ビス止め用カップリング/ボールキャッチ
仕上電解研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
Wリングに強度と美しさを加えたリングです。水回りに最適なステンレス製です。
用途チェインの先端金具・ジョイント金具に。
材質本体:ステンレス(SUS316)
RoHS指令(10物質対応)対応
線径のバリエーションが豊富で、錆びにくいステンレスパーツ。
用途チェーン・ワイヤーロープの先端金具、連結金具
種類リンク
仕上電解研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
表面処理研磨
リールサイズ(mm)Φ120×40
リール質量(g)75
RoHS指令(10物質対応)対応
Wリングに強度と美しさを加えたリングです。水回りに最適なステンレス製です。
用途チェーン、ワイヤーロープの先端金具・ジョイント金具に。
材質本体:ステンレス(SUS316)
参考使用荷重(kg)4
RoHS指令(10物質対応)対応
使用荷重(kN)0.0392
線材を曲げ加工しており、強度があり、安定しています。
用途チェーンの先端金具・フックとして。フェンス用チェーンの先端金具。
材質ステンレス(SUS304)
種類スイベルスナップ
寸法C(mm)17
仕上電解研磨
用途ワイヤーロープ専用パーツ 1
適合ワイヤーロープ:SY30~SY15(V)用
寸法A(mm)3.1
ねじ径(mm)10
仕上研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
●チェーンに挟み込み、簡単にビス止めできます。●水回りに最適なステンレス製です。
用途●チェインの先端金具に。
材質SUS304
表面処理研磨
寸法C(mm)3
入数100個
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
ボールチェーンの連結金具です。取り付けも容易です。
用途ボールチェーンをリングにする際、使用する金具。
ボールチェーンの先端金具です。取り付けも容易です。
用途水栓用やプレートの吊り下げに。
箱入数5パック
RoHS指令(10物質対応)対応
表面処理に電解研磨を施すことで、高級感のある光沢に仕上げました。
用途ケーブル類を集約する際に使用する、モールの外れ止めや、壁面や床材などへのチェイン類の取付けに最適です。
材質ステンレス(SUS304)
種類フック
寸法d(mm)4.2
寸法A(mm)11
寸法D(mm)10.7
表面処理電解研磨
寸法T(mm)1.2
仕上電解研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
レバー部分共にオールスレンレス製のため、屋外での使用に最適です。また、表面処理に電解研磨を施すことで、高級感のある光沢に仕上げました。
用途ネットやビニールシートの吊り下げなど、様々な用途にご使用いただけます。
材質ステンレス(SUS304)
種類フック
表面処理電解研磨
仕上電解研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。チェーンは切断済み、両側にリングが取り付いていないので自由にアレンジが可能です。RoHS2対応品です。
参考使用荷重(kg)40
表面処理電解研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
リンクを90°ひねったタイプです。サビに強いステンレス製です。
用途パーツとの併用で、転倒防止・連結部品として使用できます。
仕様ステンマンテルチェーン30m
トラスコ品番836-6581
質量(kg)6.24
チェーン線径(Φmm)3.2
内長P(mm)16.0
内幅W(mm)8.0
2018年トラスコ掲載ページ2 0900
1本
¥29,980
税込¥32,978
翌々日出荷
ステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。
チェーンは切断済み、ダイレクトにビス・ボルト(M4まで可)止めでき、重量比強度が高いチェーンです。
参考使用荷重(kg)70
表面処理電解研磨
板厚(mm)0.7
RoHS指令(10物質対応)対応
用途チェインを通した後、ネジで壁面などに止めます。
表面処理研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
線材を曲げ加工しており、強度があり、安定しています
用途チェーン・ワイヤーロープの先端金具・フックとして。フェンス用チェーンの先端金具。
種類スナップフック
RoHS指令(10物質対応)対応
もらいサビの少ないSUS316で製鎖したチェーンです。
用途屋外や使用環境の厳しいところなどに
物流用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。