未溶接のため安価で汎用性のあるチェーンです。
用途連結部品・吊下げ用。
表面処理ユニクロメッキ仕上げ
ベーシックな形状で溶接を施しており、安価で安定した強度があります。
材質/仕上スチール(SWRM)表面処理:ユニクロメッキ仕上げ
接続部は溶接しているため丈夫です。
用途チェイン・ワイヤーロープなどの連結、末端の金具として。
材質ステンレス
RoHS指令(10物質対応)対応
水回りに最適なステンレス製です。
用途チェインの先端金具・ジョイント金具に。
寸法A(mm)35
RoHS指令(10物質対応)対応
もらいサビの少ないSUS316で製鎖したチェーンです。
用途屋外や使用環境の厳しいところなどに
ユニクロメッキに比べて防錆性に優れています。
用途間仕切り・転倒防止。
2018年トラスコ掲載ページ2 0902
安価でポピュラーなチェーン、未溶接であるので先端金具としてチェーンを直付けできる。
用途連結部品・吊下げ用
トラスコ品番756-1253
材質/仕上鉄(SWRM)/ユニクロメッキ
質量(kg)1.02
チェーン線径(Φmm)1.4
内長P(mm)14.5
内幅W(mm)4.4
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
未溶接であるので先端金具としてチェーンを直付けできます。
用途連結部品・吊下げ用。
トラスコ品番836-6575
質量(kg)1.74
内長P(mm)15.0
内幅W(mm)5.0
2018年トラスコ掲載ページ2 0903
1本
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
安価なリンクチェインです。
溶接済みで強度があります。
用途パーツとの併用で、転倒防止・連結部品として使用できます
トラスコ品番849-0383
材質/仕上鉄(SWRM)/ユニクロメッキ
質量(kg)2
チェーン線径(Φmm)2.0
内長P(mm)13
内幅W(mm)3.3
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
チェーンのリンクを90°ひねったタイプです。
溶接済みで強度があります。
用途パーツとの併用で、転倒防止・連結部品として使用できます
トラスコ品番849-0382
材質/仕上鉄(SWRM)/クロムメッキ
質量(kg)2
チェーン線径(Φmm)1.6
内長P(mm)5.6
内幅W(mm)2.6
1個
¥7,998
税込¥8,798
5日以内出荷
切れ目を内側に折り込んだ鎖です。未溶接のため、扱いやすく、安価です。
用途パーツとの併用で、転倒防止・連結部品として使用できます。
トラスコ品番127-8680
材質本体:鉄(SWRM6)
全長(m)30
寸法A(mm)14.8
参考使用荷重(kg)4
寸法B(mm)5
破断荷重(kg)18.2
チェーン径(Φmm)1.6
使用荷重(kN)0.0392
線径(mm)1.6
内長P(mm)14.8
内幅W(mm)5
1本
¥2,598
税込¥2,858
翌々日出荷
溶接を施さず複雑な曲げ加工により安定した強度があります。
用途パーツとの併用で、転倒防止・連結部品として使用できます。
仕様ユニクロビクターチェン30m
2018年トラスコ掲載ページ2 0903
安価でポピュラーなチェーン、未溶接であるので先端金具としてチェーンを直付けできる。
用途連結部品・吊下げ用
トラスコ品番756-1270
材質/仕上鉄(SWRM)/ユニクロメッキ
質量(kg)4.26
チェーン線径(Φmm)3.0
内長P(mm)32.5
内幅W(mm)9.0
1個
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
チェーンの両側に溶接リングが付いており、すぐにご使用可能です。ステンレス製で錆に強いです。
用途転倒防止・連結部品・張り固定。盗難防止。
トラスコ品番126-7638
材質鎖:ステンレス(SUS304)、リング:ステンレス(SUS304)
全長(mm)600
全長(m)0.6
チェーン径(Φmm)1.6
RoHS指令(10物質対応)対応
線径d(Φmm)1.6
使用荷重(kN)0.39
内長P(mm)8.5
内幅W(mm)2.5
1本
¥379
税込¥417
当日出荷
アルミ製のため、軽量で扱い易いです。未溶接のため、軽量で対象物に取り付けが容易に行えます。
用途パーツとの併用で、転倒防止・連結部品として使用できます。
トラスコ品番126-7743
材質本体:アルミニウム(A1070W)
色金
全長(m)30
寸法A(mm)4.7
参考使用荷重(kg)2
寸法B(mm)2.6
破断荷重(kg)6
RoHS指令(10物質対応)対応
線径d(Φmm)1.6
線径(mm)1.6
内長P(mm)4.7
内幅W(mm)2.6
1本
¥9,198
税込¥10,118
翌々日出荷
チェーンの両側に溶接リングが付いており、すぐにご使用可能です。ステンレス製で錆に強いです。
用途転倒防止・連結部品・張り固定。盗難防止。
トラスコ品番126-2897
材質鎖:ステンレス(SUS304)、リング:ステンレス(SUS304)
全長(mm)300
チェーン径(Φmm)1.6
RoHS指令(10物質対応)対応
線径d(Φmm)1.6
使用荷重(kN)0.39
内長P(mm)8.5
内幅W(mm)2.5
1箱(5本)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
ベーシックな形状で溶接を施しており、安定した強度があります。水回りに最適なステンレス製です。
用途間仕切り。転倒防止。
材質本体:ステンレス(SUS304)
全長(m)30
RoHS指令(10物質対応)対応
チェーン・ワイヤーロープの連結金具です。未溶接のため、口を開き、チェーン・ワイヤー等の連結が行えます。
用途チェイン・ロープ・ベルトの末端金具として。
トラスコ品番126-1485
材質本体:鉄(SWRM6)
線径(Φmm)3.2
寸法A(mm)17
参考使用荷重(kg)6
寸法B(mm)11.3
梱包内容IDR32-17×2個入
RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(2個)
¥109
税込¥120
当日出荷
材質スチール(SWRM6)
種類リンク
RoHS指令(10物質対応)対応
物流用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。