チェーン自体、よりもどし機能があり、ねじれません。真鍮製で、サビに強いです。
用途専用パーツを使用し、対象物の紛失防止等の連結に。水栓用・プレートの吊り下げ。
トラスコ品番126-2924
材質本体:真ちゅう(C2720)
径(Φmm)玉:3.6
全長(m)30
寸法A(mm)5
参考使用荷重(kg)5
RoHS指令(10物質対応)対応
使用荷重(kN)0.049
1本
¥10,980
税込¥12,078
翌々日出荷
こんなお得な商品も!

ワイヤーリング ステンレス製
モノタロウ
¥399~
税込¥439~
ステンレス製でサビに強く、ねじ式ですので簡単に開閉できます。
表示板、プレートの吊り下げに最適です。
材質(本体)ステンレス
種類ワイヤーキャッチ
使用荷重(kg)1
材質(ねじ部)真鍮
材質(ワイヤー部)ステンレス
チェーン自体、よりもどし機能があり、ねじれません。
真鍮製で、サビに強いです。
用途水栓用・プレートの吊り下げ
ワイヤロープをねじ止めするタイプです。BYP-20C×1個入りです。
用途ワイヤロープの先端を輪加工する金具。
仕様BYP-20C×1個入
付属品L型レンチ、イモネジ
トラスコ品番320-4154
材質真鍮(C3604)
質量(g)14
寸法A(mm)16
適合ロープ径(Φmm)2
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥449
税込¥494
当日出荷
ワイヤー部をカラービニールでコーティング。こすれ切れがなく安全。
用途小物のの整理やキーホルダーとして。
長さ(mm)160
材質(本体)ステンレス
質量(g)2
種類ワイヤーキャッチ
材質(ねじ部)真鍮
材質(ワイヤー部)ステンレス
ネジ式ですので簡単に開閉できます。
線径が細いため、狭いところや小さな穴にも通せます。
ステンレス製でサビに強いです。
用途表示板、プレートの吊り下げ、汎用ジョイント金具
トラスコ品番788-5237
材質ステンレス
質量(g)8
種類リングキャッチ
寸法L(mm)60
寸法A(mm)32
寸法D(mm)3
寸法C(mm)9
材質(ねじ部)真鍮
材質(ワイヤー部)ステンレス
使用荷重(kN)0.04
1個
¥539
税込¥593
当日出荷
ねじれないことと、手触りの良さが特長。
表面処理クローム
リールサイズ(mm)Φ120×80
RoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤの先端を差し込むだけで抜けません。
用途キャビネットやコンテナの簡易防犯用。
種類ワイヤーキャッチ
使用荷重(kg)10
寸法A(mm)4
寸法B(mm)4.5
材質(ねじ部)真鍮
ロープ径(Φmm)1.2
材質(ワイヤー部)ステンレス
ワイヤの先端を差し込むだけで抜けません。
用途キャビネットやコンテナの簡易防犯用。
種類ワイヤーキャッチ
使用荷重(kg)10
寸法A(mm)4
寸法B(mm)4.5
材質(ねじ部)真鍮
ロープ径(Φmm)1.2
材質(ワイヤー部)ステンレス
ワイヤロープを金具に差し込むだけで抜けません。
かばんなどのファスナーに開き止めとしても使用できます。
くり返し使用できます。
先端の金具に差し込むだけでワッカにでき、金具の先端部分を押し込むとワイヤが抜け繰り返し使用できます。
用途表示板、プレートなどの取り付け、キーホルダーとして
長さ(mm)200
種類ワイヤーキャッチ
箱入数5パック
材質(ワイヤー部)ステンレス(SUS304)
本体が回転しチェインやワイヤーのねじれを防ぎます。
用途チェインやワイヤーロープのより戻し金具
トラスコ品番849-2119
質量(g)12
寸法A(mm)15.0
寸法B(mm)2.1
1セット(5個)
¥1,398
税込¥1,538
5日以内出荷
物流用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。