鉄 角型アイプレート ニッケルニッサチェイン3日以内出荷から4日以内出荷
ファンクショナルパーツに待望のアイアンシリーズ。表面はステンレスの光沢に似た高級感のあるニッケルメッキ仕上げ!!屋内での使用の場合安価な鉄製で十分!!数量をたくさん使用する場合トータルコストダウンが可能!!
鉄 スリムオープンアイプレート ニッケルニッサチェイン3日以内出荷から4日以内出荷
ファンクショナルパーツに待望のアイアンシリーズ。表面はステンレスの光沢に似た高級感のあるニッケルメッキ仕上げ!!屋内での使用の場合安価な鉄製で十分!!数量をたくさん使用する場合トータルコストダウンが可能!!
鉄 スリムアイプレート ニッケルニッサチェイン3日以内出荷から4日以内出荷
ファンクショナルパーツに待望のアイアンシリーズ。表面はステンレスの光沢に似た高級感のあるニッケルメッキ仕上げ!!屋内での使用の場合安価な鉄製で十分!!数量をたくさん使用する場合トータルコストダウンが可能!!
トリガースナップニッサチェイン翌々日出荷
開口部の広がりが広いスナップです。アイの部分が回転するので、チェインなどのよりとりになります。
用途チェイン・ワイヤーロープの先端金具、連結金具。トラスコ品番128-0258材質本体:亜鉛ダイカスト、表面処理:ニッケル全長(mm)64品名ITS3ニッケル寸法A(mm)64参考使用荷重(kg)8寸法B(mm)8寸法C(mm)16破断荷重(kg)151RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)0.0784
ステンレスシャックルニッサチェイン翌日出荷
水回りに最適なステンレス製です。
用途チェイン・ワイヤーロープなどの連結、末端の金具として。トラスコ品番126-7728材質本体:ステンレス品名SYJ80寸法L(mm)32寸法A(mm)16寸法D(mm)8参考使用荷重(kg)200寸法B(mm)16チェーン径(Φmm)適合:8RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)1.96
ステンレスヘビーリンクチェーンニッサチェイン翌日出荷から翌々日出荷
ベーシックな形状で溶接を施しており、安定した強度があります。水回りに最適なステンレス製です。
用途間仕切り。転倒防止。材質本体:ステンレス(SUS304)全長(m)30RoHS指令(10物質対応)対応
リール巻プラスチックチェーンニッサチェイン翌日出荷から翌々日出荷
軽量で鮮やかなチェーンです。リールに巻いている製品のため、使用時に絡まりにくいです。使用場所に応じて必要な長さにカットできます。
用途工場・事務所・物流倉庫・商業施設・工事現場などに。材質本体:ポリエチレン長さ(m)15RoHS指令(10物質対応)対応
マレーブルスナップニッサチェイン翌日出荷
ベーシックなスナップで開閉も容易で扱いやすいです。
用途チェイン・ワイヤーロープの先端金具、連結金具。トラスコ品番128-0191材質可鍛鋳鉄(FCMB270)、表面処理:クローム全長(mm)75品名IMS2寸法A(mm)75参考使用荷重(kg)10寸法B(mm)8寸法C(mm)13破断荷重(kg)201.3使用荷重(kN)0.098
ステンWレバースナップニッサチェイン4日以内出荷
アイの部分がスイベルで回転しますので、チェインなどがからみません。
用途チェイン・ワイヤーロープなどの連結、末端の金具として。材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
ステンC型スナップニッサチェイン4日以内出荷
アイの部分が回転するので連結した時にからみません。
用途チェイン・ワイヤーロープなどの連結、末端の金具として。材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
ステンスクリュージョイントニッサチェイン3日以内出荷から4日以内出荷
ナットを回すだけで簡単に開閉できます。
用途チェイン・ワイヤーロープなどの連結、末端の金具として。材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
ステンスプリングジョイントニッサチェイン4日以内出荷
チェインの端末金具などに、ワンタッチで付け外しができます。
用途チェイン・ワイヤーロープなどの連結、末端の金具として。材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
鉄ucスクリュージョイントニッサチェイン3日以内出荷から4日以内出荷
ナットを回すだけで簡単に開閉できます。
用途チェインやワイヤーロープの接続に。材質鉄表面処理ユニクロ
鉄uc環付スプリングフックニッサチェイン3日以内出荷から4日以内出荷
チェーン・ワイヤーロープの連結金具です。
用途チェイン・ワイヤ・ロープの末端金具として。材質鉄表面処理ユニクロ
ステン環付スプリングフックニッサチェイン4日以内出荷
水回りに最適なステンレス製です。
用途チェイン・ワイヤ・ロープの末端金具として。材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
鉄ucスプリングフックニッサチェイン3日以内出荷
チェーン・ワイヤーロープの連結金具です。
用途チェイン・ワイヤ・ロープの末端金具として。材質鉄表面処理ユニクロ
ステンスプリングフックニッサチェイン3日以内出荷から4日以内出荷
水回りに最適なステンレス製です。
用途チェイン・ワイヤーロープなどの連結、末端の金具として。材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
ステンアイストラップニッサチェイン4日以内出荷
設置幅の狭い面でも取り付け可能です。
用途チェイン・ワイヤーロープなどの連結、末端の金具として。材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
ステンE型ターンバックルニッサチェイン4日以内出荷
枠を回転させると、緩めたり、締めたりすることができます。
用途チェイン・ワイヤーロープなどの連結、末端の金具として。材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
ステンターンバックルニッサチェイン4日以内出荷
枠を回転させると、緩めたり、締めたりすることができます。
用途チェイン・ワイヤーロープなどの連結、末端の金具として。材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
鉄ユニクロシャックルニッサチェイン4日以内出荷
ねじ込みタイプのスタンダードなシャックルです。
用途支柱や壁面などに設置し、チェイン・ワイヤ・ロープの末端金具として。材質鉄表面処理ユニクロ
ステンシャックルニッサチェイン3日以内出荷から4日以内出荷
ねじ込みタイプのスタンダードなシャックルです。
用途チェイン・ワイヤーロープなどの連結、末端の金具として。材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
ステンアンカーシャックルニッサチェイン4日以内出荷
太いロープなどにも対応できます。
用途チェイン・ワイヤーロープなどの連結、末端の金具として。材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
鉄ucワイヤークリップニッサチェイン3日以内出荷から4日以内出荷
ワイヤーロープを通し、両側のナットを締め付けてアイ加工が行えます。
用途支柱や壁面などに設置し、チェイン・ワイヤ・ロープの末端金具として。材質鉄表面処理ユニクロ
ステンワイヤークリップニッサチェイン3日以内出荷から4日以内出荷
ワイヤーロープをを現場加工できます。
用途チェイン・ワイヤーロープなどの連結、末端の金具として。材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
ステンアイボルトニッサチェイン4日以内出荷
ボルトの頭部がリング状になっているので、ロープ・鎖・ワイヤなどを通して使用できます。
用途チェイン・ワイヤーロープなどの連結、末端の金具として。材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
ステンアイナットニッサチェイン4日以内出荷
ナットの頭部がリング状になっているので、ロープ・鎖・ワイヤなどを通して使用できます。
用途チェイン・ワイヤーロープなどの連結、末端の金具として。材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
ステン角型アイプレートリング付ニッサチェイン4日以内出荷
丸カンが付いているので、太いロープなどを通すのが容易です。
用途チェイン・ワイヤーロープなどの連結、末端の金具として。材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
ステン回転アイプレートニッサチェイン3日以内出荷から4日以内出荷
アイ(リング)の部分が回転するのでつないだチェインなどがよじれません。
用途チェイン・ワイヤーロープなどの連結、末端の金具として。材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
ステンスリムアイプレートニッサチェイン4日以内出荷
設置幅の狭い面でも取り付け可能です。
用途ワイヤーロープの末端加工に。材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
ステン角型アイプレートニッサチェイン4日以内出荷
4ヵ所を止めるタイプです。
用途チェイン・ワイヤーロープなどの連結、末端の金具として。材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
ステンスリムオープンアイニッサチェイン4日以内出荷
設置幅の狭い面でも取り付け可能です。
用途チェイン・ワイヤーロープなどの連結、末端の金具として。材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
鉄ユニクロスプリングフックニッサチェイン当日出荷
チェーン・ワイヤーロープの連結金具です。ベーシックなパーツで安価です。
用途チェイン・ワイヤ・ロープの末端金具として。トラスコ品番128-0229材質本体:スチール、表面処理:ユニクロ全長(mm)50品名IAH50寸法L(mm)50使用荷重(kg)40寸法A(mm)15寸法D(mm)5寸法C(mm)7寸法B2(mm)6寸法B1(mm)8
ステンレスDリング&カン座ニッサチェイン当日出荷
Dリングを中心にセットし、両端2ヵ所をビス止めします。
用途吊り下げ金具に。ボードや壁面に、トラスコ品番127-2461材質座金:ステンレス(SUS304)、Dリング:ステンレス(SUS304)寸法A(mm)12.3寸法D(mm)Dリング:2参考使用荷重(kg)7寸法B(mm)33.2寸法C(mm)5板厚(mm)0.6梱包内容SKF-12×2個入、リング×2個入RoHS指令(10物質対応)対応リング寸法A(mm)Dリング:13リング寸法B(mm)Dリング:8
ステンレスシャックルニッサチェイン翌日出荷
水回りに最適なステンレス製です。
用途チェイン・ワイヤーロープなどの連結、末端の金具として。材質本体:ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
鉄ucスクリュージョイントニッサチェイン翌日出荷
チェーン・ワイヤーロープの連結金具です。ベーシックなパーツで安価です。
用途チェイン・ワイヤーロープなどの連結、末端の金具として。材質本体:スチール
Sフック(プラスチック製)ニッサチェイン当日出荷から翌々日出荷
プラスチック製で軽く扱いやすいです。
用途PCチェーンの先端金具。軽量物の吊り下げ用。室内など気軽に使用していただけるフック。色レッド寸法D(mm)8グリーン購入法適合
アクセサリースナップニッサチェイン当日出荷
トラスコ品番128-3931質量(g)6寸法A(mm)40寸法B(mm)4寸法C(mm)8使用荷重(kN)0.01
『物流/保管/梱包用品/テープ』には他にこんなカテゴリがあります
静音台車カナツー税込¥21,978~¥19,980~
コードレスEMKITO(キトー)税込¥593,780~¥539,800~