物流用品 :「家具移動用台車」の検索結果
物流用品とは、生産物や工具や資材などを移動させたりする現場に不可欠です。運搬機器、ワゴン、作業台、キャスター、ハシゴ・脚立・踏み台・足場台、荷役関係、仮設機材があります。用途に応じて道具を使い分けて使用すると大変便利です。運搬機器には台車やハンドトラック・かご車などあり運ぶものによって、使用する道具を選ぶ必要あります。荷役関係には、荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチとワイヤー・スリング・吊具・バランサーがあり、生産物や工具や資材を固定したり、吊り下げするなどの用途に使用します。
テコの原理により家具等の重量物を簡単に持ち上げられるリフターと、360°方向に移動可能な台車4台がセットになった商品です。台車の高さはわずか28mmで、対象物を持ち上げた際の傾きを最小限に抑えました。人間工学の視点から、使いやすさと多様な汎用性を融合したデザインを採用しております。脚付き家具の脚の高さは最大50mmまで対応可能です。
仕様●リフター:全長399mm●台車:139mmΦ(最大165mm)×28mm●リフター耐荷重(kg):150●台車耐荷重(kg)(1台あたり):100●台車の高さ(mm):28●質量:1.4kg●材質:(リフター)ステンレス、スチール、ABS樹脂、TPR・(台車)ABS樹脂、スチール、発泡ゴム・(てこベース)ABS樹脂●台車使用荷重:最大300kg●セット内容:リフター×1台・台車×4台・てこベース×1セット・収納袋×1枚●用途:家具などの安全な移動に。
アズワン品番65-9032-87
1台
¥21,980
税込¥24,178
6日以内出荷
物流用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。