物流用品 :「アジャスター」の検索結果

物流用品とは、生産物や工具や資材などを移動させたりする現場に不可欠です。運搬機器、ワゴン、作業台、キャスター、ハシゴ・脚立・踏み台・足場台、荷役関係、仮設機材があります。用途に応じて道具を使い分けて使用すると大変便利です。運搬機器には台車やハンドトラック・かご車などあり運ぶものによって、使用する道具を選ぶ必要あります。荷役関係には、荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチとワイヤー・スリング・吊具・バランサーがあり、生産物や工具や資材を固定したり、吊り下げするなどの用途に使用します。
関連キーワード
1,832件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1本ほか
489 税込538
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

アジャスター ナンシン CADデータあり
1個
779 税込857
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個ほか
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット(4個)
2,798 税込3,078
当日出荷

材質AAS樹脂、スチール(三価クロメート処理)、PP樹脂 質量(g)35
1個
269 税込296
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,098 税込1,208
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ヨドノ65・75用アジャスター
エコ商品
質量(g)350 最小・最大高さ(mm)83/115 RoHS指令(10物質対応)対応 最大荷重(daN)400 調整量(mm)a:32
1個
2,898 税込3,188
5日以内出荷

試験機器や測定器、大小の展示物などの多目的にお使い頂けるアジャスター付キャスターです。 製品の移動もラクラク、レベル調整も簡単にできます。GD-40~100タイプはレベル調整の工具は一切不要です。 GD-120及びGD-150は本体形状が異なります。 GD-120、GD-150はアジャスター調節時スパナが必要です。GD-120は対辺24、GD-150は対辺30です。 専用ステムとナットが1セット標準で付いています。
材質(車輪)ナイロン 付属品専用ステム・ナット×1セット 種別重量用キャスター ストッパーなし キャスタータイプアジャスター付ねじ込み式キャスター
1個
6,598 税込7,258
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

取り付けた本体(家具など)を持ち上げずに高さ調整が可能。テーブルやイスの高さ調整に。すべらない+振動吸収。※キズ防止機能はありません。リサイクル対応。本体は2重構造になっておりますので、ボルトと一体化した上部のみ回転させることができます。筐体を持ち上げずに高さ調整が出来ます。底部刺し室のポリウレタンはゴム特性を有し、グリップ性、床保護性、吸振性に優れています。
材質ボルト:鋼(3価クロメート)/本体上部・下部:PAナイロン/底部:TPUポリウレタン タイプすべらない+振動吸収 ねじピッチ(mm)1.25 ねじ径M8 外径(Φmm)40
1個
569 税込626
3日以内出荷

キャスターとアジャスターの機能を同時に備えています。
トラスコ品番858-0585 材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:ナイロン 質量(g)240 2018年トラスコ掲載ページ2 0799
1個
1,188 税込1,307
当日出荷

キャスターとアジャスターの機能を同時に備えています。
材質(車輪)ナイロン トラスコ品番858-0584 材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:ナイロン 質量(g)310 ストッパーなし 2018年トラスコ掲載ページ2 0799
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

現場立デスクとして幅広く使用されています。立ちながらの作業がしやすいよう、デスク面を傾斜にしました。扉は閉めるとロックがかかるラッチ機構付です。
材質スチール 高さ(mm)1100 奥行(mm)600 間口(mm)900 均等荷重(kg)200 荷重(kg)(全体)200 グリーン購入法適合
1台
129,800 税込142,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

キャスターとアジャスターの機能を同時に備えています。移動時はキャスターとして使用でき、設置時はアジャスターフットとして固定できます。機械装置などの搬入に最適です。
材質(車輪)MCナイロン 材質/仕上金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ 車輪幅(mm)38 取付ピッチY(mm)71 取付穴径P(mm)10.5
1個
5,598 税込6,158
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ウカイ(岐阜産研工業)AD-12 ブラケット付アジャスター
質量(g)350 最小・最大高さ(mm)83~115 最大荷重(daN)400 調整量(mm)32
1個
2,398 税込2,638
翌日出荷

試験機器や測定器、大小の展示物などの多目的にお使い頂けるアジャスター付キャスターです。 製品の移動もラクラク、レベル調整も簡単にできます。GD-60F・80F・100Fタイプはレベル調整の工具は一切不要です。 GD-120F・150Fはアジャスター調節時スパナが必要です。GD-120Fは対辺24、GD-150Fは対辺30です。
付属品取付用ボルト・ナット×1セット 種別アジャスター付 重量用キャスター 形状自在車 ストッパーなし キャスタータイプアジャスター付キャスター 車輪タイプ単輪
1個
9,898 税込10,888
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

600AF-Nシリーズと組み合わせて使用する事ができます。
材質(車輪)ポリアミド樹脂(ナイロン6)UL規格(94V-2)仕様 仕様アジャスターフット付 形状自在車 金具仕上黒色亜鉛めっき 寸法L3(mm)- ストッパーなし 材質(金具)冷間圧延鋼板(SPCC) アジャスターフット外径D1(mm)37.7 アジャストねじMM10 キャスタータイプアジャスターフット付自在キャスター 車輪タイプ単輪
1個
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パイプ端部に取付けるアジャスターです。
用途パイプ端部に取付けるアジャスター 仕様接着液で固定する トラスコ品番106-1529 材質AAS樹脂、スチール(三価クロメート処理)、PP樹脂 ストローク(mm)20 グリーン 質量(g)35
1個
269 税込296
10日以内出荷

低床式・重量用キャスター、アジャスター付 取付高さを最小限におさえた低床式。 偏心を大きくし、双輪を採用したことにより旋回性及び回転性にすぐれています。 移動(キャスター)と据付(アジャスター)を一体化したコンパクトな設計。
種別一般キャスター 金具仕上ユニクロメッキ ストッパーなし 取付ピッチA×B(mm)94×94 プレート寸法X×Y(mm)118×118 取付穴径P(Φmm)8.5 キャスタータイプアジャスター付キャスター アジャスターベース径(Φmm)48 車輪タイプ単輪
1個
10,980 税込12,078
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

キャスターとレベリングボルトを一体化。移動・固定が簡単にできます。 自動販売機、金銭両替機、自動機、専用機など水平度が必要とされる機器に最適です。 キャスターの最大荷重は160kgf(156.8daN)です。レベリング時の最大荷重は360kgf(352.8daN)です。
車輪幅(mm)32 ストッパーなし 最大荷重(N)3530 取付穴径(Φmm)9 キャスタータイプアジャスター付キャスター 車輪タイプ単輪
1個
25,980 税込28,578
3日以内出荷

アジャスター付のキャスターです。移動が頻繁に必要ない什器や設備に適しています。アジャスターのないタイプもあります。
材質(本体)ポリアミド(PA) ストッパーなし 取付穴径(Φmm)8.5 取付け方法プレート プレート長さ(mm)74 プレート幅(mm)61 RoHS指令(10物質対応)対応 特性アジャスター付 キャスタータイプアジャスター付キャスタープレートタイプ 車輪タイプ双輪 取付穴ピッチL1(mm)55
1個
2,898 税込3,188
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

EA954E-71B用アジャスター。アジャスターの他に脚先端部の樹脂キャップが付属しています。
仕様アジャスター
1セット(4個)
440 税込484
翌々日出荷

キャスターで移動を楽に行え、アジャスターでしっかりと固定が可能です。 機械装置などの搬入に最適です。
用途機械装置などの搬入、設置に最適です。 仕様自在式、プレート式 トラスコ品番149-2608 材質金具:スチール 質量(g)540 材質(車輪)強化ナイロン 車輪幅(mm)25 金具仕上三価ユニクロ 取付高H(mm)81 取付ピッチY(mm)75 取付穴径P(mm)8.5 取付座A(mm)92 車輪径D(Φmm)60 取付ピッチX(mm)75 取付座B(mm)92
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

アジャスター付のキャスターです。移動が頻繁に必要ない什器や設備に適しています。アジャスターのないタイプもあります。
材質(本体)ポリアミド(PA) ストッパーなし 取付け方法ねじ込み RoHS指令(10物質対応)対応 特性アジャスター付 キャスタータイプアジャスター付キャスターねじ込みタイプ 車輪タイプ双輪
1個
2,698 税込2,968
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
2,698 税込2,968
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

簡易解体構造なので、分別廃棄が可能です。
材質(車輪)ナイロン 仕様プレート式 取付座A×B(mm)74×61 ストッパーなし 取付穴径P(mm)8.5 取付ピッチX×Y(mm)55×42 車輪タイプ双輪
1個
2,798 税込3,078
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

キャスターとアジャスターの機能を同時に備えています。
用途機械装置などの搬入、設置に最適です。 トラスコ品番858-0585 材質金具:スチール 材質(車輪)ナイロン タイプ固定式 車輪幅(mm)21 金具仕上三価ユニクロ仕上 取付座A×B(mm)99×54 取付高H(mm)65 取付ピッチY(mm)40 取付穴径P(mm)6.5 許容荷重(daN)80 車輪径D(Φmm)50 取付ピッチX(mm)85
1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷

キャスターで移動を楽に行え、アジャスターでしっかりと固定が可能です。 機械装置などの搬入に最適です。
用途機械装置などの搬入、設置に最適です。 仕様プレート式 トラスコ品番149-2609 材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:強化ナイロン 質量(g)340 タイプ固定式 車輪幅(mm)25 取付ピッチY(mm)48 取付穴径P(mm)8.5 取付座A(mm)112 取付座B(mm)64
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

ユーエイキャスターアジャスターフット付キャスター HG-AF型
エコ商品
車輪幅(mm)38 金具仕上三価ユニクロ 穴径P(Φmm)10.5 取付寸法X×Y(mm)71×71 取付座A×B(mm)90×90 ストッパーなし 偏芯E(mm)22 旋回半径R(mm)88 RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイプアジャスター付キャスター
1個
3,698 税込4,068
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

プレートと金具が一体型になったレベリングキャスターです。使用用途と荷重により車輪材質が選べます。メインボディーは錆と防振性に優れた鋳物(ダクタイル)を使用しています。
用途プレートとアジャスター一体型のレベリングキャスターです。使用環境により車輪材質が選べます。 材質(車輪)ゴム トラスコ品番115-6423 材質金具:ダクタイル鋳鉄(FCD) 表面処理:塗装仕上げ 車輪:ゴム 質量(kg)3.75 ストッパーなし 取付穴径P(mm)9 取付座A(mm)150 車輪径D(Φmm)75 取付座B(mm)150
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷

材質(車輪)ゴム トラスコ品番114-2896 質量(g)310 車輪幅(mm)21 表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げ ストッパーなし 取付ピッチY(mm)64 取付穴径P(mm)6.5 材質(金具)スチール
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

パイプ端部に取付けるアジャスターボルトです。
用途パイプ端部に取付けるアジャスターボルト トラスコ品番108-2184 材質スチール(三価クロメート処理) ストローク(mm)50 サイズM16 質量(g)307
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

3つの操作を一体化したキャスタです→キャスタで移動。アジャスタで固定。ボルトで高さ調節。 機能・耐久性に優れた設計です。
用途重荷重設備の長期設置に OA機器・計測機器、医療機器、産業機器 荷重種別重荷重
1個
8,898 税込9,788
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

3つの操作を一体化したキャスタです→キャスタで移動。アジャスタで固定。ボルトで高さ調節。 機能・耐久性に優れた設計です。 耐油性のYN(ナイロン6)車輪です。
用途重荷重設備の長期設置に OA機器・計測機器、医療機器、産業機器 材質(車輪)ナイロン6 荷重種別重荷重 ストッパーなし
1個
12,980 税込14,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アジャスターフットのみ ボルトはM16を使用しています。プレート分離タイプなので、プレートに歪みが生じません。 金具カラー(仕上げ)はブラックです。
荷重種別重荷重 最大許容荷重(N[kgf])300(2940) 調整量(mm)13
1個
2,498 税込2,748
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

プレートと金具が一体型になったレベリングキャスターです。メインボディーは錆と防振性に優れた鋳物(ダクタイル)を使用しています。
材質(車輪)ウレタン トラスコ品番115-6425 材質金具:ダクタイル鋳鉄(FCD) 表面処理:塗装仕上げ 車輪:ウレタン 質量(kg)3.75 許容荷重(kg)3673 ストッパーなし 取付高H(mm)124.5 取付穴径P(mm)9 取付座A(mm)150 車輪径D(Φmm)75 取付座B(mm)150
1個
22,980 税込25,278
4日以内出荷

プレートと金具が一体型になったレベリングキャスターです。使用用途と荷重により車輪材質が選べます。メインボディーは錆と防振性に優れた鋳物(ダクタイル)を使用しています。
用途プレートとアジャスター一体型のレベリングキャスターです。使用環境により車輪材質が選べます。 材質(車輪)スチール トラスコ品番115-6426 材質金具:ダクタイル鋳鉄(FCD) 表面処理:塗装仕上げ 車輪:スチール 質量(kg)3.75 ストッパーなし 取付穴径P(mm)9 取付座A(mm)150 車輪径D(Φmm)75 取付座B(mm)150
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷

材質(車輪)ゴム トラスコ品番114-2897 質量(g)240 車輪幅(mm)21 表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げ ストッパーなし 取付ピッチY(mm)40 取付穴径P(mm)6.5 材質(金具)スチール
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

3つの操作を一体化したキャスタです→キャスタで移動。アジャスタで固定。ボルトで高さ調節。 機能・耐久性に優れた設計です。 耐油性のYN(ナイロン6)車輪です。 オールステンレス製も対応可能です。
用途重荷重設備の長期設置に OA機器・計測機器、医療機器、産業機器 材質(車輪)ナイロン6 荷重種別重荷重 最小・最大高さ(mm)93-123 ストッパーなし 最大許容荷重(N[kgf])500(4900)
1個
9,998 税込10,998
6日以内出荷

取り付け高さを低く抑えた重荷重用キャスターです。長期間の重荷重による車輪の変形を防げます。
用途機械装置などの搬入に。 トラスコ品番809-3336 材質(車輪)強化ナイロン タイプ自在式 車輪幅(mm)28 金具仕上三価ユニクロ仕上 取付座A×B(mm)70×54 取付高H(mm)68 取付ピッチY(mm)36 取付穴径P(mm)6.5 許容荷重(N)1600 材質(金具)スチール 許容荷重(daN)160 車輪径D(Φmm)50 RoHS指令(10物質対応)対応 取付ピッチX(mm)54
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

プレートと金具が一体型になったレベリングキャスターです。使用用途と荷重により車輪材質が選べます。メインボディーは錆と防振性に優れた鋳物(ダクタイル)を使用しています。
用途プレートとアジャスター一体型のレベリングキャスターです。使用環境により車輪材質が選べます。 材質(車輪)MCナイロン トラスコ品番115-6422 材質金具:FCD 表面処理:塗装仕上げ 車輪:MCナイロン 質量(kg)3.75 許容荷重(kg)3673 ストッパーなし 取付高H(mm)124.5 取付穴径P(mm)9 取付座A(mm)150 車輪径D(Φmm)75 取付座B(mm)150
1個
22,980 税込25,278
4日以内出荷

『物流/保管/梱包用品/テープ』には他にこんなカテゴリがあります