物流用品 :「アームホイスト」の検索結果
物流用品とは、生産物や工具や資材などを移動させたりする現場に不可欠です。運搬機器、ワゴン、作業台、キャスター、ハシゴ・脚立・踏み台・足場台、荷役関係、仮設機材があります。用途に応じて道具を使い分けて使用すると大変便利です。運搬機器には台車やハンドトラック・かご車などあり運ぶものによって、使用する道具を選ぶ必要あります。荷役関係には、荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチとワイヤー・スリング・吊具・バランサーがあり、生産物や工具や資材を固定したり、吊り下げするなどの用途に使用します。
手動旋回で安全作業できます。
足場パイプにクランプで固定できます。
ベビーホイスト専用の吊り金具です。
仕様柱取り付け式
適合ホイストBH-N300、TK62、TK63
トラスコ品番773-5031
寸法A(mm)835
寸法B(mm)600
旋回半径(mm)700
定格荷重(kg)250
適合パイプ径(Φmm)42.7~48.6
旋回角度(°)240
アーム長(m)0.84
1台
¥51,980
税込¥57,178
3日以内出荷
手動旋回で安全作業できます。足場パイプにクランプで固定できます。ベビーホイスト専用の吊り金具です。
トラスコ品番107-2358
適合機種BH-N300、TK62、TK63
質量(kg)6.2
旋回半径(mm)660
定格荷重(kg)140
適合パイプ径(Φmm)42.7~48.6
アーム長さ(cm)84
旋回角度(°)240
2018年トラスコ掲載ページ7 1289
1台
¥36,980
税込¥40,678
当日出荷
パイプをトロリーのレールとして使った軽量ジブクレーンです。ウォール型で180°回転します。ボルト締めか溶接でお取付けください。パイプトロリーは1台付いています。(写真のホイストは別売りです。)
最大使用荷重(kg)150
旋回角度(°)180
建屋のデッドゾーン、天井クレーンの下の専用作業に適しています。
建屋の柱、壁に2つのブラケットを固定する方法なので取り付けが簡単です。
Iビームは180°旋回します。
用途工場内のデットスペース・天井クレーン下での専用作業に
手動旋回で安全作業できます。
足場パイプにクランプで固定できます。
ベビーホイスト専用の吊り金具です。
仕様柱取り付け式
トラスコ品番773-5049
定格荷重(t)0.25
寸法A(mm)1120
寸法B(mm)600
旋回半径(mm)895
適合パイプ径(Φmm)42.7~48.6
旋回角度(°)180
アーム長(m)1.12
1台
¥169,800
税込¥186,780
3日以内出荷
建家のデッドゾーン、天井クレーンの下の専用作業に適しています。建家の柱、壁に2つのブラケットを固定する方法なので取り付けが簡単です。Iビームは180°旋回します。
用途工場内のデットスペース・天井クレーン下での専用作業に。
定格荷重(t)0.25
仕様壁・柱取り付け式
トラスコ品番460-8241
質量(kg)65
アーム長さ(cm)300
旋回角度(°)180
1台
¥189,800
税込¥208,780
30日以内出荷
クレーン設備のない作業現場での吊上げ移動に最適です。車輌・農作業機械・工作機械・コンベアーライン等のメンテナンス作業に。車輌等への荷物の積み込み・積み下ろし作業に。アーム長さは、3段階調節式。アーム駆動は油圧を使用し楽に上下出来ます。。アーム・足は、折りたたみ式なので、コンパクトになり、いつでも何処でも使用出来ます。
材質構造用鋼
揚程(m)2
仕上焼付塗装
アーム長さ(mm)1230/1380/1530(3段階)
荷を吊り上げたまま移動が可能です。
アームの上下作動は油圧式です。
アーム長さは3段階調節式です。
コンパクトな折りたたみ式で、いつでもどこでも使用可能です。
用途各種メンテナンス作業や車両などへの荷物の積み込み・積み降ろし作業に最適
仕様油圧式
脚高(mm)80
小型軽量設計でコンパクト仕様になっています。
4段階アジャストで幅広い現場に対応可能です。
質量(kg)4.7
最小回転半径(mm)900
適合レール幅(mm)横行/50-75-100-125
適合レールI型
小型軽量ですので一人で取り付けすることができます。
パイプハンガーの位置を調節して吊り下げ位置を変えることができます。
48.6mm単管専用です。
用途ホイスト、ウインチ、滑車等を吊り下げて使用できます。
取付面(mm)約450
定格荷重(kg)160[リーチ(0.85~1.1m)]、250[リーチ(0.15~0.7m)]
最大使用荷重(kg)160[リーチ(0.85~1.1m)]、250[リーチ(0.15~0.7m)]
自重(kg)9.5
旋回角度(°)180
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
強くて美しい静電粉体塗装です。
Ⅰ型鋼元の取りつけがアジャスト式ですので3種類のⅠ型鋼へ取りつけ可能です。
あらゆる産業トロリとして幅広く使用されています。
スリングチェーンと組み合わせてのご使用も可能です。
こんなお得な商品も!

手動軽量チェーンブロック
モノタロウ
¥9,898~
税込¥10,888~
世界で最も使用されている、ドイツRUD製強力ロードチェーンを使用。
操作性に優れた、使いやすいコンパクト設計
主軸受部には荷揚げを効率良くするニードルベアリング使用。
衝撃に強い頑丈ギアケース、本体フレーム
ブレない安定性に優れた高精度ギアと軸受け構造
信頼性、安全性に優れたメカニカルブレーキ
異物侵入を防ぐ、チェーンガイド
操作性に優れた、使いやすいコンパクト設計です。主軸受部には荷揚げを効率化するニードルベアリングを使用。衝撃に強い頑丈ギアケース、本体フレームを使用。
寸法A(mm)170
寸法F(mm)512
寸法D(mm)34
寸法E(mm)45
寸法B(mm)155
寸法C(mm)29
ロードチェーン線径(mm)×掛数7.0×2
手引力(kg)42
アズワン品番65-1873-03
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥44,980
税込¥49,478
3日以内出荷
自在アームスライド式です。天井の低いところでも、上部よりの引っ張り部がないため、空間を有効に活用できます。アームの組み立て、分解が簡単です。建屋などのH鋼の柱にボルト穴をあけてフランジをボルト・ナットで固定し組み立て設置できます。
用途ワークの移動に最適。
定格荷重(t)0.49
仕様柱取り付け式
トラスコ品番460-1831
質量(kg)330
アーム長さ(cm)400
旋回角度(°)180
1台
¥399,800
税込¥439,780
3日以内出荷
軽レールクレーンHBシステムとの組み合わせで、あとづけできるマニュアルクレーンに変身。GSマークが示す信頼のアルファシリーズ。コンパクト設計でハイパワー&安全作業を実現!あらゆる作業に対応する豊富なアクセサリー。(単相 AC200V)商用電源のため、よりパワフルに使用できます。(単相 AC100V)家庭用電源で手軽に使用できるため、家庭の屋根裏や工場、商店、農業、漁業などあらゆる場所で使われています。電気トロリ結合式やギヤードトロリ結合式、プレントロリ結合式など各種トロリとの組合せで、さらに用途が広がります。
設置場所や作業の状況に合わせて自由な設計で、最良のシステム構築ができます。
走行レールが平行でなくても可能です(建屋形態に合わせた設置ができます)。
曲線の走行レールでも可能です(非直線の作業にも対応できます)。
レールは市販のH(I形)鋼を使用しますので、非常に安価で、また天井梁等を利用して簡単に設置ができます(設置後の移動も可能)。
フリークレーンは軽く滑らかに移動し、電動チェンブロック等と組み合わせて3次元同時操作ができます。
揚程任意
コンクリート床の任意の場所に、アンカーボルトで固定して設置します。
近くに固定する柱がなく、天井も高く、床以外に固定できない場所での使用に向いています。
用途荷物の移動作業に便利。
材質スチール
従来品よりも1kg以上の軽量化。(500S型のみ)
枠(パイプ)に沿ったRカットにより隙間をなくし、枠側いっぱいまで鋼製踏板を取付可能にした安全設計。
業界初・2枚のツメがしっかり掛かる安全設計。
バランスのとれた無溶接構造で応力集中をなくし、品質安定。
特殊鋼使用により強度抜群。
クランプが回転しない突起付。
揚程(m)3.1
定格荷重(t)0.16
全高(m)3.4
取付穴径(Φmm)ホイスト:30
旋回角度(°)柱取付部:180、中間アーム:右180、左90
シンプルで経済的な実力派ホイストです。ひとクラス上の実力は、まさに本格派にふさわしいパワーと経済性をそなえています。
保護構造簡易屋外形(制御箱とモータ部はIP44相当)※屋外で使用の際は、防雨カバーの取付や退避場所を準備下さい。
電源3相200V50/60HZ 220V/60HZ
定格30分 JIS C 9620
寸法E(mm)230
寸法P(mm)12000
周囲温度-10℃~+40℃(凍結なきこと)
準拠規格JIS C 9620 電気ホイスト、クレーン構造規格
塗装色本体:メタリックグレー(マンセルN4.0相当)、フックブロック:マンセル7.5YR7/14、押ボタン:マンセル7.5YR7/13相当
周囲湿度(%RH)90%RH以下(結露なきこと)
関連資料寸法図
給電方式ケーブル給電、トロリ給電(但し、トロリ、ケーブル共に付属しておりません)
キャスターがついていてどこにでも自由に移動可能。
使用時に四方向のアウトリガーの足を張り出し、土台をがっしり固定することにより安定し作業が安全。
クリーンルーム仕様にも対応。ホイスト付。
アームは中央の関節が左右に180°曲がるようになっていますので、有効に働き大変広い作業範囲を確保します。
周りに障害物がない場合に、アーム全体が360°回転できますので、作業範囲が広く、便利です。
揚程(m)3.0
寸法h(mm)15
寸法A(Φmm)60
セレクト用の専用ジブクレーンです。ミニトロリーと併せてご使用下さい。
用途建築作業用
種別C形ビーム
最大回転角度(°)180
ブラケット間隔(m)0.4
お手持ちの電動ドライバーで荷物の吊り上げ、下げができます。荷を吊り上げたまま移動が可能です。移動は4輪共自在車輪でスムーズに行えます。アーム・足は折りたたみ式なので、コンパクトになり、いつでもどこでも使用できます。アーム長さは2段階調節式です。
用途クレーンの設備のない作業現場に。
トラスコ品番635-5410
セット内容マルチクレーン本体、パワーホイストマン(EHMF-K2050)
寸法(mm)【足高】150
全長(mm)1170
全幅(mm)737
揚程(m)1.74【チェーンブロック】5
定格荷重(t)0.2(アーム長さ640mm)/0.1(アーム長さ840mm)【チェーンブロック】0.2
全高(mm)2065
巻上速度(m/min)【チェーンブロック】1.8
アーム長さ(m)0.64・0.84
1セット
¥249,800
税込¥274,780
翌々日出荷
アーム関節式です。適合したコラム柱に直接取り付けができます。
コラム柱に締付金具を締め付けて固定し組立て設置できるので、コラムを傷つける事がなく、鉄骨建築物などに最適です。
仕様コラム型・柱取付式
穴径(Φmm)60(ホイスト取付部)
旋回角度(°)180(柱取付部)、右180/左180(中間アーム)
アーム関節式です。適合したコラム柱に直接取り付けができます。
コラム柱に締付金具を締め付けて固定し組立て設置できるので、コラムを傷つける事がなく、鉄骨建築物などに最適です。
仕様コラム型・柱取付式
穴径(Φmm)60(ホイスト取付部)
旋回角度(°)180(柱取付部)、右180/左180(中間アーム)
建家のデッドゾーン、天井クレーンの下の専用作業に適しています。建家の柱、壁に2つのブラケットを固定する方法なので取り付けが簡単です。Iビームは180°旋回します。
用途工場内のデットスペース・天井クレーン下での専用作業に。
定格荷重(t)0.5
仕様壁・柱取り付け式
トラスコ品番460-8208
質量(kg)97
アーム長さ(cm)300
旋回角度(°)180
1台
¥299,800
税込¥329,780
30日以内出荷
アーム関節式なので、トロリー不要です。
コンクリート床の任意の場所に、アンカーボルトで固定して設置します。
近くに固定する柱がなく、天井も高く、床以外に固定できない場所での使用に向いています。
定格荷重(t)0.25
仕様床固定式
トラスコ品番460-1726
質量(kg)443
揚程(m)3.0
角度(°)【柱取り付け部旋回】360、【中間アーム旋回】右180/左180
アーム長さ(mm)4
全高(m)3.25
取付穴径(Φmm)【ホイスト取付部】60
1台
¥699,800
税込¥769,780
3日以内出荷
建屋等の柱に固定プレートを溶接取り付けすることにより、いつでも組み立て・分解ができます。
規定強度以上の柱であれば取り付け高さを自由に設定できます。
用途荷物の移動作業に便利。
材質スチール
建屋等のH鋼の柱に、ボルト穴をあけてフランジを固定し取り付けます。
規定強度以上のH鋼であれば任意の高さに取り付けできます。
用途荷物の移動作業に便利。
材質スチール
揚程任意
全高任意
物流用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。