物流用品 :「エアー ウインチ」の検索結果

物流用品とは、生産物や工具や資材などを移動させたりする現場に不可欠です。運搬機器、ワゴン、作業台、キャスター、ハシゴ・脚立・踏み台・足場台、荷役関係、仮設機材があります。用途に応じて道具を使い分けて使用すると大変便利です。運搬機器には台車やハンドトラック・かご車などあり運ぶものによって、使用する道具を選ぶ必要あります。荷役関係には、荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチとワイヤー・スリング・吊具・バランサーがあり、生産物や工具や資材を固定したり、吊り下げするなどの用途に使用します。
19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワイヤが2m引出されると、自動的にエアモータがストップしますので逆巻を気にせず、安全に作業ができます。荷役作業などスピードが要求される作業に抜群の威力を発揮し、作業能率が飛躍的に向上します。ワークの芯出しや治具等のセッティングなどの作業がスムーズに行えます。操作は押ボタン式でボタンの押し加減により高速運転から低速運転まで、自在に行えます。化学工場や危険物取扱場所でも安心して使用できます。コンパクトに設計されていますので、取扱が容易で、非常に軽量です。取付はホースを接続するだけで、調整は一切必要ありません。
仕様ワイヤ式、ペンダント操作 接続口径Rc , 3/8 圧力(MPa[kgf/cm2])給気圧力:0.4[4]0.5[5]0.6[6]
1台
199,800 税込219,780
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ラチェット音がしない静しゅく設計。開幕時の劇場の張りつめた空気をそこねたり、静かな生活環境に騒音を撒き散らすのを避けるために開発された、無騒音式のブレーキをそなえたタイプです。2枚の磁束増強プレートと異方性永久マグネットの働きにより、ハンドル操作中はブレーキ機構を解除して、無騒音での巻き上げ、巻き降ろしを可能にし、ハンドル操作停止と同時に自動ブレーキが作動します。マグネット及び支持部品が不測の事故で機能を失った場合には、ただちに予備スプリングが働いて、ブレーキが作動する安全設計です。この方式では、外部からのブレーキ解除によるドラム空転は出来ません。
種別手動 本体質量(kg)13.5 ハンドル長さ(mm)250(有効最大) ワイヤーロープ収容量(Φmm×m)6×32
1台
59,980 税込65,978
33日以内出荷

ワイヤが2m引出されると、自動的にエアモータがストップしますので逆巻を気にせず、安全に作業ができます。荷役作業などスピードが要求される作業に抜群の威力を発揮し、作業能率が飛躍的に向上します。ワークの芯出しや治具等のセッティングなどの作業がスムーズに行えます。操作は押ボタン式でボタンの押し加減により高速運転から低速運転まで、自在に行えます。化学工場や危険物取扱場所でも安心して使用できます。コンパクトに設計されていますので、取扱が容易で、非常に軽量です。取付はホースを接続するだけで、調整は一切必要ありません。
仕様ワイヤ式、ダイレクト操作 接続口径R 3/8 圧力(MPa[kgf/cm2])給気圧力:0.4[4]0.5[5]0.6[6]
1台
199,800 税込219,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

荷役作業などスピードが要求される作業に抜群の威力を発揮し、作業能率が飛躍的に向上します。ワークの芯出しや治具等のセッティングなどの作業がスムーズに行えます。操作は引ヒモ式です。化学工場や危険物取扱場所でも安心して使用できます。コンパクトに設計されていますので、取扱が容易で、非常に軽量です。取付はホースを接続するだけで、調整は一切必要ありません。
仕様チェーン式、シングルチェーン 接続口径Rp , 1/2 質量(kg)18.7 圧力(MPa[kgf/cm2])給気圧力:0.4[4]0.5[5]0.6[6] チェーン線径(mm)×掛数6.3×1
1台
319,800 税込351,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

駆動部であるエアモータと、これにチェンとフックそして操作ハンドルが付いているというシンプルな構成です。 適度に手入れして頂ければ故障等はほとんどなく長持ちいたします。 緩やかに回転し、緩やかに停止し微調整も可能です。 ハンドルの引き加減により、昇降スピードの調節が可能です。 化学工場や爆発危険な場所に最適です。
接続口径Rc3/8 質量(kg)16 空気消費量(m3/min)1.3 供給空気圧力(MPa)0.6 操作方法引きひもタイプ
1台
219,800 税込241,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

専用パワーシャフト(1.5m)に充電式電動ドライバー(電動・エア式インパクトドライバーは不可)をつなぐだけで、遠隔操作による電動の巻上げ・巻下げ作業が手軽に行えます。 ハンドチェーンを使わない遠隔操作で、狭所での作業をスムーズにできます。
チェーン長(m)(ロードチェーン)5
1個
89,980 税込98,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

リミット機構を標準装備し上昇限、下降限で自動的に停止します。荷役作業に抜群の威力を発揮し、作業効率が飛躍的に向上します。
用途機械加工のワーク搬送および着脱に。金型作業および治工具の芯出しに。化学工場や爆発危険な場所に。 仕様エアモータートロリーセット 使用圧力(MPa)0.4~0.6
1台
839,800 税込923,780
50日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

トーヨーコーケン(TKK)TKK ベビーマイティ 100V 150kg
100Vで最大150kgを揚重可能という小型パワフル仕様です。直接制御方式です。大型ドラム採用のため標準ワイヤ径で81mまで巻き取り可能です。
用途建設業・製造業などの揚重作業に。 仕様2点押ボタン式 付属品ワイヤロープ5mm×71mスイベルフック操作スイッチコード6芯×10m トラスコ品番375-4421 材質スチール 幅(mm)470 質量(kg)21 高さ(mm)272 奥行(mm)210 消費電力(W)650 電源単相100V コード長さ(m)(操作コード)10 電源コード2m ワイヤーロープ収容量(Φmm×m)5×81 最大荷重(t)(吊上)0.15 巻上速度(m/min)22
1台
179,800 税込197,780
当日出荷

駆動部であるエアモーターと、これにチェーンとフックそして操作ハンドルが付いているというシンプルな構成です。緩やかに回転し、緩やかに停止し微調整も可能です。ハンドルの引き加減により、昇降スピードの調節が可能です。化学工場や爆発の危険性がある場所でも使用できます。
用途化学工場、造船、車両、製鉄所、製鋼所等。 トラスコ品番321-0880 接続口径Rc3/8 質量(kg)22 使用圧力(MPa)0.6 空気消費量(m3/min)1.3 操作方法引きひもタイプ 巻上速度(m/min)3.6~5.7
1台
249,800 税込274,780
5日以内出荷

高速運転から低速運転まで簡単に操作ができます。 自在のスピードコントロールです。 小型・軽量、エアモーターで安全運転です。 強力ロードチェン採用により高頻度にも対応します。 上、下限リミットスイッチ付で安全です。 化学工場や爆発危険な場所に最適です。
接続口径Rc3/8 供給空気圧力(MPa)0.4~0.6 操作方法ペンダント操作タイプ
1個
259,800 税込285,780
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電気を一切使用せず圧縮空気のみで作動します。使用目的に応じて、ホイスト昇降機能とバランス機能が発揮できるつり下げ機器です。
用途精密位置決め作業重量物の取り扱いや搬送作業その他、昇降、バランス作業防爆設備 接続口径Rc3/8
1個
529,800 税込582,780
50日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

トラスコ品番541-5942 接続口径Rc3/8 質量(kg)14.5 タイプダイレクト操作タイプ 空気消費量(m3/min)0.55~0.9 供給圧力(MPa)0.4~0.6 巻上速度(m/min)6.5~12.0
1個
329,800 税込362,780
4日以内出荷

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)ウインチ
小型軽量タイプ
用途商品、資材の積降し、荷揚げ、各種吊揚作業。 質量(kg)9.7(本体のみ) タイプ電動式 電流(A)6 消費電力(W)550 コード長さ(m)5 機能加速防止、逆巻防止、ブレーキ付 吊上速度(cm/s)(無負荷時)60、(60kg吊上時)46 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)205×250×320
1台
82,980 税込91,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

トラスコ品番541-5951 接続口径Rc3/8 質量(kg)14.3 タイプダイレクト操作タイプ 空気消費量(m3/min)0.52~0.85 供給圧力(MPa)0.4~0.6 巻上速度(m/min)14.0~20.0
1個
359,800 税込395,780
6日以内出荷

リミット機構を標準装備し上昇限、下降限で自動的に停止します。荷役作業にバツグンの威力を発揮し作業効率が飛躍的に向上します。
用途機械加工のワーク搬送および着脱に。金型作業および治工具の芯出しに。化学工場や爆発危険な場所に。 トラスコ品番385-7239 接続口径Rp1/2 質量(kg)21.0 使用圧力(MPa)0.4~0.6 空気消費量(m3/min)1.6 操作方法チェーン式ペンダント操作タイプ 巻上速度(m/min)12.0~18.0
1個
379,800 税込417,780
翌々日出荷

現場持込みが容易な小型・軽量タイプ!
質量(kg)9 電流(A)8 消費電力(W)750 定格荷重(kg)60 昇降速度(m/s)0.47 反復定格25%ED、150回/時間
1個
109,800 税込120,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

モータが小さくホイストは小型で軽量です。 巻上巻下速度は操作バルブにより微調整が容易です。 エアモータはモータ焼損がなく、高頻度での使用が可能です。 電気ではなくエア駆動のため、引火の可能性が低いです。 作業効率向上、ストレスフリーな超高速運転を実現します。 巻上、巻下速度の範囲を個別に調整が可能です。
仕様超高速タイプ 接続口径Rc1/2 質量(kg)21 空気消費量(m3/min)2.1 操作方法ペンダント操作タイプ
1台
479,800 税込527,780
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属品ワイヤーロープ(5mm×30m本体取付)、リモコン1個、ラッチロックフック(本体取付)(フック口径32mm)、単4形アルカリ乾電池2個、ストラップ(リモコン取付) 質量(kg)19 タイプ電動式 電流(A)12 電源(V)単相100 消費電力(W)1100 揚程(m)29 コード長さ(m)5 主な用途商品、資材の積降し、荷揚げ、各種吊揚作業 吊上速度(cm/s)(高速)24、(低速)16 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)213×253×496 最大荷重(kg)200
1台
269,800 税込296,780
4日以内出荷

荷揚げ操作をコードレスで遠隔操作(約30m)の出来るリモコンタイプ。作業に合わせて2段階(高速・低速)の吊上速度選択が可能。非常用上昇/下降スイッチ付
用途商品、資材の積降し、荷揚げ、各種吊揚作業。 付属品ワイヤーロープ(5mm×21m本体取付)、リモコン1個、ラッチロックフック(本体取付)(フック口径32mm)、単4形アルカリ乾電池2個、ストラップ(リモコン取付) 質量(kg)14 タイプ電動式 電流(A)10 電源(V)単相100 消費電力(W)870 揚程(m)20 コード長さ(m)5 吊上速度(cm/s)(高速)41、(低速)16 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)210×260×390 吊下荷重(kg)最大130
1台
219,800 税込241,780
4日以内出荷

『物流/保管/梱包用品/テープ』には他にこんなカテゴリがあります