物流用品 :「エア駆動バルブ」の検索結果
物流用品とは、生産物や工具や資材などを移動させたりする現場に不可欠です。運搬機器、ワゴン、作業台、キャスター、ハシゴ・脚立・踏み台・足場台、荷役関係、仮設機材があります。用途に応じて道具を使い分けて使用すると大変便利です。運搬機器には台車やハンドトラック・かご車などあり運ぶものによって、使用する道具を選ぶ必要あります。荷役関係には、荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチとワイヤー・スリング・吊具・バランサーがあり、生産物や工具や資材を固定したり、吊り下げするなどの用途に使用します。
モータが小さくホイストは小型で軽量です。
巻上巻下速度は操作バルブにより微調整が容易です。
エアモータはモータ焼損がなく、高頻度での使用が可能です。
電気ではなくエア駆動のため、引火の可能性が低いです。
レバーの押し加減で微妙な動きをコントロールできます。
位置合わせに便利な超微速運転が可能です。
仕様超微速・低中速タイプ
操作方法ペンダント操作タイプ
モータが小さくホイストは小型で軽量です。
巻上巻下速度は操作バルブにより微調整が容易です。
エアモータはモータ焼損がなく、高頻度での使用が可能です。
電気ではなくエア駆動のため、引火の可能性が低いです。
レバーの押し加減で微妙な動きをコントロールできます。
位置合わせに便利な超微速運転が可能です。
仕様超微速・低中速タイプ
操作方法引きひも操作タイプ
モータが小さくホイストは小型で軽量です。
巻上巻下速度は操作バルブにより微調整が容易です。
エアモータはモータ焼損がなく、高頻度での使用が可能です。
電気ではなくエア駆動のため、引火の可能性が低いです。
作業効率向上、ストレスフリーな超高速運転を実現します。
巻上、巻下速度の範囲を個別に調整が可能です。
仕様超高速タイプ
接続口径Rc1/2
質量(kg)20
空気消費量(m3/min)2.1
操作方法引きひも操作タイプ
モータが小さくホイストは小型で軽量です。
巻上巻下速度は操作バルブにより微調整が容易です。
エアモータはモータ焼損がなく、高頻度での使用が可能です。
電気ではなくエア駆動のため、引火の可能性が低いです。
作業効率向上、ストレスフリーな超高速運転を実現します。
巻上、巻下速度の範囲を個別に調整が可能です。
仕様超高速タイプ
接続口径Rc1/2
質量(kg)21
空気消費量(m3/min)2.1
操作方法ペンダント操作タイプ
コンプレッサーなどからエアを供給して駆動させる空気圧式ジャッキです。空圧式なので、スピーディーにジャッキアップできます。専用コントローラーのバルブ開閉で、簡単に上昇下降操作が可能です。衝撃吸収性に優れたアラミド繊維に、耐久性・摩耗性に強いSBR(スチレン・ブタジエンゴム)を何重にも重ねて作られており、非常に耐久性に優れています。小さな隙間にも挿入可能なので、重量物の持ち上げや土木工事などの現場でご使用いただけます。荷重が大きくなるほどストローク量が小さくなります。
用途重量物の移設作業などに。
仕様コントローラー:LB-C(別売)、エアホース:AH-5、AH-10(別売)
厚さ(mm)25
高さ(mm)25
最高使用圧力(MPa)0.8
物流用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。