物流用品 :「エレクター パイプ」の検索結果
物流用品とは、生産物や工具や資材などを移動させたりする現場に不可欠です。運搬機器、ワゴン、作業台、キャスター、ハシゴ・脚立・踏み台・足場台、荷役関係、仮設機材があります。用途に応じて道具を使い分けて使用すると大変便利です。運搬機器には台車やハンドトラック・かご車などあり運ぶものによって、使用する道具を選ぶ必要あります。荷役関係には、荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチとワイヤー・スリング・吊具・バランサーがあり、生産物や工具や資材を固定したり、吊り下げするなどの用途に使用します。
メッシュ棚はクロムメッキに抗菌クリアコーティング仕上げを施した防錆加工品です。両袖トップハンドルタイプのため、幅広い用途に活用可能です。
用途工場内での物品搬送。
材質(車輪)エラストマー樹脂
段数3
キャスター自在×4
荷姿組立式
ストッパーあり(×2)
メッシュ寸法(mm)165×16・116×16
材質(ポール)ステンレス(SUS304)
材質(取手)ステンレス(SUS304)
支柱径(Φmm)25.4
棚板メッシュ棚板
均等積載量(kg/段)60
棚板調整ピッチ(mm)25.4
引出しなし
コンパクトなサイズで工場内の物品搬送に最適です。メッシュ棚はクロムメッキに抗菌クリアコーティング仕上げを施した防錆加工品です。
用途工場内での物品搬送。簡易作業台。
材質(車輪)エラストマー
段数3
キャスター自在×4
荷姿組立式
ストッパーあり(×2)
メッシュ寸法(mm)165×16・116×16
材質(棚板)スチール(クロムメッキ抗菌クリアコーティング)
材質(ポール)ステンレス(SUS304)
支柱径(Φmm)25.4
棚板メッシュ棚板
均等積載量(kg/段)60
棚板調整ピッチ(mm)25.4
引出しなし
物流用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。