物流用品 :「カゴ什器」の検索結果

物流用品とは、生産物や工具や資材などを移動させたりする現場に不可欠です。運搬機器、ワゴン、作業台、キャスター、ハシゴ・脚立・踏み台・足場台、荷役関係、仮設機材があります。用途に応じて道具を使い分けて使用すると大変便利です。運搬機器には台車やハンドトラック・かご車などあり運ぶものによって、使用する道具を選ぶ必要あります。荷役関係には、荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチとワイヤー・スリング・吊具・バランサーがあり、生産物や工具や資材を固定したり、吊り下げするなどの用途に使用します。
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
充実の品揃え。金具はユニクロームメッキ仕上げです。各種搬送台車、ロールボックスパレット、什器等、各種業務用機材~家庭用品まで。
仕様●車輪:GNU●ストッパー:S-2●車輪種類:ウレタン●許容荷重(N):800●許容荷重(kgf):82●始動力(daN):12.00●旋回始動力(daN):19.20●車輪径D(mm):75●車輪幅W(mm):27●取付高H(mm):93●取付ピッチA×B(A'×B')(mm):55×42(54×44)●プレートサイズX×Y(mm):70×58●取付穴径P(mm):8.8●偏心E(mm):25●旋回半径R(mm):(R79)●タイプ:自在●RoHS:対応(2023年3月現在) 金具仕上クロームメッキ アズワン品番65-9610-47
1個
839 税込923
翌々日出荷

充実の品揃え。金具はユニクロームメッキ仕上げです。各種搬送台車、ロールボックスパレット、什器等、各種業務用機材~家庭用品まで。
仕様●車輪:GNU●車輪種類:ウレタン●許容荷重(N):800●許容荷重(kgf):82●始動力(daN):12.00●車輪径D(mm):75●車輪幅W(mm):27●取付高H(mm):93●取付ピッチA×B(A'×B')(mm):55×28(54×28)●プレートサイズX×Y(mm):70×52●取付穴径P(mm):8.8●タイプ:固定●RoHS:対応(2023年3月現在) 金具仕上クロームメッキ アズワン品番65-9610-48
1個
1,098 税込1,208
5日以内出荷

充実の品揃え。金具はユニクロームメッキ仕上げです。各種搬送台車、ロールボックスパレット、什器等、各種業務用機材~家庭用品まで。
仕様●車輪:GNU●車輪種類:ウレタン●許容荷重(N):800●許容荷重(kgf):82●始動力(daN):12.00●旋回始動力(daN):19.20●車輪径D(mm):75●車輪幅W(mm):27●取付高H(mm):93●取付ピッチA×B(A'×B')(mm):55×42(54×44)●プレートサイズX×Y(mm):70×58●取付穴径P(mm):8.8●偏心E(mm):25●旋回半径R(mm):(R65)●タイプ:自在●RoHS:対応(2023年3月現在) 金具仕上クロームメッキ アズワン品番65-9610-46
1個
1,198 税込1,318
5日以内出荷

『物流/保管/梱包用品/テープ』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング