物流用品 :「キャスター ねじ込み 固定」の検索結果

物流用品とは、生産物や工具や資材などを移動させたりする現場に不可欠です。運搬機器、ワゴン、作業台、キャスター、ハシゴ・脚立・踏み台・足場台、荷役関係、仮設機材があります。用途に応じて道具を使い分けて使用すると大変便利です。運搬機器には台車やハンドトラック・かご車などあり運ぶものによって、使用する道具を選ぶ必要あります。荷役関係には、荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチとワイヤー・スリング・吊具・バランサーがあり、生産物や工具や資材を固定したり、吊り下げするなどの用途に使用します。
関連キーワード
97件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
走行音が静かで、床にスリップ痕がつきません。 ペダルを踏むことによりストッパーフリー、旋回固定、オールストッパーを使い分けることができます。
仕様自在式(2段階ストッパー付)、ねじ込み式 材質金具:、金具表面処理:、車輪:エラストマー ねじピッチ(mm)2 特性静音 車輪タイプ単輪
1個
3,498 税込3,848
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セルフブレーキ付キャスターは約9daNの荷重がかかると自動的にストッパー機構が作動し、本キャスターを取り付けた対象物の位置を固定します。 無負荷時の移動はキャスターでスムーズに動き、負荷がかかるとピタリと固定されますので、脚立、踏み台、箱椅子、勉強机用椅子などに取り付けることで、省力化と安全が図れます。(約9daN以上の負荷により2mm縮んでストッパーが作動)
形状自在車 車輪幅(mm)20 取付方式ネジ込み 金具仕上ユニクロメッキ 旋回半径(mm)47 ストッパーなし 軸長L(mm)35 偏芯E(mm)21 適合スパナ19×21 RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

420EKR-N75 EKシリーズ固定ナイロン車75mm ハンマーキャスター CADデータあり
ハンマーキャスターEKシリーズ固定ナイロン車75mm
材質(車輪)ナイロン一体車輪 ストッパーなし キャスタータイプ固定式差し込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
769 税込846
翌々日出荷

420EKR・固定車(ゴム車) ハンマーキャスター CADデータあり
ハンマーキャスター420EKR・固定車(ゴム車)
エコ商品
スチールパイプ取付用キャスターでスチール製事務機器、家具及び、屋内運搬車等美しさと軽さを要求される機器に最適です。自在車420EK・415EKと併用できます。
材質(車輪)ゴム 形状固定 型式420EKR固定車 金具仕上クロームメッキ ストッパーなし RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイプ固定式差し込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
799 税込879
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ハンマーキャスター 420SKR・固定車(ゴム車) ハンマーキャスター CADデータあり
ハンマーキャスターハンマーキャスター 420SKR・固定車(ゴム車)
エコ商品
自在車420SK・413SKと併用できます。
材質(車輪)ゴム 形状固定 型式420SKR自在車 ストッパーなし RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイプ固定式差し込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,098 税込1,208
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

420EKR-N65 EKシリーズ固定ナイロン車65mm ハンマーキャスター CADデータあり
ハンマーキャスターEKシリーズ固定ナイロン車65mm
材質(車輪)ナイロン一体車輪 ストッパーなし キャスタータイプ固定式差し込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
699 税込769
4日以内出荷

。双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
仕様●許容荷重(daN):98●許容荷重(kg):100●車輪径D(mm):100●車輪幅(mm):64●取付高H(mm):110●ネジ径T(mm):12●ネジピッチ:1.75●軸長L(mm):22●固定式●ネジ式●材質・仕上:本体/ナイロン、車輪/エラストマー アズワン品番65-8729-17
1個
2,498 税込2,748
17日以内出荷

420EKR-N125 EKシリーズ固定ナイロン車125mm ハンマーキャスター CADデータあり
材質(車輪)ナイロン一体車輪 ストッパーなし キャスタータイプ固定式差し込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,898 税込2,088
翌々日出荷

420EKR-UR65 EKシリーズ固定ウレタン車65mm ハンマーキャスター CADデータあり
ハンマーキャスターEKシリーズ固定ウレタン車65mm
材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ストッパーなし キャスタータイプ固定式差し込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,098 税込1,208
4日以内出荷

取付高の低さと獣荷重の要求を満足した低床式重荷重用ねじ込みキャスターです。 ナイロン車輪は特殊ナイロンのため、重荷重で長時間固定されても歪みが残りません。
材質(車輪)ナイロン一体車輪複列ボールベアリング入 形状自在車 荷重種別重荷重 金具仕上黒亜鉛メッキ 六角対辺(mm)29 ストッパーなし キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

420EKR・固定車(ナイロン一体車輪) ハンマーキャスター CADデータあり
取付方式差込ボスタイプ 金具仕上クロームメッキ ストッパーなし キャスタータイプ固定式差し込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,398 税込1,538
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途ショッピングカートのキャスターに。 特性静音 車輪タイプ単輪
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

栃木屋重量用ボルト型
エコ商品
ローラーベアリングを使用しているため、始動、走行性能が非常に優秀です。また、長期間固定しても、荷重による歪みが全くありません。
用途OA機器・商品ケース・ピアノ・オルガン等 材質SPCC、SWCH、PF 部品名称本体、主軸、車輪 表面処理3価クロメート、黒色 RoHS指令(10物質対応)対応 車輪タイプ単輪
1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
仕様●許容荷重(daN):118●許容荷重(kg):120●車輪径D(mm):75●車輪幅(mm):64●取付高H(mm):84.5●ネジ径T(mm):12●ネジピッチ:1.75●軸長L(mm):22●固定式●ネジ式●材質・仕上:本体/ナイロン、車輪/エラストマー アズワン品番65-8728-98
1個
1,998 税込2,198
17日以内出荷

1個
1,188 税込1,307
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質(車輪)エラストマー 仕様固定車 材質(本体)スチール 軸長(mm)38 ストッパーなし 適合パイプ外径(Φmm)24 キャスタータイプ差し込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
709 税込780
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
仕様●許容荷重(daN):118●許容荷重(kg):120●車輪径D(mm):75●車輪幅(mm):64●取付高H(mm):84.5●ネジ径T(mm):12●ネジピッチ:1.75●軸長L(mm):22●固定式●ネジ式●材質・仕上:本体/ナイロン、車輪/エラストマー アズワン品番65-8731-16
1個
2,198 税込2,418
17日以内出荷

取り付け後でも、ローレット部分を回すだけで高さ調整ができます。 固取付ボルトと同軸上に降下するポリウレタン製ストップパッドを装備しています。 車輪ではなく本体を固定するのでグラつきません。 JIS S1038相当品です。
材質金具:スチール、車輪:ナイロン、ホイール:ナイロン タイプ自在式 車輪幅(mm)46 取付高H(mm)66 軸長L(mm)15 許容荷重(daN)40 車輪径D(Φmm)50 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
仕様●許容荷重(daN):98●許容荷重(kg):100●車輪径D(mm):100●車輪幅(mm):64●取付高H(mm):110●ネジ径T(mm):12●ネジピッチ:1.75●軸長L(mm):22●固定式●ネジ式●材質・仕上:本体/ナイロン、車輪/エラストマー アズワン品番65-8729-94
1個
2,798 税込3,078
17日以内出荷

双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
仕様●許容荷重(daN):118●許容荷重(kg):120●車輪径D(mm):75●車輪幅(mm):64●取付高H(mm):84.5●ネジ径T(mm):12●ネジピッチ:1.75●軸長L(mm):22●固定式S付●ネジ式●材質・仕上:本体/ナイロン、車輪/エラストマー アズワン品番65-8731-17
1個
2,398 税込2,638
17日以内出荷

双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
仕様●許容荷重(daN):118●許容荷重(kg):120●車輪径D(mm):75●車輪幅(mm):64●取付高H(mm):84.5●ネジ径T(mm):12●ネジピッチ:1.75●軸長L(mm):22●固定式S付●ネジ式●材質・仕上:本体/ナイロン、車輪/エラストマー アズワン品番65-8728-99
1個
2,198 税込2,418
17日以内出荷

双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
1個
499 税込549
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

。双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
仕様●許容荷重(daN):39●許容荷重(kg):40●車輪径D(mm):40●車輪幅(mm):44●取付高H(mm):49●取付座A(mm):58●取付座B(mm):40●取付ピッチX(mm):46●取付ピッチY(mm):28●取付穴径P(mm):5●取付ピッチX×Y(mm):46×28●取付座A×B(mm):58×40●固定式●プレート式●材質・仕上:金具/ナイロン、車輪/エラストマー アズワン品番65-8300-83
1個
479 税込527
17日以内出荷

。双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
仕様●許容荷重(daN):98●許容荷重(kg):100●車輪径D(mm):100●車輪幅(mm):64●取付高H(mm):110●ネジ径T(mm):12●ネジピッチ:1.75●軸長L(mm):22●固定式S付●ネジ式●材質・仕上:本体/ナイロン、車輪/エラストマー アズワン品番65-8729-95
1個
2,998 税込3,298
17日以内出荷

双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
仕様●許容荷重(daN):98●許容荷重(kg):100●車輪径D(mm):100●車輪幅(mm):64●取付高H(mm):110●ネジ径T(mm):12●ネジピッチ:1.75●軸長L(mm):22●固定式S付●ネジ式●材質・仕上:本体/ナイロン、車輪/エラストマー アズワン品番65-8729-18
1個
2,698 税込2,968
17日以内出荷

ソリッド重荷重キャスター 業務用ソリッドゴム重荷重キャスター製品です。 工具は不要です。 ソリッドゴム 車輪ブレーキ付き回転式キャスター
仕様●ホイール径:100mm●負荷容量:90kg●全高:102mm●回転:固定●アプリケーション:工業●タイヤ材質:ゴム●内蔵ブレーキ:あり●重量クラス:ミディアムデューティ●機能:工具は不要●ハブ材質:ゴム●RoHS適合状況:該当なし●コード番号:781-1630 アズワン品番68-4150-47
1個
25,980 税込28,578
7日以内出荷

双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
仕様●許容荷重(daN):39●許容荷重(kg):40●車輪径D(mm):38●車輪幅(mm):51●取付高H(mm):48●取付座A(mm):58●取付座B(mm):40●取付ピッチX(mm):46●取付ピッチY(mm):28●取付穴径P(mm):5●取付ピッチX×Y(mm):46×28●取付座A×B(mm):58×40●固定式S付●プレート式●材質・仕上:金具/ナイロン、車輪/エラストマー アズワン品番65-8300-70
1個
669 税込736
17日以内出荷

双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
仕様●許容荷重(daN):39●許容荷重(kg):40●車輪径D(mm):40●車輪幅(mm):44●取付高H(mm):49●取付座A(mm):58●取付座B(mm):40●取付ピッチX(mm):46●取付ピッチY(mm):28●取付穴径P(mm):5●取付ピッチX×Y(mm):46×28●取付座A×B(mm):58×40●固定式S付●プレート式●材質・仕上:金具/ナイロン、車輪/エラストマー アズワン品番65-8300-84
1個
579 税込637
17日以内出荷

。双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
仕様●許容荷重(daN):39●許容荷重(kg):40●車輪径D(mm):40●車輪幅(mm):44●取付高H(mm):49●取付座A(mm):58●取付座B(mm):40●取付ピッチX(mm):46●取付ピッチY(mm):28●取付穴径P(mm):5●取付ピッチX×Y(mm):46×28●取付座A×B(mm):58×40●固定式S付●プレート式●材質・仕上:金具/ナイロン、車輪/エラストマー、側板/クロムめっき アズワン品番65-8300-86
1個
589 税込648
17日以内出荷

取り付け後でも、ローレット部分を回すだけで高さ調整ができます。 固取付ボルトと同軸上に降下するポリウレタン製ストップパッドを装備しています。 車輪ではなく本体を固定するのでグラつきません。 JIS S1038相当品です。
材質金具:スチール、車輪:ナイロン、ホイール:ナイロン タイプ自在式(ストッパー付) 車輪幅(mm)46 取付高H(mm)66 軸長L(mm)15 許容荷重(daN)40 車輪径D(Φmm)50 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

走行性・耐荷重を備えた標準的な小型キャスターです。耐摩耗性に優れたナイロン車輪を使用しています。
用途ラック、ワゴンなどに。 材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上、車輪:ナイロン タイプ自在式
1個
519 税込571
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質(車輪)ナイロン トラスコ品番224-1289 質量(g)583 取付ピッチY(mm)63 取付穴径P(mm)8.8 取付座A(mm)82 取付ピッチX(mm)63 取付座B(mm)89.5
1個
2,598 税込2,858
9日以内出荷

機械装置などに使用されているキャスターです。重量物等に取付が可能です。アジャスター内蔵により、アジャスターの調節が可能になります。固定が容易で、個別にアジャスターを取付る必要がありません。
ボルト径寸法(Φmm)6 表面処理粉体塗装 旋回半径(mm)81 RoHS指令(10物質対応)対応 ボルトピッチ径(Φmm)2
1個
7,998 税込8,798
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

機械装置などに使用されているキャスターです。重量物等に取付が可能です。アジャスター内蔵により、アジャスターの調節が可能になります。固定が容易で、個別にアジャスターを取付る必要がありません。
車輪幅(mm)30 ボルト径寸法(Φmm)8 表面処理粉体塗装 RoHS指令(10物質対応)対応 ナット対辺(mm)65 ボルトピッチ径(Φmm)2
1個
8,498 税込9,348
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

機械装置などに使用されているキャスターです。重量物等に取付が可能です。アジャスター内蔵により、アジャスターの調節が可能になります。固定が容易で、個別にアジャスターを取付る必要がありません。
表面処理粉体塗装 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,798 税込4,178
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

走行性・耐荷重を備えた標準的な小型キャスターです。耐油性、耐摩耗性に優れたウレタン車輪を使用しています。
用途ラック、ワゴンなどに。 材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上、車輪:ウレタン タイプ自在式 ねじピッチ(mm)2 ねじTM16 軸長L(mm)40 許容荷重(N)600 許容荷重(N[kgf])61.2 許容荷重(daN)60 ねじ山2
1個
869 税込956
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

走行性・耐荷重を備えた標準的な小型キャスターです。耐摩耗性に優れたナイロン車輪を使用しています。
用途ラック、ワゴンなどに。 材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上、車輪:ナイロン タイプ自在式
1個
639 税込703
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

走行性・耐荷重を備えた標準的な小型キャスターです。耐油性、耐摩耗性に優れたウレタン車輪を使用しています。
用途ラック、ワゴンなどに。 材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上、車輪:ウレタン タイプ自在式(ストッパー付)
1個
979 税込1,077
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

EA976CB-2・-3用キャスター固定金具。この部品を使用してM8ねじ付キャスターをUポールに取り付ける事が可能。
仕様●ねじサイズ:M8●材質:ステンレスSUS304●重量(g):6.7●サイズ(W×D×H)mm:13×21×4 アズワン品番65-3900-93
1パック(4個)
1,120 税込1,232
翌日出荷

取付高の低さと重荷重の要求を満足した低床重荷重用ねじ込みキャスターです。 重荷重に対する耐久性(許容荷重:250daN)に優れます。 ナイロン車輪は特殊ナイロンのため、重荷重で長時間固定されても歪みがありません。
用途重量物で安定感を求められる大型機械や重量物運搬用に。 材質(車輪)ナイロン一体車輪複列ボールベアリング入 形状自在車S 荷重種別重荷重 質量(kg)1 車輪幅(mm)40 金具仕上黒亜鉛メッキ 六角対辺(mm)29 ストッパー回転ストッパー付 偏芯E(mm)18 キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
5,298 税込5,828
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『物流/保管/梱包用品/テープ』には他にこんなカテゴリがあります