物流用品 :「キャスター 荷重でブレーキがかかる」の検索結果

物流用品とは、生産物や工具や資材などを移動させたりする現場に不可欠です。運搬機器、ワゴン、作業台、キャスター、ハシゴ・脚立・踏み台・足場台、荷役関係、仮設機材があります。用途に応じて道具を使い分けて使用すると大変便利です。運搬機器には台車やハンドトラック・かご車などあり運ぶものによって、使用する道具を選ぶ必要あります。荷役関係には、荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチとワイヤー・スリング・吊具・バランサーがあり、生産物や工具や資材を固定したり、吊り下げするなどの用途に使用します。
17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
セルフブレーキ付キャスターは約9daNの荷重がかかると自動的にストッパー機構が作動し、本キャスターを取り付けた対象物の位置を固定します。 無負荷時の移動はキャスターでスムーズに動き、負荷がかかるとピタリと固定されますので、脚立、踏み台、箱椅子、勉強机用椅子などに取り付けることで、省力化と安全が図れます。(約9daN以上の負荷により2mm縮んでストッパーが作動)
形状自在車 車輪幅(mm)20 取付方式ネジ込み 金具仕上ユニクロメッキ 旋回半径(mm)47 ストッパーなし 軸長L(mm)35 偏芯E(mm)21 適合スパナ19×21 RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セルフブレーキ付キャスターは約6daNから制動が始まり約9daNの荷重がかかると自動的にストッパー機構が作動し、本キャスターを取り付けた対象物の位置を固定します。 無負荷時の移動はキャスターでスムーズに動き、負荷がかかるとピタリと固定されますので、脚立、踏み台、箱椅子、勉強机用椅子などに取り付けることで、省力化と安全が図れます。(約9daN以上の負荷により2mm縮んでストッパーが作動)
形状自在車SB 車輪幅(mm)20 取付方式平付旋回 金具仕上クロームメッキ 旋回半径(mm)47 ストッパーなし 偏芯E(mm)21 取付穴径P(Φmm)6.5 車輪タイプ単輪
1個
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

車輪・キャスターシリーズ
材質(車輪)ナイロン 材質ナイロン 備考バネ圧約5kg 車輪幅(mm)32 ストッパーなし アズワン品番64-7744-87 キャスタータイプ衝撃吸収式キャスター 車輪タイプ双輪
1個
499 税込549
当日出荷

1台(4個)
24,980 税込27,478
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

形状自在車 車輪幅(mm)20 取付方式ネジ込み 金具仕上ユニクロメッキ 旋回半径(mm)47 ストッパーなし 偏芯E(mm)21 RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
749 税込824
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1セット(4個)
28,980 税込31,878
当日出荷

家具の外観を損なわないキャスターです。床からわずか10mmの高さです。
材質ナイロン ストッパーなし
1個
529 税込582
当日出荷


ハイロジックバネ圧キャスター
車輪・キャスターシリーズ
材質(車輪)ナイロン ストッパーなし アズワン品番64-9700-95 キャスタータイプ衝撃吸収式キャスター
1個
519 税込571
欠品中

600AF-Nシリーズと組み合わせて使用する事ができます。
材質(車輪)ポリアミド樹脂(ナイロン6)UL規格(94V-2)仕様 仕様アジャスターフット付 形状自在車 金具仕上黒色亜鉛めっき 寸法L3(mm)- ストッパーなし 材質(金具)冷間圧延鋼板(SPCC) アジャスターフット外径D1(mm)37.7 アジャストねじMM10 キャスタータイプアジャスターフット付自在キャスター 車輪タイプ単輪
1個
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

家具などに数多く使用されている、専用設計された超低床式キャスターです。取付時、部品が不要の為すぐに取付可能です。
材質(車輪)ナイロン 形状自在車 型式平行キャスター 車輪幅(mm)20 寸法L(mm)17.5 寸法d(mm)57.3 寸法X(mm)58.3 ストッパーなし 寸法A(Φmm)61 偏芯E(mm)11.7 RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイプ通し穴式キャスター
1個
569 税込626
当日出荷


車輪・キャスターシリーズ
アズワン品番64-9700-94 車輪タイプ単輪
1個
389 税込428
当日出荷

耐荷重100Kg(1台あたり)の低床台車です。
用途「耐震マット」「転倒防止プレート」等の減災グッズの設置が容易にできます。 材質ABS樹脂、スチール 全長(mm)100 質量(g)90 耐荷重(kg)100(1台あたり)
1セット(2個)
759 税込835
当日出荷

人が乗ると滑り止めキャップが接地して安定するキャスターです。作業用踏台用のスプリングキャスターです。TSF手すり仕様2段に対応します。4個1セットです。
用途作業用踏台の移動に。 材質アルミ、ゴム
1セット(2個)ほか
9,898 税込10,888
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

スタッキングして保管、省スペース。ステップに乗るとキャスターが自動的にロックされます。利用するたびにストッパーをかけたり、外したりする手間はありません。
最大使用荷重(kg)100 材質アルミ ブレーキセルフブレーキングシステム 段数3 設置寸法・奥行(mm)665 設置寸法・幅(mm)600 使用キャスター4輪自在 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)590×280×1120 キャスター径(Φmm)50
1台
37,490 税込41,239
翌日出荷

ユニークなスタイルで、フォークそのものがスプリングになっています。トーションスプリングの採用で全方向からの衝撃・振動をやわらげ、なおかつ騒音の発生も減少させます。緩衝することにより、旋回部・車輪部に負担が少なく長持ちします。特許取得済みです。(第4579285号)
用途福祉・医療機器に。軽量運搬用。各種デザインワゴン 仕様自在式 軸径(Φmm)6 形状自在車 材質(本体)スチール/U三価クロメート リム幅(mm)25 ストッパーなし 車輪取付幅(mm)34 特性静音、衝撃吸収 取付穴径(mm)6.3 キャスタータイププレート式自在車緩衝スプリングキャスター 車輪タイプ単輪
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

『物流/保管/梱包用品/テープ』には他にこんなカテゴリがあります