物流用品 :「キャスター 高さ」の検索結果
物流用品とは、生産物や工具や資材などを移動させたりする現場に不可欠です。運搬機器、ワゴン、作業台、キャスター、ハシゴ・脚立・踏み台・足場台、荷役関係、仮設機材があります。用途に応じて道具を使い分けて使用すると大変便利です。運搬機器には台車やハンドトラック・かご車などあり運ぶものによって、使用する道具を選ぶ必要あります。荷役関係には、荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチとワイヤー・スリング・吊具・バランサーがあり、生産物や工具や資材を固定したり、吊り下げするなどの用途に使用します。
取付高さを最大47.5mmまで可変・調整できる、アジャスト機能付きのナイロン双輪キャスターです。
材質(車輪)ナイロン
トラスコ品番835-8115
材質金具:スチール、金具表面処理:三価亜鉛鍍金、車輪:ナイロン
質量(g)516
ストッパーなし
2018年トラスコ掲載ページ2 0748
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
一番多く生産されしかもご使用いただいているキャスターです。
取付高が同じ420G・415G・420R・420GRPは併用出来ます。
形状自在車S
型式415G自在車
金具仕上三価クロム化成処理
ストッパー回転ストッパー付
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
コンパクトな一体型。移動、搬送はキャスターでらくらく、スムーズ。固定したいときは、アジャスターフットで簡単、ガッチリ。アジャスターフットの取付工数が省けます。選べるフット位置。設置面の状況によりフットの位置が自由に変えられます。軽いタッチの昇降操作。機器を設置した後、楽に高さの調整ができます。小さな旋回半径。車輪とフットが同一部に組込んであり、同時旋回しますので旋回半径がキャスター単体とほとんど変わりません。
金具仕上三価クロメート処理皮膜(アジャスターフットは黒ニッケルメッキ皮膜)
ストッパーなし
アジャスターフット外径D1(mm)37.7
アジャストねじMM10
車輪タイプ単輪
こんなお得な商品も!

キャスター 自在車 ナイロン プレート式
モノタロウ
¥57~
税込¥63~
一番多く生産され、しかもご使用いただいているキャスターです。
取付高が同じ420Rと併用出来ます。
材質(車輪)ナイロン一体車輪
形状自在車
型式420G自在車
金具仕上三価クロム化成処理
ストッパーなし
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
材質(車輪)6ナイロン
色黒
寸法F(mm)5
寸法D(mm)38
寸法E(mm)25
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
車輪タイプ双輪
一番多く生産されしかもご使用いただいているキャスターです。
取付高が同じ固定式420R・420GRPと併用できます。
材質(車輪)イモノ一体車輪
形状自在車
型式420G自在車
取付方式平付旋回
金具仕上三価クロム化成処理
ストッパーなし
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪 樹脂ブッシュ入
ストッパートータルロック付
キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター
車輪タイプ単輪
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
(社)仮設工業会認定品です。
安全性重視の強化構造―横荷重に強い特殊プレートです。車輪を傷つけず、しっかりロックする1.特殊形状のストッパープレートが付いています。
2.車輪には強度に自信の独自開発ボックススタイルを採用しています。
自在旋回部には滑らかな動きの2層ベアリングを装備しています。
レベル調整のハンドルがついています。
高弾性のW車輪です。
用途高所作業台足場用、ローリングタワー・タワーリフトの塗装工事に、移動設備用、ステージ・スタジオ設備用
材質(車輪)ゴム
側面に取付けられる新しいタイプのフロアロックです。
従来品と異なり床面に多少の凹凸があっても確実にロック出来ます。
内蔵スプリングの働きにより床面を押し付けてロックします。
そのロック代が約5mmで、この時の押し圧力は、約392N(約40kgf)です。
小型でしかも軽量であるため広範囲に使用できます。
用途キャスターの取り付けられたあらゆる機器(運搬器具、移動用陳列ケース、照明器具、包装機器、医療用器具、事務用器具、ベッド、移動用クーラー、業務用ワゴン・・・)の移動防止、ドア、門扉用ストッパー、その他移動防止用にご利用頂ける製品です。
取付穴径P(Φmm)7
全長H(mm)223
上昇時高さ(mm)46
ストロークS(mm)38
取付ピッチY(mm)15
床面高さ(mm)25~30
トラスコ品番166-2066
質量(g)435
クロームメッキ仕上げでデザイン性と軽快さを要求されている機器に最適なキャスターです。
重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。
取付高が同じ420E・420ER・415E・415ERは併用出来ます。
用途事務機器や家具、屋内運搬車や軽量ラックなど幅広く使用されています。
材質(車輪)ゴム一体車輪樹脂ブッシュ入
型式415E自在車
金具仕上クロームメッキ
ストッパー回転ストッパー付
車輪タイプ単輪
こんなお得な商品も!

キャスター 自在車 ゴム プレート式
モノタロウ
¥76~
税込¥84~
一般的な小型キャスターで、平台車等に数多く使用されております。取付高さが同じG-S型・GR型は併用できます。
材質(車輪)ゴム
形状自在車
型式G型自在車
タイプゴム車輪 ※RHはハードゴムになります。
金具仕上三価ユニクロ
ストッパーなし
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
材質(ホイル)ナイロン
材質(車輪)ナイロン
タイプ自在
取付方式プレート式
取付寸法X×Y(mm)25.5×25.5
取付座A×B(mm)38×38
金具PT型
取付部シルバー
取付穴径P(mm)5
色(本体)ブラック
材質(金具)樹脂
材質(取付部)スチール
色(車輪)ブラック
機械装置などの搬入に使用されており、キャスターとアジャスターの機能を同時に備えています。移動時はキャスターとして使用でき、設置時はアジャスターフットとして固定できます。
材質(車輪)強化ナイロン(B入)車
トラスコ品番809-3453
車輪幅(mm)38
金具仕上三価ユニクロ
穴径P(Φmm)10.5
取付寸法X×Y(mm)71×71
取付座A×B(mm)90×90
ストッパーなし
取付高H(mm)92
偏芯E(mm)22
旋回半径R(mm)88
車輪径D(Φmm)65
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
1個
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
こんなお得な商品も!

キャスター 自在車 ゴム プレート式
モノタロウ
¥76~
税込¥84~
一番多く生産され、しかもご使用いただいているキャスターです。
形状自在車
型式420G自在車
金具仕上三価クロム化成処理
ストッパーなし
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
最大210mmの高さの調整ができます。
付属品100Φゴムキャスター
材質本体:スチール、キャスター金具:スチール、車輪:ゴム
色ヤンググリーン
高さ(mm)689~899
奥行(mm)600
均等荷重(kg)250
材質(天板)ダップ化粧
グリーン購入法適合
高さ調節が719~1019mmまで(調整ピッチ50mm)でできますので、作業内容に合わせて座り作業・立ち作業のいずれにもご利用できます。ポリ化粧天板を使用し、表面は滑らかで、ソフトな光沢があり清潔感を保持し、耐水性・防汚性にも優れています。
材質キャスター金具:スチール
色ホワイト
種類キャスター付
キャスター75mm 自在車 2個・75mm 自在車(ストッパー付) 2個
材質(キャスター)ゴム
取付ねじ穴サイズ(キャスター)M16×2.0
昇降方式金具調整式
昇降ピッチ(mm)50
高さ調整が808~1018mmまでピッチ35mmでできますので、作業内容に合わせて、座り作業・立ち作業のいずれにもご利用できます。
下棚の位置は前・中央・後に取り付け可能です。
材質キャスター金具:スチール
色ダークグレー
種類キャスター付
キャスター100mm 自在車 2個・100mm 自在車(ストッパー付) 2個
材質(キャスター)ゴム
バイスでワークを固定して作業ができます。
材質本体:スチール、キャスター金具:スチール、車輪:ゴム
色ヤンググリーン
高さ(mm)689~899
奥行(mm)600
均等荷重(kg)250
車輪100Φゴムキャスター
材質(天板)ダップ化粧
グリーン購入法適合
天板が広く乗り降りが楽々、使い勝手に優れた人に優しい安全設計です。高さが3段階に変えられキャスター付で移動がスムーズです。折りたたみ式で収納上手です。
用途倉庫・工場内などでの作業に。
材質アルミ(アルマイト付)
段数3段
キャスターあり
踏ざん踏面幅(mm)240
天板高さ(m)0.55・0.65・0.75
RoHS指令(10物質対応)対応
収納時全長(m)1.07
最大使用質量(kg)200
一番多く生産されしかもご使用いただいているキャスターです。
取付高が同じ固定式420R・420GRPと併用できます。
材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪
形状自在車
型式420G自在車
金具仕上三価クロム化成処理
ストッパーなし
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
座り作業か立ち作業によって716~1016mmの間で最適な高さに合わせることができます。
作業に合わせて手軽に移動させることができます。
材質キャスター金具:スチール
色ブラック/オレンジ
種類キャスター付
ピッチ(mm)(高さ調節)50
キャスターEW-75C (75mmゴム車、自在2個、自在ストッパー付2個)
材質(キャスター)ゴム
ねじサイズM16×2.0
50mmピッチで高さの調節が可能です。
高さ調節が719~1019mmまで(調整ピッチ50mm)でできますので、作業内容に合わせて座り作業・立ち作業のいずれにもご利用できます。
材質キャスター金具:スチール
色ホワイト
種類キャスター付
キャスター75mm 自在車 2個・75mm 自在車(ストッパー付) 2個
材質(キャスター)ゴム
昇降方式金具調整式
ねじサイズ(キャスター取付)M16×2.0
昇降ピッチ(mm)50
色(脚部)ホワイト(W)
719~1019mmの間で50mmピッチの高さ調節が可能です。高さ調節が719~1019mmまで(調整ピッチ50mm)でできますので、作業内容に合わせて座り作業・立ち作業のいずれにもご利用できます。
材質キャスター金具:スチール 車輪:ゴム
ねじサイズ(キャスター取付)M16×2.0
色(脚部)ダークグレー(DG)
600AFシリーズと組み合わせて使用する事ができます。
材質(車輪)ニトリルブタジエンゴム(NBR)
仕様アジャスターフット付
形状自在車
材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)
表面処理黒色亜鉛めっき
寸法L3(mm)-
ストッパーなし
アジャスターフット外径D1(mm)37.7
アジャストねじMM10
キャスタータイプアジャスターフット付自在キャスター
車輪タイプ単輪
650~850mmまで、50mmピッチで高さ調節が可能です。
用途デスクワーク等のサイドテーブルとして。立作業時の補助テーブルとして。
トラスコ品番854-9287
色ホワイト
キャスター双輪キャスター40mm(M8×1.25)
昇降方式手動
2018年トラスコ掲載ページ8 0349
1台
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
こんなお得な商品も!

ペダルストッパー 台車固定用
モノタロウ
¥2,198~
税込¥2,418~
軽くて丈夫 操作が簡単 抜群な性能
位置保持の理想を追求し、手軽さ、安全性等すべての面で満足頂ける様に作られた製品です。
取付座A×B(mm)120×120
こんなお得な商品も!

キャスター 固定車 ゴム プレート式
モノタロウ
¥61~
税込¥67~
一番多く生産され、しかもご使用いただいているキャスターです。
取付高が同じ420G・415G・420R・420GRPは併用できます。
用途押入れの衣装箱への取り付けやベニヤ板に取り付けて台車を作成する等に
材質(車輪)ナイロンホイールゴム巻車輪
形状固定車
型式420R固定車
金具仕上三価クロム化成処理
ストッパーなし
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
50mmピッチで高さの調節が可能です。高さ調節が719~1019mmまで(調整ピッチ50mm)でできますので、作業内容に合わせて座り作業・立ち作業のいずれにもご利用できます。ポリ化粧天板を使用し、表面は滑らかで、ソフトな光沢があり清潔感を保持し、耐水性・防汚性にも優れています。
材質本体:スチール、キャスター金具:スチール、車輪:ゴム
高さ(mm)719~1019
均等荷重(kg)80
材質(天板)ポリ化粧
取付ねじサイズキャスター:M16×2.0
昇降方式金具調整式
グリーン購入法適合
色(脚部)ホワイト
50mmピッチで高さの調節が可能です。高さ調節が719~1019mmまで(調整ピッチ50mm)でできますので、作業内容に合わせて座り作業・立ち作業のいずれにもご利用できます。
材質本体:スチール、キャスター金具:スチール、車輪:ゴム
色ホワイト
高さ(mm)719~1019
均等荷重(kg)80
材質(天板)スチール
取付ねじサイズキャスター:M16×2.0
昇降方式金具調整式
グリーン購入法適合
一番多く生産されしかもご使用いただいているキャスターです。
取付高が同じ420G・415G・420R・420GRPは併用できます。
用途押入れの衣装箱への取り付けやベニヤ板に取り付けて台車を作成する等に
材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪
形状固定車
型式420R固定車
金具仕上三価クロム化成処理
ストッパーなし
偏芯E(mm)-
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
材質(車輪)6ナイロン
色黒
ボルト長さ(mm)15
車輪タイプ双輪
高さ720~920mmの範囲で任意の高さに調整可能!!キャスター付で移動もラクラク!!作業台等の補助用テーブルに最適です。
ポリエステル天板を使用しているワークテーブルはポリエステル樹脂張りの為、摩擦性に強く耐久性も優れています。
天板表面がサラサラとしており、軽梱包作業・滑り易さを求める方・文字を書く作業・美観性を求める方に向いてます。作業環境の向上に貢献します。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
用途工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
セル生産作業台としてお使い頂けます。
テーブルの高さは756~1006mmまで50mmピッチで調整ができます。
本体はブラウンとライトグレーのツートンです。
仕様組立式
タイプ移動式(ナイロン車輪Φ50
天板厚さ(mm)30
重たいビール箱や大きな観葉植物をラクラク移動できる平台車。台車に載っていれば押し入れの奥に収納しても出しやすくなるので、季節物の大物収納に便利。すべり止め付きで移動のときに上に載せたものが落ちにくい。
材質(車輪)ポリアミド
材質(車輪・金具)鉄
キャスター径(Φmm)30
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(荷台)ポリプロピレン(PP)
高さ725~925mmの範囲で任意の高さに調整可能!!脚部伸縮自由、目盛り付!!キャスター付の為、移動が簡単にできます。
サカエリューム天板を使用しているワークテーブルは塩ビ系の素材でできており、滑りにくく、弾力がある為製品を傷付けません。また耐久・耐薬品・防水性に優れ、摩耗・引っかき傷にも強く、工場や研究所・病院・学校などあらゆる場所で使用できます。金工台・実習台・検査台・組立台などの使用用途に向いています。
本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。オプションにてキャビネット(引出し)の取付も可能です。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
用途工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。
グリーン購入法適合
取扱説明書(0.44MB) (0.55MB)
高さ725~925mmの範囲で任意の高さに調整可能!!脚部伸縮自由、目盛り付!!
キャスター付の為、移動が簡単にできます。ポリエステル天板を使用しているワークテーブルはポリエステル樹脂張りの為、摩擦性に強く耐久性も優れています。
天板表面がサラサラとしており、軽梱包作業・滑り易さを求める方・文字を書く作業・美観性を求める方に向いてます。作業環境の向上に貢献します。
本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。オプションにてキャビネット(引出し)の取付も可能です。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
用途工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
取扱説明書(0.44MB) (0.55MB)
高さ調節が719~1019mmまで(調整ピッチ50mm)でできますので、作業内容に合わせて座り作業・立ち作業のいずれにもご利用できます。ポリ化粧天板を使用し、表面は滑らかで、ソフトな光沢があり清潔感を保持し、耐水性・防汚性にも優れています。
仕様75mm 自在車 2個・75mm 自在車(ストッパー付) 2個
トラスコ品番285-0681
種別組立式
材質(キャスター金具)スチール
色グリーン
材質(キャスター)ゴム
取付ねじ(キャスター)M16×2.0
昇降方式金具調整式
昇降ピッチ(mm)50
1台
¥61,980
税込¥68,178
翌々日出荷
一番多く生産されしかもご使用いただいているキャスターです。
取付高が同じ420G・415G・420R・420GRPは併用出来ます。
形状自在車S
型式415G自在車
金具仕上三価クロム化成処理
ストッパー回転ストッパー付
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
高さ調節が719~1019mmまで(調整ピッチ50mm)でできますので、作業内容に合わせて座り作業・立ち作業のいずれにもご利用できます。ポリ化粧天板を使用し、表面は滑らかで、ソフトな光沢があり清潔感を保持し、耐水性・防汚性にも優れています。
仕様75mm 自在車 2個・75mm 自在車(ストッパー付) 2個
トラスコ品番285-0621
種別組立式
材質(キャスター金具)スチール
色グリーン
材質(キャスター)ゴム
取付ねじ(キャスター)M16×2.0
昇降方式金具調整式
昇降ピッチ(mm)50
1台
¥48,980
税込¥53,878
翌々日出荷
工具や部品の収納・移動に便利なスチールワゴン。トレーには傷防止用のEVA製のゴムマットを敷いております。
ステップストッパー付きで操作性向上
用途荷物の運搬に
仕様トレーにはゴム製シートが付いています。
質量(kg)15.2
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)684×470×870(ハンドル部含)
ストッパーあり(×2)
トレー深さ内寸(mm)56
天板厚さ(mm)0.8
有効寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)605×393×252(上段)/257(下段)
フレーム厚さ(mm)1.6
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ
物流用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。