物流用品 :「ゴミ捨て場」の検索結果
物流用品とは、生産物や工具や資材などを移動させたりする現場に不可欠です。運搬機器、ワゴン、作業台、キャスター、ハシゴ・脚立・踏み台・足場台、荷役関係、仮設機材があります。用途に応じて道具を使い分けて使用すると大変便利です。運搬機器には台車やハンドトラック・かご車などあり運ぶものによって、使用する道具を選ぶ必要あります。荷役関係には、荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチとワイヤー・スリング・吊具・バランサーがあり、生産物や工具や資材を固定したり、吊り下げするなどの用途に使用します。
こんなお得な商品も!
折りたたみ台車 完全折りたたみタイプ
モノタロウ
¥8,598
税込¥9,458
折りたたみ時に車輪もたためる台車!!。軽くて持ち運びに最適!!。車の荷台に積んでもスペース取らなく、転がらない。台車の置き場所に困っている方におすすめ!。マンションのゴミ捨てや運搬におすすめ!。車輪が大きいのでアウトドア・キャンプ・BBQ・釣りにもおすすめ。
材質アルミ・スチール
車輪径(Φmm)101
材質(車輪)ゴム(グレータイヤ)
ブレーキ有無あり
キャスター4輪(前輪自在×2、後輪固定×2)
荷台寸法(高さ)(mm)180
最大積載荷重(kg)80
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)台車時:406×675×925、折りたたみ時:406×675×93
ハンドル高さ(mm)727・826・925(三段階調節可能)
ストッパー有
ブレーキ種類ストッパー
特性コンパクト、軽量
材質(荷台)プラスチック(PP)
ハンドルタイプ折りたたみ
前輪タイプ自在
後輪タイプ固定
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
大きな荷運びの必需品、台車をオシャレにアップデートしました!かさばるゴミ捨て、灯油タンク、駐車場からの荷物運びに、荷崩れの心配することなくスイスイと快適に運ぶことができます!買い物やゴミ出しなど重たい荷物を運ぶ時に大活躍。お米、飲料のケース買い、灯油タンクなどの運搬も可能!【商品のポイント1】後ろ向きの傾斜で重心を後方にしているので、急に止まっても荷物が前に飛び出しにくくなっています。また、左・右・背面の3面カバーが付いているので、曲がっても荷物が散乱しにくくなっています。【商品のポイント2】荷台とハンドルの距離が離れ、スペースが確保されているため、荷物が手に当たらず持ちやすい設計となっております。【商品のポイント3】スプリング搭載のタイヤなので、段差やデコボコ道でも荷物が暴れにくく、台車特有の「ガラガラ」音も抑えられるので、ご近所の迷惑になりません。【商品のポイント4】車輪が360度回るため、狭い通路が多いマンション住まいの方も気軽に操作が可能です。【商品のポイント5】足元のバーを使えば、前輪を簡単に浮かせられます。ちょっとした段差でもラクラクに移動ができます。【商品のポイント6】足元にはブレーキペダルが付いているので、ロックをかければ荷物の積み下ろしの時にもしっかり固定されます。 ※マルチカートから離れず。十分ご注意ください。【商品のポイント7】ガーデニングやアウトドア時の汚れも簡単に水洗いできるので、清潔に使用できます。 荷台の底部分はがメッシュになっているので、水洗いしても水が溜まりにくく、水きりの必要もございません。 ※水洗いの後は、しっかりと乾燥させてお使いください。
用途0
付属品後輪2個、取扱説明書
セット内容エコカマルチカート(本体)、専用ネット
材質【本体フレーム部】鉄【本体持ち手】合成樹脂(EVA)【本体タイヤ】合成樹脂(EVA)【ネット】ポリプロピレン
色ネイビー
耐荷重(kg)約50
保証期間1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【組立時】44.6×85×89【折畳時】44.6×98×20
1個
¥17,980
税込¥19,778
6日以内出荷
物流用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。