物流用品 :「スタッキング座椅子」の検索結果
物流用品とは、生産物や工具や資材などを移動させたりする現場に不可欠です。運搬機器、ワゴン、作業台、キャスター、ハシゴ・脚立・踏み台・足場台、荷役関係、仮設機材があります。用途に応じて道具を使い分けて使用すると大変便利です。運搬機器には台車やハンドトラック・かご車などあり運ぶものによって、使用する道具を選ぶ必要あります。荷役関係には、荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチとワイヤー・スリング・吊具・バランサーがあり、生産物や工具や資材を固定したり、吊り下げするなどの用途に使用します。
安定感抜群の作業用チェアーです。座面より脚部を外側に配置する事で倒れにくい設計になっています。スタッキングで省スペース収納が可能です。
材質本体/スチール・座面/EVA発泡樹脂
質量(kg)2.4
耐荷重(kg)150
天板寸法(mm)338×235
天板高さ(m)0.45
アズワン品番65-1860-37
1台
¥20,980
税込¥23,078
8日以内出荷
物流用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。