物流用品 :「スリム階段」の検索結果

物流用品とは、生産物や工具や資材などを移動させたりする現場に不可欠です。運搬機器、ワゴン、作業台、キャスター、ハシゴ・脚立・踏み台・足場台、荷役関係、仮設機材があります。用途に応じて道具を使い分けて使用すると大変便利です。運搬機器には台車やハンドトラック・かご車などあり運ぶものによって、使用する道具を選ぶ必要あります。荷役関係には、荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチとワイヤー・スリング・吊具・バランサーがあり、生産物や工具や資材を固定したり、吊り下げするなどの用途に使用します。
8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ピカコーポレイション足場用階段
スリムタイプ
最大使用荷重(kg)200 正面踏ざん有効幅(mm)300 踏ざん踏面幅(mm)246 材質アルミ合金 段数7
1台
33,980 税込37,378
翌々日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

わく組足場用階段。鋼製階段に比べて半分以下の重さです。しかも耐食性に優れ、厳しい条件下でも、作業に耐え抜くプロ仕様。パイプ径Φ42.7mm、Φ48.6mm兼用で使えます。
最大使用荷重(kg)200 正面踏ざん有効幅(mm)450 踏ざん踏面幅(mm)396 材質アルミ合金
1台
36,980 税込40,678
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

コンドーテックKTステップ
4段階(40度、48度、55度、66度)の角度調節機能を備えた自在ステップ!!。組付が簡単で安全性、作業性、収納性、経済性に優れています。ボルト・ナットを外さずに自在に角度調節 単管パイプに連結された兼用クランプと一体になった掛止孔は、ボルト、ナットをゆるめるだけでスライドし、自在に移動できるので、角度調節(40度、48度、55度、66度)が簡単にできます。「積み重ねリブ」で保管・運搬が楽に 踏板端部に凹凸加工を施した「積み重ねリブ」が機能し、ステップ積み重ね時の荷崩れを防ぎ、整然とした重ね置きができます。省スペース化がはかれ、経済性に富んでいます。
使用荷重(kg)150
1枚ほか
5,398 税込5,938
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仮設階段用ステップ。 工具不要で簡単に角度調整ができます。 全回転(10°毎)であらゆる傾斜に対応。 安全確実なロック機構。 主要部品のメンテ交換が可能。
1個
6,498 税込7,148
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

階段タイプ作業台の普及品です。 ガッチリしたアルミ作業台です。ガタつきもありません。 天板が縞板のため滑り止め効果が高いです。
用途工場・倉庫等での作業に。 最大使用荷重(kg)100 踏ざん踏面幅(mm)240 材質(本体)アルミ 仕様固定式、固定式端具 トラスコ品番290-0947 材質アルミ合金製 段数4 踏面幅(mm)240 アズワン品番1-3641-04 天板寸法・幅(mm)340 天板寸法・奥行(mm)600
1台
109,800 税込120,780
翌々日出荷

ステップ幅が広い楽々安心設計※ステップは着脱可能。車載もラクなコンパクト設計。滑り止めゴム付。ビス穴もあります。現場に合わせて手すりを左右どちらにもつけられます(手すり1本付)。
用途仮設階段として 最大使用荷重(kg)100 踏ざん間隔(mm)265 踏ざん踏面幅(mm)160 材質アルミ 使用角度(°)60 幅(cm)62.5
1台
279,800 税込307,780
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

住宅建築に最適な仮設階段はしご。 幅54cm・奥行き15cmの踏ざん。 上から3段目までのステップが脱着可能。現場での状況に対応します。 本体は半分に折りたため、さらに2分割も可能。※写真はHC40です
最大使用荷重(kg)150 踏ざん間隔(mm)260 正面踏ざん有効幅(mm)540 踏ざん踏面幅(mm)150 材質アルミ 使用角度(°)60 規格(社)仮設工業会非該当品 収納長(m)2.26 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)671×253×2256
1台
169,800 税込186,780
翌日出荷

【安定感抜群】大きなステップ面なので安定感があり、奥行きは約21cmと幅広ワイド設計。まるで移動できる階段のような安心感で、足をしっかりとついて昇り降りが出来ます。 【スリム収納】畳むと奥行き8.3cmまで薄くなるので、冷蔵庫の横やベッドの下など、ちょっとした隙間に収納出来ます。また、持ち運ぶときにもスリムになるので便利です。 【楽々ワンタッチ】指を挟みにくく、女性でも楽々開閉出来る安心構造。使わないときはサッと畳めます!昇っている時に閉じてしまうなどの危険から守るロック付き。 【耐荷重100kg】安心の耐荷重100kgなので、ちょっと届かない時もサッと取り出して使えるから、毎日の荷下ろしがとてもラクなんです!
最大使用荷重(kg)100 踏ざん踏面幅(mm)210 材質〔フレーム〕スチール(塗料:ポリエステル40%/エポキシ60%)、〔ステップ〕ポリプロピレン、〔キャップ〕ポリエチレン
1台
6,498 税込7,148
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

『物流/保管/梱包用品/テープ』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング