物流用品 :「セル生産方式作業台」の検索結果
物流用品とは、生産物や工具や資材などを移動させたりする現場に不可欠です。運搬機器、ワゴン、作業台、キャスター、ハシゴ・脚立・踏み台・足場台、荷役関係、仮設機材があります。用途に応じて道具を使い分けて使用すると大変便利です。運搬機器には台車やハンドトラック・かご車などあり運ぶものによって、使用する道具を選ぶ必要あります。荷役関係には、荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチとワイヤー・スリング・吊具・バランサーがあり、生産物や工具や資材を固定したり、吊り下げするなどの用途に使用します。
棚の傾斜角度を自由に調節可能です。
仕様傾斜棚付・作業ボード付き
トラスコ品番456-5631
材質フレーム:アルミ押出材(アルマイト処理)、天板・棚板・作業ボード:合成ラバーマット張り 端面化粧保護テープ仕上げ
厚さ(mm)棚板・作業ボード:16.5
作業面寸法(mm)900×700(間口×奥行)
1台
¥58,980
税込¥64,878
14日以内出荷
作業台上のスペースを有効活用して頂けます。
パネル30mmを前面に、ハンガーボード75mmを後面に取り付けて頂く事も可能。
仕様組立式
付属品ハンガーボード用フックHF-11(5コ)
材質(本体)スチール
均等耐荷重(kg)40
ライン作業台に後付けすることで、循環方式のセルライン生産システムを構築することができます。
手送りで製品を送り出すため、作業者の作業スピードに合わせた運用が可能です。
回転キャリープラットはセル生産方式の複数の作業工程に対応するため、回転テーブル式で90°ごとに軽くロックします。
天板面は帯電防止ゴムマット張りで作業者に安全な設計です。
作業台に取り付け、その上で回転キャリープラットを走行させます。
連結部はジョイント金具(CLD-RJ)で連結させ、作業台には両面テープと木ねじで取り付けします。
適合ULRT型、CLM型
板厚(mm)1.2
レール寸法(幅×高さ)(mm)12.0×12.0
棚の傾斜角度を自由に調節可能です。
仕様フレームのみ
トラスコ品番456-5622
種別組立式
材質フレーム:アルミ押出材(アルマイト処理)、天板:合成ラバーマット張り 端面化粧保護テープ仕上げ
1台
¥39,980
税込¥43,978
12日以内出荷
アルミ材使用により、リサイクルに優れた製品です。さびによる発じんの心配がなく、クリーンな環境に適しております。
仕様棚板付・作業ボード付き
トラスコ品番456-5711
種別組立式
材質フレーム:アルミ押出材(アルマイト処理)、天板・棚板・作業ボード:合成ラバーマット張り 端面化粧保護テープ仕上げ
厚さ(mm)作業ボード:16.5
作業面寸法(mm)900×700(間口×奥行)
1台
¥28,980
税込¥31,878
12日以内出荷
グリーン購入法適合
均等耐荷重(kg)80
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(1.16MB)
ライン作業台に後付けすることで、循環方式のセルライン生産システムを構築することができます。手送りで製品を送り出すため、作業者の作業スピードに合わせた運用が可能です。作業台に取り付け、その上で回転キャリープラットを走行させます。連結部はジョイント金具(CLD-RJ)で連結させ、作業台には木ねじで取り付けします。
付属品木ねじ
タイプ直線用
板厚(mm)1.2
レール(mm)幅12.0×高さ12.0
ホース、ケーブル、工具などを吊り下げできるハンガー付です。
仕様(ツールハンガー)TH-N型
トラスコ品番467-1724
種別組立式
材質(本体)スチール
色グリーン
アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
1台
¥59,980
税込¥65,978
翌々日出荷
ボードレベラーにより、作業ボードの角度高さが調節可能です。
仕様ボードレベラー(角度調整機能)付・作業ボード付
トラスコ品番456-5673
種別組立式
材質フレーム:アルミ押出材(アルマイト処理)
厚さ(mm)作業ボード:16.5
作業面寸法(mm)900×700(間口×奥行)
1台
¥56,980
税込¥62,678
12日以内出荷
蛍光灯、天板付のスタンダードタイプです。
トラスコ品番460-1408
種別組立式
材質AAS樹脂
キャスター自在式(ストッパー付) ゴム車 50mm 4個
天板寸法(mm)800×600
電源コード(m)5
作業床高さ(m)912
蛍光灯20W
天板形状ベニヤ合板(グリーンマット張り)
1台
¥63,980
税込¥70,378
10日以内出荷
アルミ製のため腐食にも強く長い間美観が保たれます。
アルミ材使用により、リサイクルに優れた製品です。
さびによる発じんの心配がなく、クリーンな環境に適しております。
仕様フレームのみ
トラスコ品番456-5703
材質フレーム:アルミ押出材(アルマイト処理)
1台
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
蛍光灯、天板付のスタンダードタイプです。
トラスコ品番460-1246
種別組立式
材質ABS樹脂(導電ブラック)
キャスター自在式(ストッパー付) 導電性ゴム車50mm 4個
天板寸法(mm)800×600
電源コード(m)5
作業床高さ(m)912
表面抵抗値(Ω)(パイプ)104~105
蛍光灯20W
天板形状ベニヤ合板12t+導電マット張り
1台
¥72,980
税込¥80,278
10日以内出荷
手軽で使いやすい木製平台車です。天板には持ち手部分(2ヶ所)があるので持ち運びの際に便利です。キャスターは4輪とも自在車を採用しているので移動がスムーズです。
材質(車輪)ゴム
ブレーキ有無なし
キャスター自在車×4個
表面処理上面ニス塗装
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
材質(荷台)ラワン合板
スタッキング可否不可
連結可否不可
セット内容2個セット
外形寸法(幅W×奥行D)(mm)60×120
色(本体)グリーン
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
取扱説明書(0.11MB)
1セット(2個)
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷
テーブル手動昇降ユニット(JB-812)を使用し簡単に作業面の高さ調整が可能です(調整ストローク230mm)。作業者、ワークの大きさに合わせハンドル一本で調整可能で作業環境の改善ができます。
仕様テーブル昇降機JB-812を使用
付属品昇降機用ハンドル(JB-802H)
トラスコ品番460-1416
種別組立式
材質AAS樹脂
キャスター自在式(ストッパー付)ゴム車 50mm 2個・自在式ゴム車 50mm 2個
天板寸法(mm)750×600
作業床高さ(m)748~978
天板形状ベニヤ合板 12t(グリーンマット張り)
1台
¥73,980
税込¥81,378
10日以内出荷
ライン作業台に後付けすることで、循環方式のセルライン生産システムを構築することができます。手送りで製品を送り出すため、作業者の作業スピードに合わせた運用が可能です。回転キャリープラットはセル生産方式の複数の作業工程に対応するため、回転テーブル式で90°ごとに軽くロックします。天板面は帯電防止ゴムマット張りで作業者に安全な設計です。
トラスコ品番240-9615
材質天板:積層合板、帯電防止ゴムマット、本体:スチール
高さ(mm)73
奥行(mm)500
間口(mm)470
均等荷重(kg)30
1台
¥17,743
税込¥19,517
翌々日出荷
ライン作業台に後付けすることで、循環方式のセルライン生産システムを構築することができます。手送りで製品を送り出すため、作業者の作業スピードに合わせた運用が可能です。回転キャリープラットはセル生産方式の複数の作業工程に対応するため、回転テーブル式で90°ごとに軽くロックします。天板面は帯電防止ゴムマット張りで作業者に安全な設計です。作業台に取り付け、その上で回転キャリープラットを走行させます。連結部はジョイント金具(CLD-RJ)で連結させ、作業台には両面テープと木ねじで取り付けします。
付属品木ねじ、両面テープ(レール貼付)
適合(作業台)ULRT型、CLM型
トラスコ品番466-8120
材質天板:積層合板、帯電防止ゴムマット、本体:スチール、スチール
幅(mm)12.0×12.0
全長(mm)1500
高さ(mm)12
質量(g)650
タイプ直線用
板厚(mm)1.2
1本
¥5,898
税込¥6,488
翌々日出荷
ライン作業台に後付けすることで、循環方式のセルライン生産システムを構築することができます。手送りで製品を送り出すため、作業者の作業スピードに合わせた運用が可能です。回転キャリープラットはセル生産方式の複数の作業工程に対応するため、回転テーブル式で90°ごとに軽くロックします。天板面は帯電防止ゴムマット張りで作業者に安全な設計です。作業台に取り付け、その上で回転キャリープラットを走行させます。連結部はジョイント金具(CLD-RJ)で連結させ、作業台には木ねじで取り付けします。
付属品木ねじ
トラスコ品番466-8146
材質天板:積層合板、帯電防止ゴムマット、本体:スチール、スチール
タイプカーブ用
寸法(幅W×高さH)(mm)レール:12.0×12.0
板厚(mm)1.2
カーブ角度(°)R665 1/4
1本
¥7,098
税込¥7,808
翌々日出荷
物流用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。