物流用品 :「ハンマーフリーロック」の検索結果

物流用品とは、生産物や工具や資材などを移動させたりする現場に不可欠です。運搬機器、ワゴン、作業台、キャスター、ハシゴ・脚立・踏み台・足場台、荷役関係、仮設機材があります。用途に応じて道具を使い分けて使用すると大変便利です。運搬機器には台車やハンドトラック・かご車などあり運ぶものによって、使用する道具を選ぶ必要あります。荷役関係には、荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチとワイヤー・スリング・吊具・バランサーがあり、生産物や工具や資材を固定したり、吊り下げするなどの用途に使用します。
13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
900Aフリーロック ハンマーキャスター CADデータあり
側面に取付けられる新しいタイプのフロアロックです。 従来品と異なり床面に多少の凹凸があっても確実にロック出来ます。 内蔵スプリングの働きにより床面を押し付けてロックします。 そのロック代が約5mmで、この時の押し圧力は、約392N(約40kgf)です。 小型でしかも軽量であるため広範囲に使用できます。
用途キャスターの取り付けられたあらゆる機器(運搬器具、移動用陳列ケース、照明器具、包装機器、医療用器具、事務用器具、ベッド、移動用クーラー、業務用ワゴン・・・)の移動防止、ドア、門扉用ストッパー、その他移動防止用にご利用頂ける製品です。 取付穴径P(Φmm)7 全長H(mm)223 上昇時高さ(mm)46 ストロークS(mm)38 取付ピッチY(mm)15 床面高さ(mm)25~30 トラスコ品番166-2066 質量(g)435
1個
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

筐体側面に取り付けられるフロアーロックです。 搬送機器・医療機器および事務機器の移動防止や、ドア・門扉用ストッパーとして使用できます。
仕様(床面からの高さ)25/30mm エスコ品番EA986PZ-20 材質本体:スチール(三価クロム化成処理)、ベース:ゴム ストローク(mm)38 高さ(mm)(UP)46 質量(g)421 取付方式ロック解除の状態で床面とベースゴムとの間隔を約25/30mmで取り付けてください。左右5個ずつある取付穴の適当な穴を選び、6mmのボルト、ビスで取り付けてください。 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×58×223/261 取付穴径(Φmm)7 取付ピッチ(mm)15
1個
3,850 税込4,235
当日出荷

ハンマーロック ハンマーキャスター CADデータあり
軽くて丈夫 操作が簡単 抜群な性能 位置保持の理想を追求し、手軽さ、安全性等すべての面で満足頂ける様に作られた製品です。
取付座A×B(mm)120×120
1個
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

筐体側面に取付けられるフロアロックです。 搬送機器・医療機器および事務機器の移動防止や、ドア・門扉用ストッパーとして幅広く使用されています。 内蔵スプリングの働きにより床面を押し付けてロックします。ロック代は約5mm、押し圧力は最大約392N(約40kgf)です。 有効寸法(30mm)以内であればどの位置でもロックできます。
高さ(mm)UP:(H1)46 材質(本体)三価クロム化成処理 寸法L(mm)床面から:25~30 全長H(mm)223 取付ピッチY(mm)15 取付穴径P(mm)7 ストロークS(mm)38
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

909LK ハンマーロック ハンマーキャスター CADデータあり
軽くスマート。完全ロック。簡単操作。 ボディーに樹脂を採用し軽量化を実現。 909LK-42Sは420Sと同じ取付高さです。420Sの車輪径と同サイズをご使用下さい。 909LK-P0Sは400P0Sと同じ取付高さです。400P0Sと併用してご使用下さい。
材質/仕上[本体]樹脂/-、[中心の支え、ペダル]鉄/三価クロム化成処理 取付穴径(Φmm)8.5 ストロークS(mm)25 ペダル長さL(mm)127 押圧力(N[kgf])392[約40]
1個
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

台車等に取り付けるだけでストッパー機能が得られます。操作はペダルを踏むだけの簡単仕様です。
用途台車等のストッパー機能に。 材質(本体)スチール 取付座A×B(mm)120×120 取付ピッチ(mm)85×100 取付穴径(Φmm)11 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

寸法(mm)78×65×48 トラスコ品番367-2107 質量(g)142
1個
429 税込472
当日出荷

安全靴で踏み易い用ロックペダルを大型化。各ペダルの角を絞り加工で丸くする事で安全性が向上。更にプレート部の切り欠きが安全靴の挟まれを防止。現場の声を反映して誕生した安全第一の’マーケットイン’商品です。ペダルサイズが大きく、つま先での踏み込みが容易です。ペダルの角が丸みを帯び安全安心です。
取付穴径(Φmm)11 材質スチール 取付ピッチ(mm)85~100×85~100 プレート寸法F1×F2(mm)120×120 取付ピッチ(mm)(P1×P2)100×100(85×85) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フリーロックを直接側面に取付困難なときにご利用下さい。
寸法(mm)104×100×6 トラスコ品番367-2115 質量(g)158
1個
409 税込450
当日出荷

ワンタッチの簡単操作で台車をしっかりロックすることが出来ます。台車等に取付る事で、簡単に台車をロックします。内蔵スプリングの動きによって、床面を押しつけてロックします。
金具仕上三価ユニクロ 材質(金具)スチール RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

簡単操作でしっかりロック!! ON,OFFペダルを独立させることにより、ロック解除時にペダルとペダルに挟まれる危険性を回避しました。
用途台車および特殊パレットの接地・固定に最適。 材質 フットプレート径R(Φmm)60 表面処理ユニクロメッキ
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

軽くて丈夫。操作が簡単。抜群な性能。 位置保持の理想を追求し、手軽さ、安全性等すべての面で満足いただける様に作られた製品です。
材質(本体)オールステンレス 取付座A×B(mm)120×120 取付穴径(Φmm)11 取付ピッチ(mm)85×85 100×100
1個
31,980 税込35,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

栃木屋ハンマーロック
エコ商品
ペダルを踏むだけでロック・アンロックが行えるキャスター用のストッパーです。
用途台車等 操作方法【ロックの場合】DOWNペダルを下まで踏み込んでください。その時、UPペダルは、DOWNペダルより高い位置でセットされ、完全ロックの状態になります。【アンロックの場合】UPペダルを下に踏み込むとDOWNペダルと同じ位置になりますので、その時に足を引きながらペダルよりはずしてください。すると、フロアベースが上に昇りロックが解除(アンロック)されます。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,698 税込4,068
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

『物流/保管/梱包用品/テープ』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング