物流用品 :「フォークリフト オイル」の検索結果

物流用品とは、生産物や工具や資材などを移動させたりする現場に不可欠です。運搬機器、ワゴン、作業台、キャスター、ハシゴ・脚立・踏み台・足場台、荷役関係、仮設機材があります。用途に応じて道具を使い分けて使用すると大変便利です。運搬機器には台車やハンドトラック・かご車などあり運ぶものによって、使用する道具を選ぶ必要あります。荷役関係には、荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチとワイヤー・スリング・吊具・バランサーがあり、生産物や工具や資材を固定したり、吊り下げするなどの用途に使用します。
関連キーワード
7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フォークリフトを持ち上げる時など、狭い場所で使用できます。
付属品ハンドル、アダプター トラスコ品番419-1455 高さ(mm)120~220 ヘッド径(Φmm)38
1台
52,980 税込58,278
当日出荷

長く届くシャーシがリフト下の深い部分に届くので、安全かつ短時間で作業が行えます。
幅(mm)203 奥行(mm)457 全高(mm)762 ハンドル長さ(mm)698 揚高(mm)57~419
1台
141,900 税込156,090
翌日出荷

JTCTOE100 フォークリフト用ジャッキ JTC 動画あり
フォークリフト用ジャッキ 2ヶ所使える!
高さ(mm)258~388 能力上部10t、爪部5t サイズ(mm)189×242 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
79,900 税込87,890
5日以内出荷

付属品40mmアダプター エスコ品番EA993BL-10F 最低高さH(mm)120 最大揚高(mm)260
1個
65,000 税込71,500
翌日出荷

JTC810002C 低床ダルマジャッキ JTC 動画あり
フォークリフト用ジャッキ 最低位125mm
高さ(mm)125~225 サイズ(mm)160×165×125 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
25,900 税込28,490
当日出荷

超低床3段伸びの油圧ダルマジャッキです。フォークリフトのタイヤ交換等で使用されています。 130mmから274mmまで一気に持ち上げます。オーバーロードを防ぐ安全弁を備え、作業時の安全性を高めています。 操作部の差し込みソケットが自在に回転。後方に障害物がある狭い場所でも障害物を交わしてのポンプ操作が可能です。
用途フォークリフトのタイヤ交換 仕様球面ヘッドキャップ 付属品レバーハンドル(2本繋ぎ)・取扱説明書 トラスコ品番828-9253 ストローク(mm)144(1段目38、2段目59、3段目47) 質量(kg)8 高さ(mm)130 許容荷重(t)3 ベース長(mm)190 ベース幅(mm)130
1台
52,980 税込58,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ポータブル油圧ジャッキの超低床3段伸びタイプです。オーバーロードを防ぐ安全弁を備え、作業時の安全性を高めています。
用途フォークリフトのタイヤ交換に 付属品ハンドル トラスコ品番687-6845 材質本体:スチール ストローク(mm)144 幅(mm)130 高さ(mm)130~274 タイプ超低床3段伸びタイプ 奥行(mm)190 許容荷重(t)3 ヘッド径(Φmm)30.5
1台
63,980 税込70,378
3日以内出荷

『物流/保管/梱包用品/テープ』には他にこんなカテゴリがあります