物流用品 :「マイティライト」の検索結果
物流用品とは、生産物や工具や資材などを移動させたりする現場に不可欠です。運搬機器、ワゴン、作業台、キャスター、ハシゴ・脚立・踏み台・足場台、荷役関係、仮設機材があります。用途に応じて道具を使い分けて使用すると大変便利です。運搬機器には台車やハンドトラック・かご車などあり運ぶものによって、使用する道具を選ぶ必要あります。荷役関係には、荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチとワイヤー・スリング・吊具・バランサーがあり、生産物や工具や資材を固定したり、吊り下げするなどの用途に使用します。
収納は天板を持ち上げるだけのワンタッチ収納です。天板に立って作業が可能です。大型の滑り止め端具で抜群の安定感です。
用途工場、倉庫などでの作業に。
材質FRP
踏ざん踏面幅(mm)85
天板寸法(mm)330×330
最大使用質量(kg)170
工具を差したり掛けたり、小さな部品の仮置きもできるツールトレーで作業効率がアップ。ハンドルを持ち上げるワンアクションで収納し、そのまま持ち運びが可能です。幅広い大きな天板は両足をしっかりつけられ長時間の作業も安心。天板側面のフックにも工具を掛けられます。最下段に『グラウンド・キュー』を搭載!「カッチャ!」という音と感触で最下段にいることを知らせ、 最下段からの踏み外しによる事故を防ぐ装置です。85mmの幅広踏ざんで昇降時、足の負担を軽減。耐電圧で電設作業も安全。
最大使用荷重(kg)170
材質アルミ
天板寸法(cm)33.0×33.0
最大使用質量(kg)170
耐電圧35000Vの絶縁性に優れた専用脚立。収納時の横ズレを防止するための金具付。
用途電気工事用
最大使用荷重(kg)100
材質FRP(支柱のみ)/アルマイト
踏ざん間隔(mm)305
材質/仕上FRP(支柱のみ)/アルマイト
天板寸法(mm)260×165
収納寸法・奥行(mm)185
長さ調整により階段での作業や壁面に向かっての脚立作業ができます。ワイドステップ(天板から2段目)と道具トレイ付上枠が標準装備されています。
用途内装・清掃・ピッキング・電球交換作業などに最適です。
伸縮脚(mm)870
最大使用荷重(kg)135
仕様ANSI規格適合品、OSHA規格適合品
トラスコ品番387-4109
材質アルミ
設置寸法・奥行(mm)1040~1520
設置寸法・幅(mm)700
収納寸法・幅(mm)700
収納寸法・奥行(mm)230
収納寸法・高さ(mm)1540
1台
¥59,980
税込¥65,978
翌日出荷
25,000Vに耐える多目的脚立。色々な場所に対応できるトップサポート付き。開閉は背面のハンドルを握るだけ!。LittleGiant:米国で大人気の脚立シリーズ。リトルジャイアントの特徴は「多機能」。使用用途に合わせてはしごや脚立など何役にもなる製品など、バラエティに富んだ製品が揃っています。
最大使用質量(kg)170
安全の基本機能を集約した脚立です
支柱端具の強化を実現(中敷プレート追加)
両面ワイドの55mm幅広踏ざんを採用
最大使用荷重(kg)100
材質アルミ
踏ざん間隔(mm)295
踏ざん踏面幅(mm)55
規格製品安全協会(SGマーク)認定品
緩やかな角度と幅広ステップで安心して昇り降りができます。上枠がついているので天板の上でも安心して作業ができます。背面キャスターがついており、折りたたまなくても上枠を持って、カートを引くように移動ができます。
最大使用荷重(kg)135
規格ANSI規格適合品
踏ざん間隔(mm)220
キャスター径(Φmm)41
支柱はグラスファイバー製で電気絶縁製に優れています
耐電圧35000V
最大使用荷重(kg)100
材質絶縁素材(グラスファイバー)
踏ざん間隔(mm)305
踏ざん踏面幅(mm)43
仕様電気工事用、水平中折れ式、振動音防止、ワンタッチ開き止め金具
使用角度(°)75
耐電圧(V)35000
収納寸法・奥行(mm)170
天板寸法・幅(mm)260
天板寸法・奥行(mm)162
アルミ製で軽量のため、簡単に持ち運びが可能です。
キッチンやリビング等の家庭での使用はもちろん、事務所でも大活躍します。
折りたたみ式なので収納時も少ないスペースで保管頂けます。
最大使用荷重(kg)80
仕様折りたたみ標準タイプ
取扱説明書(24.6MB)
収納寸法・奥行(mm)155
天板寸法・奥行(mm)160
この1台で「脚立」「長尺脚立」「伸縮脚立」「伸縮はしご」と多様な使い方ができ便利!。キャスター付で移動も便利にラクラク。(LG-15413にはキャスター無し)。壁画での作業に便利な90°ポジション。幅広踏ざんで昇降時、足の負担を軽減。
最大使用荷重(kg)135
材質アルミ
高所作業に適したスタンダード型専用脚立。
作業性に優れた操作レバー付きの折りたたみ式開き止め金具を使用。
最大使用荷重(kg)100
材質アルミ
踏ざん間隔(mm)295
天板寸法(mm)251×160
最大使用荷重(N)1000
全ステップに「滑り止め」がついて安全性アップ!!はしごでの使用時も脚立での使用時も安心してご利用いただけます。
ワイドステップで長時間の作業も安心してご利用いただけます。
はしごとしてもご利用いただけます。
最大使用荷重(kg)100
材質アルミ
踏ざん踏面幅(mm)55(奥行き54)
規格製品安全協会(SGマーク)認定品/軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定
使用角度(°)75
丈夫さはそのままに最大30%の軽量化を実現。肩当たりも柔らかく、身体にやさしい設計で、負担も軽く。開き止めが進化。新開発「ワンタッチバー」で作業効率が向上。シリーズ全てJIS適合品に(JIS1300形)。品質・性能ともに安心。幅広天板は工具などを置ける便利な天板トレー形状。
最大使用荷重(kg)130
材質アルミ、アルマイト処理
踏ざん間隔(mm)298
踏ざん踏面幅(mm)55
天板寸法(mm)326(有効幅252)×162
収納寸法・奥行(mm)170
天板寸法・幅(mm)326
天板寸法・奥行(mm)162
最大使用荷重(kg)136
踏ざん踏面幅(mm)230
エスコ品番EA905EB-90
材質アルミ合金(耐食材質)
段数4
全高(m)1.31
収納寸法・幅(mm)450
収納寸法・奥行(mm)120
収納寸法・高さ(mm)1420
天板寸法・幅(mm)360
天板寸法・奥行(mm)230
1個
¥47,600
税込¥52,360
翌日出荷
機械室、電力室など狭くて、絶縁性を必要とする局内用に設計された下端幅の狭い専用脚立です。
踏ざん踏面幅(mm)65
天板寸法(mm)250×306
踏面幅(mm)65
物流用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。