物流用品 :「モータレール」の検索結果

物流用品とは、生産物や工具や資材などを移動させたりする現場に不可欠です。運搬機器、ワゴン、作業台、キャスター、ハシゴ・脚立・踏み台・足場台、荷役関係、仮設機材があります。用途に応じて道具を使い分けて使用すると大変便利です。運搬機器には台車やハンドトラック・かご車などあり運ぶものによって、使用する道具を選ぶ必要あります。荷役関係には、荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチとワイヤー・スリング・吊具・バランサーがあり、生産物や工具や資材を固定したり、吊り下げするなどの用途に使用します。
関連キーワード
23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
極数変換モータによる2速仕様。逆相防止装置を標準装備。直流電磁ブレーキ、メカニカルブレーキの2重ブレーキ採用。トロリのレール幅を3段階に調整可能。
掛数(本)1 短時間定格(min)低速:10、高速:30
1台
499,800 税込549,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

極数変換モータによる2速仕様。逆相防止装置を標準装備。直流電磁ブレーキ、メカニカルブレーキの2重ブレーキ採用。トロリのレール幅を2段階に調整可能。
仕様I形鋼:250×125×7.5mm 寸法L(mm)612 モーター出力(kW)巻上:0.75(低速)/3.0(高速)、横行:0.75 寸法D(mm)334 寸法E(mm)346 寸法B(mm)709 寸法C(mm)375 寸法P(mm)36 寸法M(mm)255 寸法N(mm)357 寸法O(mm)33 寸法J(mm)58 寸法K(mm)370 適合ビーム幅(mm)-/125/150(調節カラー数:0/2/4) 横行速度(50Hz/60Hz)(m/s)0.292/0.358 短時間定格(min)低速:10、高速:30
1台
859,800 税込945,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

極数変換モータによる2速仕様。逆相防止装置を標準装備。直流電磁ブレーキ、メカニカルブレーキの2重ブレーキ採用。トロリのレール幅を3段階に調整可能。
掛数(本)1 短時間定格(min)低速:10、高速:30
1台
509,800 税込560,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

極数変換モータによる2速仕様。逆相防止装置を標準装備。直流電磁ブレーキ、メカニカルブレーキの2重ブレーキ採用。トロリのレール幅を2段階に調整可能。
仕様I形鋼:250×125×7.5mm 寸法L(mm)395 モーター出力(kW)低速:0.75、高速:3 寸法D(mm)334 寸法E(mm)346 寸法B(mm)709 寸法C(mm)375 寸法P(mm)36 寸法M(mm)133 寸法N(mm)262 寸法O(mm)33 寸法J(mm)58 寸法K(mm)309 適合ビーム幅(mm)125/150(調節カラー数:2/4) 短時間定格(min)低速:10、高速:30 カーブ半径(mm)最小1750
1台
669,800 税込736,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

極数変換モータによる2速仕様。逆相防止装置を標準装備。直流電磁ブレーキ、メカニカルブレーキの2重ブレーキ採用。トロリのレール幅を3段階に調整可能。
掛数(本)1 短時間定格(min)低速:10、高速:30
1台
349,800 税込384,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

極数変換モータによる2速仕様。逆相防止装置を標準装備。直流電磁ブレーキ、メカニカルブレーキの2重ブレーキ採用。トロリのレール幅を2段階に調整可能。
仕様I形鋼:250×125×7.5mm 寸法L(mm)395 モーター出力(kW)低速:0.75、高速:3 寸法D(mm)334 寸法E(mm)346 寸法B(mm)709 寸法C(mm)375 寸法P(mm)36 寸法M(mm)133 寸法N(mm)262 寸法O(mm)33 寸法J(mm)58 寸法K(mm)309 適合ビーム幅(mm)125/150(調節カラー数:2/4) 短時間定格(min)低速:10、高速:30 カーブ半径(mm)最小1750
1台
659,800 税込725,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

極数変換モータによる2速仕様。逆相防止装置を標準装備。直流電磁ブレーキ、メカニカルブレーキの2重ブレーキ採用。トロリのレール幅を2段階に調整可能。
仕様I形鋼:250×125×7.5mm 寸法L(mm)612 モーター出力(kW)巻上:0.75(低速)/3.0(高速)、横行:0.75 寸法D(mm)334 寸法E(mm)346 寸法B(mm)709 寸法C(mm)375 寸法P(mm)36 寸法M(mm)255 寸法N(mm)357 寸法O(mm)33 寸法J(mm)58 寸法K(mm)370 適合ビーム幅(mm)-/125/150(調節カラー数:0/2/4) 横行速度(50Hz/60Hz)(m/s)0.292/0.358 短時間定格(min)低速:10、高速:30
1台
849,800 税込934,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

極数変換モータによる2速仕様。逆相防止装置を標準装備。直流電磁ブレーキ、メカニカルブレーキの2重ブレーキ採用。トロリのレール幅を3段階に調整可能。
掛数(本)1 短時間定格(min)低速:10、高速:30
1台
359,800 税込395,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

極数変換モータによる2速仕様。逆相防止装置を標準装備。直流電磁ブレーキ、メカニカルブレーキの2重ブレーキ採用。トロリのレール幅を3段階に調整可能。
掛数(本)1 短時間定格(min)低速:10、高速:30
1台
359,800 税込395,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

極数変換モータによる2速仕様。逆相防止装置を標準装備。直流電磁ブレーキ、メカニカルブレーキの2重ブレーキ採用。トロリのレール幅を3段階に調整可能。
掛数(本)1 短時間定格(min)低速:10、高速:30
1台
339,800 税込373,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高頻度作業、電動トロリ・2速式・高速式・低速式また横行レールの回転半径が小さいトロリ等、種々組合せができます。作業に合った機種をご使用下さい。 高速巻上で、作業効率が大幅アップした電動機。 低騒音設計・屋外にも使用できる人にやさしい設計と、ギヤー機構&防塵防まつボディ。 強靭な鋼板製が荷重を支える、サイドプレート。 全自動の製鎖機&連続熱処理装置と表面硬化ロードチェーン。 メカニカルブレーキ&モータブレーキ。安全性を重視した2重ブレーキ。 消費電力のランニングコストを抑える!DCブレーキ&モータ。 象印独自のチェーンガイドとフック間最小距離。 操作回路&主回路2段切り過巻防止装置。 逆相防止装置&高性能インタロック付き電磁開閉器。 モータの温度上昇を軽減!モータフレーム。 用途に応じて選べるチェーンバケット。 小雨の中での作業も安心。24V低電圧押ボタン。 独自のローコストシステム!2速式押しボタンスイッチ。 安全性と作業性を追及した上下フックと外れ止め金具。
1個
349,800 税込384,780
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)

高速(標準速)のスピードに対して、低速側を1/4スピードにしてあります。トロリーとチェーンブロックは引掛けでも直結でも組合せ可能です。4点手動トロリー式や電動トロリーも組み入れた、充実したシステムです。過負荷防止機能(トルコン)付タイプも別途あります。操作電圧24Vです。店・工場・現場での荷役・運搬作業。
1台
519,800 税込571,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使用頻度の高い生産ラインに幅広く使用されています。安全性、電力コスト、性能、耐用年数等、すべてに優れています。大容量(7.5t以上)タイプもあります。店・工場・現場での荷役・運搬作業。
1台
579,800 税込637,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電動式天井走行クレーン併用になると6点(上下、東西南北へ)になり、手元で自由に操作できます。特殊I型鋼御使用の場合は必ず御注文の時お申し出下さい。巻上げの速度は、定速式電気チェーンブロック(FAタイプ)と同じです。店・工場・現場での荷役・運搬作業。
1台
489,800 税込538,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電気ミニサドルは三相電源のため、αシリーズの三相用・単相200V用と定格荷重内のすべての三相用チェーンブロックが使用でき、トロリは全機種が使用できます。軽荷重、小スパンに適したサドルです。ホイルベースが短いので作業範囲を広く確保出来ます。
仕様●定格荷重(t):0.25で最大スパン(m)●走行モータ出力(kW):0.3×2●走行速度(50/60Hz)(m/min):10.0/12.0●サスペンション式(懸垂式)●ミニタイプ●低速型●適用走行レール幅(mm):75-100-125●材質/仕上:ボディ:スチール、車輪:スチール●コード番号:851-6087 アズワン品番67-9183-69
1台
259,800 税込285,780
9日以内出荷

小型軽量ながら強力なパワー(0.55kW)がある本格的なタイプです。メカニカルブレーキ・モーターブレーキのダブルブレーキと過巻防止装置付の安全対策です。ロードチェーンはメーカー自慢の特殊強力チェーンでさび対策も万全です。作業条件に合わせた豊富なアクセサリー群があります。過負荷防止機能付です。店・工場・現場での荷役・運搬作業。
1台
269,800 税込296,780
7日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

小型軽量ながら強力なパワー(0.55kW)がある本格的なタイプです。メカニカルブレーキ・モーターブレーキのダブルブレーキと過巻防止装置付の安全対策です。ロードチェーンはメーカー自慢の特殊強力チェーンでさび対策も万全です。作業条件に合わせた豊富なアクセサリー群があります。過負荷防止機能付です。店・工場・現場での荷役・運搬作業。
1台
289,800 税込318,780
7日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型軽量ながら強力なパワー(0.55kW)がある本格的なタイプです。メカニカルブレーキ・モーターブレーキのダブルブレーキと過巻防止装置付の安全対策です。ロードチェーンはメーカー自慢の特殊強力チェーンでさび対策も万全です。作業条件に合わせた豊富なアクセサリー群があります。過負荷防止機能付です。店・工場・現場での荷役・運搬作業。
1台
269,800 税込296,780
7日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

走行音の小さいウレタン車輪を装着しているため、なめらかに走行します。騒音・振動に特に気をつけなければいけない立地条件での使用に適しています。電動走行クレーンの無軌条サドルとして
1台
549,800 税込604,780
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

走行音の小さいウレタン車輪を装着しているため、なめらかに走行します。騒音・振動に特に気をつけなければいけない立地条件での使用に適しています。電動走行クレーンの無軌条サドルとして
1台
549,800 税込604,780
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

天井や梁を利用し、懸垂させて設置するサスペンション式は、走行レール取付位置の制約が少なく、スペース性にすぐれているため、生産ラインに合わせたセッティングが行えるなど、比較的任意な位置での設置が可能なクレーン形式です。電動走行クレーンのサドルとして
1台
329,800 税込362,780
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ランウェイ上に付設されたレールを走行するトップランニング式ダクタイル鋳鉄車輪サドルは、応用範囲が広く、産業界で幅広く使用されているクレーン形式です。電動走行クレーンのサドルとして
1台
279,800 税込307,780
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

走行音の小さいウレタン車輪を装着しているため、なめらかに走行します。騒音・振動に特に気をつけなければいけない立地条件での使用に適しています。アースローラ(別途)が必要です。
仕様●定格荷重(t):1.0で最大スパン(m)●走行モータ出力(kW):0.5×2●走行速度(50/60Hz)(m/min):13.5/16.0●トップランニング式(無軌条式)●低速型●減速器とフレームは、別出荷●適用走行レールサイズ(mm):125-150-175●材質/仕上:ボディ:スチール、車輪:ウレタン●コード番号:851-6117 アズワン品番67-9183-99
1台
479,800 税込527,780
26日以内出荷

『物流/保管/梱包用品/テープ』には他にこんなカテゴリがあります