物流用品 :「三段棚」の検索結果
物流用品とは、生産物や工具や資材などを移動させたりする現場に不可欠です。運搬機器、ワゴン、作業台、キャスター、ハシゴ・脚立・踏み台・足場台、荷役関係、仮設機材があります。用途に応じて道具を使い分けて使用すると大変便利です。運搬機器には台車やハンドトラック・かご車などあり運ぶものによって、使用する道具を選ぶ必要あります。荷役関係には、荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチとワイヤー・スリング・吊具・バランサーがあり、生産物や工具や資材を固定したり、吊り下げするなどの用途に使用します。
関連キーワード
用途工具や日用品を収納する移動式ラック
キャスター付きの3段ラックで移動がラクラクです
収納部はメッシュになっており、任意の高さにセットできます
各段の耐荷重は10kgで工具など少し重いものも載せることができます
ガレージ、倉庫、ご家庭に
材質固定パーツ:ポリプロピレンPP
質量(kg)5
材質(キャスター)亜鉛・ポリプロピレンPP
アズワン品番64-9305-76
1個
¥7,698
税込¥8,468
当日出荷
堅牢・安全・美観三拍子揃った新しいワゴンです。ダブルテーパー加工。
皿型、フラット型どちらのタイプも組替えできます。棚板は50mmピッチで段替え可能。直進安定金具標準装備。
自在キャスターの回転を止めることができるため、ご使用になる現場や用途に合わせて取り付けの選択ができます。
用途工場、実験・研究施設、学校、物流倉庫、バックヤード、整備工場、ホテル、病院などで
仕様組立式
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
長手の1方が開口しているため積載物の取り出しが容易です。小物のこぼれ落ちを防ぐため取り出し口に少し傾斜をつけています。
高さ(mm)50
均等荷重(kg)50/段(三方棚)
適用支柱径(mm)25.4
物流用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。