物流用品 :「介護用スライディングシート」の検索結果
物流用品とは、生産物や工具や資材などを移動させたりする現場に不可欠です。運搬機器、ワゴン、作業台、キャスター、ハシゴ・脚立・踏み台・足場台、荷役関係、仮設機材があります。用途に応じて道具を使い分けて使用すると大変便利です。運搬機器には台車やハンドトラック・かご車などあり運ぶものによって、使用する道具を選ぶ必要あります。荷役関係には、荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチとワイヤー・スリング・吊具・バランサーがあり、生産物や工具や資材を固定したり、吊り下げするなどの用途に使用します。
機械設備等の設置微調整に使用する商品です。
接地面に重ね合わせて敷くことで、人力では動かない対象物を滑り動かすことが出来ます。
50mmピッチでメモリが入っているので、位置決めに便利です。
用途機械設備等の重量物設置時の微調整に
微調整範囲(mm)100以内
摩擦係数約0.03~0.04
色イエロー
物流用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。