物流用品 :「仕分棚」の検索結果
物流用品とは、生産物や工具や資材などを移動させたりする現場に不可欠です。運搬機器、ワゴン、作業台、キャスター、ハシゴ・脚立・踏み台・足場台、荷役関係、仮設機材があります。用途に応じて道具を使い分けて使用すると大変便利です。運搬機器には台車やハンドトラック・かご車などあり運ぶものによって、使用する道具を選ぶ必要あります。荷役関係には、荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチとワイヤー・スリング・吊具・バランサーがあり、生産物や工具や資材を固定したり、吊り下げするなどの用途に使用します。
折りたたみ収納が可能なため、余計なスペースを取りません。
高積みが可能で空間スペースを有効利用できます。
オフィス・店舗・工場まで、幅広く使えます。
用途形状の定まらない商品の輸送/保管に、運搬用/陳列棚/仕分け棚/保管棚に、製造業/物流/運搬業などの倉庫用
付属品ゴムバンド、黒板
トラスコ品番106-9615
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)950×800×1700
内形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)890×740×1470
1個
¥64,980
税込¥71,478
翌々日出荷
パネルフックが取付け可能なために仕分けに便利です。棚板の組付けは、内側にフランジ付ナットを使用しているため、外側から六角レンチで締め付けることで組み立てが可能です。
用途ワゴンのサイドにいろいろ吊りたいときに。
トラスコ品番326-8844
材質スチール
色ブラック
高さ(mm)240
品名側面パンチングパネル D400
奥行(mm)25
間口(mm)400
最大積載量(kg/台)10
1枚
¥7,198
税込¥7,918
当日出荷
仕切板が取り付け可能なために仕分けに便利です。棚板の組付けは、内側にフランジ付ナットを使用しているため、外側から六角レンチで締め付けることで組み立てが可能です。
トラスコ品番326-8845
材質スチール
色ブラック
高さ(mm)60
品名棚板 深型 600X400
奥行(mm)400
間口(mm)600
棚板こぼれ止め付棚板
1枚
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
青色の天板には鎮静作用と視認性が高まる効果があります。奥行260mmの上棚を設置することで、上部の空間を有効活用することができます。青色ポリ化粧天板を使用し、目に優しく、長期間の作業でも負担が軽減できます。商品の仕分けや検品に最適です。表面は滑らかで、ソフトな光沢があり清潔感を保持し、耐水性・防汚性にも優れています。上棚付で物の管理に便利です。
材質本体:スチール
2018年トラスコ掲載ページ8 0247
青色ポリ化粧天板を使用し、目に優しく、長期間の作業でも負担が軽減できます。商品の仕分けや検品に最適です。表面は滑らかで、ソフトな光沢があり清潔感を保持し、耐水性・防汚性にも優れています。上棚付で物の管理に便利です。
材質本体:スチール
色ホワイト
アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
青色の天板には鎮静作用と視認性が高まる効果があります。分割できる下棚2枚(AELT型)で広い保管スペースを確保できます。青色ポリ化粧天板を使用し、目に優しく、長期間の作業でも負担が軽減できます。商品の仕分けや検品に最適です。表面は滑らかで、ソフトな光沢があり清潔感を保持し、耐水性・防汚性にも優れています。下棚が付いており、作業台下のスペースを有効活用できます。
材質本体:スチール
2018年トラスコ掲載ページ8 0242
奥行260mmの上棚を設置することで、上部の空間を有効活用することができます。青色ポリ化粧天板を使用し、目に優しく、長期間の作業でも負担が軽減できます。商品の仕分けや検品に最適です。表面は滑らかで、ソフトな光沢があり清潔感を保持し、耐水性・防汚性にも優れています。上棚付で物の管理に便利です。
仕様上棚:YUR-B型付
材質本体:スチール
色ダークグレー
天場(天板)高さ(mm)740
アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
青色の天板には鎮静作用と視認性が高まる効果があります。奥行260mmの上棚を設置することで、上部の空間を有効活用することができます。青色ポリ化粧天板を使用し、目に優しく、長期間の作業でも負担が軽減できます。商品の仕分けや検品に最適です。表面は滑らかで、ソフトな光沢があり清潔感を保持し、耐水性・防汚性にも優れています。上棚付で物の管理に便利です。
材質本体:スチール
2018年トラスコ掲載ページ8 0247
青色ポリ化粧天板を使用し、目に優しく、長期間の作業でも負担が軽減できます。商品の仕分けや検品に最適です。表面は滑らかで、ソフトな光沢があり清潔感を保持し、耐水性・防汚性にも優れています。下棚が付いており、作業台下のスペースを有効活用できます。
材質本体:スチール
アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
分割できる下棚2枚付(AEWLT型)で広い保管スペースを確保できます。青色の天板には鎮静作用と視認性が高まる効果があります。青色ポリ化粧天板を使用し、目に優しく、長期間の作業でも負担が軽減できます。商品の仕分けや検品に最適です。表面は滑らかで、ソフトな光沢があり清潔感を保持し、耐水性・防汚性にも優れています。下棚が付いており、作業台下のスペースを有効活用できます。
材質本体:スチール
2018年トラスコ掲載ページ8 0246
後付仕様の上棚(YUR-B型(W))で作業スペースを有効に利用できます。青色の天板には鎮静作用と視認性が高まる効果があります。青色ポリ化粧天板を使用し、目に優しく、長期間の作業でも負担が軽減できます。商品の仕分けや検品に最適です。表面は滑らかで、ソフトな光沢があり清潔感を保持し、耐水性・防汚性にも優れています。上棚付で物の管理に便利です。硬くてすべりやすいポリ化粧天板です。
材質本体:スチール
2018年トラスコ掲載ページ8 0243
分割できる下棚2枚付(AEWLT型)で広い保管スペースを確保できます。青色の天板には鎮静作用と視認性が高まる効果があります。青色ポリ化粧天板を使用し、目に優しく、長期間の作業でも負担が軽減できます。商品の仕分けや検品に最適です。表面は滑らかで、ソフトな光沢があり清潔感を保持し、耐水性・防汚性にも優れています。下棚が付いており、作業台下のスペースを有効活用できます。
材質本体:スチール
2018年トラスコ掲載ページ8 0246
分割できる下棚2枚(AELT型)で広い保管スペースを確保できます。商品の仕分けや検品に最適です。表面は滑らかで、ソフトな光沢があり清潔感を保持し、耐水性・防汚性にも優れています。下棚が付いており、作業台下のスペースを有効活用できます。
材質本体:スチール
均等荷重(kg)200
棚下棚:AELT型 2枚
ねじサイズアジャスター:M16×2.0
後付仕様の上棚(YUR-B型(W))で作業スペースを有効に利用できます。商品の仕分けや検品に最適です。表面は滑らかで、ソフトな光沢があり清潔感を保持し、耐水性・防汚性にも優れています。上棚付で物の管理に便利です。
仕様上棚:YUR-B型(W)
材質本体:スチール
均等荷重(kg)200
ねじサイズアジャスター:M16×2.0
分割できる下棚2枚(AELT型)で広い保管スペースを確保できます。商品の仕分けや検品に最適です。表面は細かい凹凸が滑りにくく、適度な弾力性があります。また、防水性・耐油性・防汚性に優れています。下棚が付いており、作業台下のスペースを有効活用できます。
材質本体:スチール
均等荷重(kg)200
棚下棚:AELT型 2枚
ねじサイズアジャスター:M16×2.0
後付仕様の上棚(YUR-B型(W))で作業スペースを有効に利用できます。商品の仕分けや検品に最適です。表面は細かい凹凸が滑りにくく、適度な弾力性があります。また、防水性・耐油性・防汚性に優れています。上棚付で物の管理に便利です。硬くてすべりやすいポリ化粧天板です。
仕様上棚:YUR-B型(W)
材質本体:スチール
均等荷重(kg)200
ねじサイズアジャスター:M16×2.0
全8つの引き出しでたくさん収納できる工具ボックス。側面にはフックを掛けられる穴がたくさん!。立てて収納できる縦型引き出しで書類も取り出しやすい!。飲み物を置けるドリンクホルダーや小部品を仕分けやすいパレット付き。ハンドルとキャスター付きで移動も簡単。保管や防犯に便利な鍵付きで棚を施錠可能。作業に必要なものをまとめて、作業と片付けの効率をアップ!
材質鉄、ステンレス、ポリプロピレン
質量(kg)47
高さ(mm)875
奥行(mm)460
間口(mm)840
段数7
耐荷重(kg)35(天板)、各30(引出し)
キャスター固定キャスター:2個、ストッパー付き自在キャスター:2個
キャスター径(Φmm)120
引出しあり
1個
¥41,980
税込¥46,178
4日以内出荷
物流用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。