物流用品 :「仕切り 板 棚」の検索結果

物流用品とは、生産物や工具や資材などを移動させたりする現場に不可欠です。運搬機器、ワゴン、作業台、キャスター、ハシゴ・脚立・踏み台・足場台、荷役関係、仮設機材があります。用途に応じて道具を使い分けて使用すると大変便利です。運搬機器には台車やハンドトラック・かご車などあり運ぶものによって、使用する道具を選ぶ必要あります。荷役関係には、荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチとワイヤー・スリング・吊具・バランサーがあり、生産物や工具や資材を固定したり、吊り下げするなどの用途に使用します。
関連キーワード
12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
山金工業製ワークテーブル150シリーズ・LABシリーズの半面棚板専用の仕切板です。折り畳んだダンボールなど、平置きでは取り出しにくい資材を立てかけて収納することができて便利。はめ込むだけでセット完了、半面棚板上の任意の位置にスライドすることができます。全面棚板仕様(半面棚板×2枚使用で全面棚板)でご使用の場合でも取り付け可能、その場合仕切板は前後で分割されます。仕切板に立てかける物の重量:目安5kg以内。
用途副資材等の保管・収納に御使用頂けます。 高さ(mm)300 材質(棚板)スチール 色(天板)シルキーホワイト 均等耐荷重(kg)5 入数1セット(2枚入) RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
10,980 税込12,078
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

キャビネットワゴン用オプション品です。
段数1 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1個
3,298 税込3,628
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

山金工業製ロジスタンド用のオプション追加段ボール仕切枠です。1セット=2個入り。別売りの「段ボール棚」に仕切枠を追加取付することで、ダンボールが倒れることを防止し、仕切りとしても使用できて便利。ダンボール棚の間口方向の任意の位置に取り付けることができます。
用途組立前のダンボールの収納に。 適合本体ロジスタンド ダンボール棚セット付 質量(kg)2 高さ(mm)393 奥行(mm)594.2 材質(棚板)スチール 色(天板)シルキーホワイト 入数1セット(2個入) RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
15,980 税込17,578
翌日出荷

山金工業製ロジスタンド用のオプション追加段ボール棚です。50mmピッチで任意の位置にセット可能。下側からでも積載量が見えやすいパイプ式の棚です。別売りの「段ボール仕切枠」を取付することで、折り畳んだダンボールを取りやすい位置に収納することができます。ロジスタンド本体へ取付時に使用する支柱穴は1個です。ダンボール棚の均等耐荷重は1枚当たり20kg。ロジスタンド本体の1台当たり耐荷重は60kg/台です。※オプション追加時は、各部材の耐荷重、および本体の1台当たり耐荷重以内でご使用ください。
用途組立前のダンボールの収納に。 奥行(mm)581 材質(棚板)スチール 色(天板)シルキーホワイト 均等耐荷重(kg)20 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
9,798 税込10,778
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ロジスタンド/段ボール棚セット付き_ワークテーブル150・LABシリーズ用 山金工業 動画あり
梱包資材や工具類の収納に便利な、流通加工業務に特化したスタンド。折り畳んだダンボールの収納に便利な段ボール棚セット付き!。山金工業製ワークテーブル150シリーズ/LABシリーズの「固定式」・「高さ調整タイプ(固定式)」に取付可能!。本体はスチール製。カラーはシルキーホワイト色です。改正RoHS指令10物質規制に対応!1台当りの均等耐荷重は60kgです。段ボール棚1枚、段ボール仕切り枠2本、棚板1枚が標準付属。段ボール仕切枠は、段ボール棚間口方向の任意位置にセット可能できます。付属の段ボール棚、棚板は50mmピッチで任意の位置にセット可能。段ボール棚均等耐荷重:1枚当たり20kg。棚板均等耐荷重:1枚当たり30kg。ワークテーブル奥行方向の自由な位置に取り付け可能です(側面固定形式)。背面側がフラットになるので壁面に隙間なく設置できます。※別売りオプションの背面固定金具を使用することで背面固定形式にすることも可能です。その場合は間口方向の自由な位置に取付が可能になります。支柱には部材取付用のボルト固定穴が50mmピッチであいています。支柱穴数に余りがあれば別売りのオプション部材追加が可能です。※オプション品により使用する支柱穴数は異なります。オプション組み合わせ時は本体とオプションの使用支柱穴数を事前にご確認ください。※別売りオプション…棚板、パンチングパネル、フック、段ボール棚、段ボール仕切り枠、LED照明、OAタップなどがあります。
用途組立前のダンボール等の梱包資材や工具類の保管・収納用の架台、上棚、スタンドとして。梱包、検品、検査、包装、組立、加工、工作、設置、作荷、DIY等作業等に。使用例)オフィス、工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校、事務所、薬局、病院、他。 付属品棚板1枚、段ボール棚1枚、段ボール仕切枠2個 シルキーホワイト 奥行(mm)581 寸法(奥行D×高さH)(mm)段ボール仕切枠:594.2×393 均等耐荷重(kg)棚板:30、段ボール棚:20 RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(3.76MB) (1.74MB) 均等耐荷重(kg/台)60
1台
64,980 税込71,478
翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ロジスタンド/基本形_棚付き_ワークテーブル150・LABシリーズ用 山金工業 動画あり
梱包資材や工具類の収納に便利な、流通加工業務に特化したスタンド。基本形です。山金工業製ワークテーブル150シリーズ/LABシリーズの「固定式」・「高さ調整タイプ(固定式)」に取付可能!。本体はスチール製。カラーはシルキーホワイト色です。改正RoHS指令10物質規制に対応!1台当りの均等耐荷重は60kgです。基本形は小物置きに便利な棚板1枚付き。棚板は50mmピッチで任意の位置にセット可能です。棚板均等耐荷重:1枚当たり30kg。ワークテーブル奥行方向の自由な位置に取り付け可能です(側面固定形式)。背面側がフラットになるので壁面に隙間なく設置できます。※別売りオプションの背面固定金具を使用することで背面固定形式にすることも可能です。その場合は間口方向の自由な位置に取付が可能になります。支柱には部材取付用のボルト固定穴が50mmピッチであいています。支柱穴数に余りがあれば別売りのオプション部材追加が可能です。※オプション品により使用する支柱穴数は異なります。オプション組み合わせ時は本体とオプションの使用支柱穴数を事前にご確認ください。※別売りオプション…棚板、パンチングパネル、フック、段ボール棚、段ボール仕切り枠、LED照明、OAタップなどがあります。
用途梱包資材や工具類の保管・収納用の架台、上棚、スタンドとして。スタンドとして。梱包、検品、検査、包装、組立、加工、工作、設置、作荷、DIY等作業等に。使用例)オフィス、工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校、事務所、薬局、病院、他。 付属品棚板1枚 シルキーホワイト 奥行(mm)300 均等耐荷重(kg)棚板:30 RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(3.76MB) 均等耐荷重(kg/台)60
1台
38,980 税込42,878
翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

スペシャルワゴン(SPYタイプ/エラストマー車/棚板前開放/引出付) サカエ 動画あり
棚板前面に立ち上がりが無い為、荷物の出し入れが容易にできます。 引出しが付いていますので、工具などの管理・収納に最適です。 界随一の強度・機能・品質を誇るサカエのスペシャルワゴン。棚板は皿型・フラット型変更可能です。 棚板コーナー部は、サカエ独自の支柱側面突き合せ型及び、2重折り構造の為、ぐらつきが無く、また棚板の強度も高く堅牢です。 エラストマー車を使用しているツールワゴンですので、ゴム車と同等の弾性を持っており床面への損傷・汚れが少なく軽量です。弾性・耐候性・耐水性・耐薬品性に優れています。
用途機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。 質量(kg)19 引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)513×288×81(仕切はできません) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料寸法図 グリーン購入法適合
1台
48,980 税込53,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ロジスタンド/パンチングパネル付き_ワークテーブル150・LABシリーズ用 山金工業 動画あり
梱包資材や工具類の収納に便利な、流通加工業務に特化したスタンド。パンチングパネル付きです。山金工業製ワークテーブル150シリーズ/LABシリーズの「固定式」・「高さ調整タイプ(固定式)」に取付可能!。本体はスチール製。カラーはシルキーホワイト色です。改正RoHS指令10物質規制に対応!1台当りの均等耐荷重は60kgです。パンチングパネル1枚と棚板1枚が標準付属。50mmピッチで任意の位置にセット可能です。棚板は小物の収納などに便利。パンチングパネルは別売りのフックを使用して工具を保管したり、マグネットでの書類貼り付けにも利用でき便利です。パンチングパネル均等耐荷重:1枚当たり10kg。棚板均等耐荷重:1枚当たり30kg。ワークテーブル奥行方向の自由な位置に取り付け可能です(側面固定形式)。背面側がフラットになるので壁面に隙間なく設置できます。※別売りオプションの背面固定金具を使用することで背面固定形式にすることも可能です。その場合は間口方向の自由な位置に取付が可能になります。支柱には部材取付用のボルト固定穴が50mmピッチであいています。支柱穴数に余りがあれば別売りのオプション部材追加が可能です。※オプション品により使用する支柱穴数は異なります。オプション組み合わせ時は本体とオプションの使用支柱穴数を事前にご確認ください。※別売りオプション…棚板、パンチングパネル、フック、段ボール棚、段ボール仕切り枠、LED照明、OAタップなどがあります。
用途梱包資材や工具類の収納・整理整頓用の架台、上棚、スタンドとして。スタンドとして。梱包、検品、検査、包装、組立、加工、工作、設置、作荷、DIY等作業等に。使用例)オフィス、工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校、事務所、薬局、病院、他。 付属品棚板1枚、パンチングパネル1枚 シルキーホワイト 奥行(mm)300 均等耐荷重(kg)パンチングパネル:10、棚板:30 RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(3.76MB) (3.17MB) 均等耐荷重(kg/台)60
1台
53,980 税込59,378
翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

スペシャルワゴン(SPYタイプ/エラストマー車) サカエ 動画あり
業界随一の強度・機能・品質を誇るサカエのスペシャルワゴン。棚板は皿型・フラット型変更可能です。 引出しが付いていますので、工具などの管理・収納に最適です。 棚板コーナー部は、サカエ独自の支柱側面突き合せ型及び、2重折り構造の為、ぐらつきが無く、また棚板の強度も高く堅牢です。 エラストマー車を使用しているツールワゴンですので、ゴム車と同等の弾性を持っており床面への損傷・汚れが少なく軽量です。弾性・耐候性・耐水性・耐薬品性に優れています。
用途機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×400×810
1台
37,980 税込41,778
翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ジャンボワゴン サカエ 動画あり
サカエジャンボワゴン
エコ商品
大きな工具も収納できる大型ツールワゴンです。 ゴム車を使用しているツールワゴンですので、表面硬度が低く、弾性を持っている為、凹凸のある路面でも容易に走行し安定性があると同時に騒音性が少ないです。
用途工場・物流倉庫・整備工場・学校などの作業現場にて。スチールワゴン、工具収納ワゴン、キャスター付ワゴンとして。 機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。 グリーン購入法適合
1台
119,800 税込131,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

超重量作業台 Wタイプ サカエ 動画あり
サカエ超重量作業台 Wタイプ
エコ商品
本体は60角パイプ(構造用鋼管)の溶接一体構造により非常に堅牢です。本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
グリーン購入法適合 アジャスター防振ネジ径M16×P2.0
1台
82,980 税込91,278
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (73種類の商品があります)

サカエ伝票ワゴン
エコ商品
商品管理に最適なワゴンです。
付属品スライド棚付、引出し仕切板1枚付 質量(kg)21 段数3 キャスター固定×2、自在×2 材質(キャスター)スチール ストッパーあり 材質(天板)ポリエステル(ハニカム) 色(天板)ホワイト 引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×290×105 色(本体)ホワイト RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料寸法図 グリーン購入法適合 天板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×450×27
1台
57,980 税込63,778
翌々日出荷

『物流/保管/梱包用品/テープ』には他にこんなカテゴリがあります