物流用品 :「仮設 屋根」の検索結果
物流用品とは、生産物や工具や資材などを移動させたりする現場に不可欠です。運搬機器、ワゴン、作業台、キャスター、ハシゴ・脚立・踏み台・足場台、荷役関係、仮設機材があります。用途に応じて道具を使い分けて使用すると大変便利です。運搬機器には台車やハンドトラック・かご車などあり運ぶものによって、使用する道具を選ぶ必要あります。荷役関係には、荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチとワイヤー・スリング・吊具・バランサーがあり、生産物や工具や資材を固定したり、吊り下げするなどの用途に使用します。
暑さの原因である輻射熱を最大97%ブロック
用途室内温度が上昇する原因は主に太陽と機械から放射される輻射熱です。その輻射熱を遮熱シートでブロックすることにより室内温度の上昇を軽減します。
暑さの原因である輻射熱を最大97%ブロック
用途室内温度が上昇する原因は主に太陽と機械から放射される輻射熱です。その輻射熱を遮熱シートでブロックすることにより室内温度の上昇を軽減します。
強化ゴム製で、裏面に強力な滑り止めリブがついているため、滑り止め、傷つけ防止に最適。
屋根用としても最適。
熱による相手側への付着及び汚染性がない。
滑り止め及びクッション効果が抜群。
250mmごとの伸縮が可能です。
天板には滑り止め加工を施しています。
労働安全衛生規則第524条に規定されたスレート屋根等の踏み抜き防止のため開発しました。
仕様伸縮タイプ
トラスコ品番393-4527
質量(kg)3.6
全長×幅W×厚さ(mm)700~1200×308×29
1個
¥43,980
税込¥48,378
欠品中
[クランピア]丸パイプジョイント金具・単管48.6Φ用ケラバ三方。屋根の端部のケラバを支柱と梁とを直角と垂直に交差させる金具。屋根の勾配に合わせて角度の調整が可能です。根角ボルト、ナット付き (ドブメッキ仕上)。
用途フェンス工事・ビニールハウス・店舗や倉庫などの収納整理棚、パイプ手すりジョイント(柵/傾斜地/避難用)など
材質新溶融メッキ鋼板(ZAM)
1個
¥3,898
税込¥4,288
翌々日出荷
単管パイプを組んで、屋根付きの小屋や倉庫を建てる時に活躍します。・クランプにはL字型の金具が付いており垂木と単管を繋ぐことができます。
表面処理先メッキ(電気メッキ)
適合パイプ径(Φmm)48.6用
1箱(50個)
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
単管パイプを組んで、屋根付きの小屋や倉庫を建てる時に活躍します。・クランプにはL字型の金具が付いており垂木と単管を繋ぐことができます。
表面処理先メッキ(電気メッキ)
適合パイプ径(Φmm)48.6用
1箱(50個)
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
縦、横、斜め、自由自在に牽引可能です。ワイヤロープの牽引長さが無制限のエンドレスタイプです。小型・軽量設計・オーバーロードを防ぐ安全ピンを採用しています。台付けが簡単です。チルホールのさらなる軽量化と引張り効率を追求したモデルです。
用途屋根の吊り上げ及びスライド工法、建物の建て起し作業、仮設足場の昇降作業。材伐採時の位置決め、木起し。重量物の移動、機械の裾付け作業。事故、災害時の救助作業
トラスコ品番256-7822
材質スチール
長さ(mm)35(レバー1往復で動くワイヤロープ)
幅(mm)434
質量(kg)4
高さ(mm)215
奥行(mm)86.6
最大径(Φmm)8.3(専用ワイヤーロープ)
径(Φ)×全長(mm)8.3×10(専用付属ワイヤロープ)
最大荷重(t)0.5
破断強度(kN)34.3(ワイヤロープ)
1台
¥41,980
税込¥46,178
翌日出荷
物流用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。