物流用品とは、生産物や工具や資材などを移動させたりする現場に不可欠です。運搬機器、ワゴン、作業台、キャスター、ハシゴ・脚立・踏み台・足場台、荷役関係、仮設機材があります。用途に応じて道具を使い分けて使用すると大変便利です。運搬機器には台車やハンドトラック・かご車などあり運ぶものによって、使用する道具を選ぶ必要あります。荷役関係には、荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチとワイヤー・スリング・吊具・バランサーがあり、生産物や工具や資材を固定したり、吊り下げするなどの用途に使用します。
はしご兼用伸縮脚立長谷川工業当日出荷から7日以内出荷
はしご兼用伸縮脚立
【オーダーサービスについて】
カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。
サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
はしご兼用伸縮脚立(上部操作タイプ)長谷川工業翌日出荷から8日以内出荷
立ち上がれ職人(ヒーロー)たち。上部操作タイプのはしご兼用脚立「シャガマン」に待望のブラックが仲間入り。しゃがまず伸縮操作可能!設計・生産含めて完全「MadeinJapan」。45cm調整可能!ロングストロークの伸縮脚立。両脚・片脚伸縮が可能な上部操作レバー:レバーの中央を握れば両脚、サイドを握れば片脚ごとの伸縮操作が可能。段差地での対応がスムーズに行えます。※従来と同じく下部での操作も可能です直感的な操作!サイドトリガー:トリガーを引くだけで安全にスピーディーな操作が行えます。ワンタッチバー:バーを持ち上げると片手で簡単に閉じることが可能高さ調整最大45cm作業に便利な天板トレー形状はしご時には上部操作レバーをロックする安全構造で昇降時も不安なく使用者に優しい設計
【オーダーサービスについて】
カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。
サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
材質アルミ表面処理色アルマイト最大使用荷重(kg)100
はしご兼用伸縮脚立(上部操作タイプ)長谷川工業翌日出荷
立ち上がれ職人(ヒーロー)たち。上部操作タイプのはしご兼用脚立「シャガマン」に待望のブラックが仲間入り。しゃがまず伸縮操作可能!設計・生産含めて完全「MadeinJapan」。両脚・片脚伸縮が可能な上部操作レバー:レバーの中央を握れば両脚、サイドを握れば片脚ごとの伸縮操作が可能。段差地での対応がスムーズに行えます。※従来と同じく下部での操作も可能です直感的な操作!サイドトリガー:トリガーを引くだけで安全にスピーディーな操作が行えます。ワンタッチバー:バーを持ち上げると片手で簡単に閉じることが可能高さ調整最大31cm作業に便利な天板トレー形状はしご時には上部操作レバーをロックする安全構造で昇降時も不安なく使用者に優しい設計
【オーダーサービスについて】
カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。
サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
材質アルミ表面処理色アルマイト最大使用荷重(kg)100
上部操作式四脚アジャスト式はしご兼用脚立 SCN型 スタッピーシリーズピカコーポレイション翌日出荷から3日以内出荷
かがまずに伸縮脚を操作できる上部操作機構を採用した大人気シリーズ「Stapi(スタッピー)」のはしご兼用脚立です。
下から数えて3段目のステップ裏にある伸縮操作バーを引き上げるだけで簡単に伸縮でき、かがんだり腰を曲げたりする必要はありません。
四脚すべて6mmピッチで脚の長さが調節でき、段差がある場所でもフラットな足場が確保できます。
伸縮操作バーの端を引き上げれば1脚ずつ、伸縮操作バーの中心を引き上げれば2脚同時に伸縮が可能です。両手で操作すれば4脚同時に伸縮可能です!
状況に応じて下部でのワンタッチ伸縮操作も可能です。
滑り止めキャップの材質に*エラストマーを採用*エラストマー焼却しても有毒ガスが発生しない材質です
【ラインナップ】
■SCN-90B~SCN-210B :最大段差が約31cm(1尺)まで対応できるスタンダードタイプ
■SCN-120LB~SCN-180LB :最大段差が約44cm(1.5尺)まで対応できるロングスライドタイプ
■SCN-34B・SCN-45B :前脚・後脚の長さが違い,最大高低差約74cmまで対応できる階段用(水平箇所でも使用可能)
用途電気工事・外壁塗装・内装工事・空調工事・工事現場・工場内等の高所作業に幅広くご使用いただけます。材質アルミ合金ピッチ(mm)脚部伸縮:6踏ざん踏面幅(mm)55.3天板寸法(mm)303×172踏ざん間隔(mm)305最大使用質量(kg)100
梯子兼用脚立(伸縮式)エスコ翌日出荷
折り曲げて脚立、伸ばしてはしごの両方で使用できます。脚の長さが調節できるので、様々な場所で使用できます。起伏のある地面でも安全に作業できます。キャスターが付いており、運搬が楽です。はしごは分離でき、2台の脚立として使用可能です。足で踏むだけで水平調整できるビルトインレベラー付。
材質アルミ合金幅(mm)踏ざん:90質量(kg)19.5段数5脚立の高さ(m)1.6~2.9はしごの長さ(m)全長:3.35~6.7折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)690×230×1700最大使用荷重(kg)135設置寸法(幅W×奥行D)(mm)690×1800
伸縮脚付はしご兼用脚立アルインコ(1件のレビュー)翌日出荷
伸縮幅303mm。幅広踏ざんで軽量な伸縮脚付はしご兼用脚立。簡単!操作しやすい伸縮操作レバー(6mmピッチ)。安心!昇降しやすい幅広踏みざん(60mm)。便利!交換しやすいボルト式支柱端具。
最大使用荷重(kg)100材質アルミ幅(mm)踏ざん:60天板寸法(mm)234×160最大使用質量(kg)100収納寸法・奥行(mm)169
上部操作式伸縮脚付はしご兼用脚立 GAUDIアルインコ翌日出荷
伸縮幅435mmの調整を立ったままできるという進化とステップ幅60mmによる安心感を併せ持った新型脚立。
最大使用荷重(kg)100材質アルミ踏ざん踏面幅(mm)60幅(mm)踏ざん:60天板寸法(mm)234×160収納寸法・奥行(mm)169
伸縮脚立 ヴェロシティLittle Giant翌日出荷
この1台で「脚立」「長尺脚立」「伸縮脚立」「伸縮はしご」と多様な使い方ができ便利!キャスター付で移動も便利にラクラク。(LG-15413にはキャスター無し)壁画での作業に便利な90°ポジション。幅広踏ざんで昇降時、足の負担を軽減。
四脚アジャスト式専用脚立(上部操作タイプ) SXJ型 スタッピーシリーズピカコーポレイション当日出荷から5日以内出荷
かがまずに伸縮脚を操作できる上部操作機構を採用した大人気シリーズ「Stapi(スタッピー)」の専用脚立です。
下から数えて3段目のステップ裏にある伸縮操作バーを引き上げるだけで簡単に伸縮でき、かがんだり腰を曲げたりする必要はありません。
四脚すべて6mmピッチで脚の長さが調節でき、段差がある場所でもフラットな足場が確保できます。
伸縮操作バーの端を引き上げれば1脚ずつ、伸縮操作バーの中心を引き上げれば2脚同時に伸縮が可能です。両手で操作すれば4脚同時に伸縮可能です!
状況に応じて下部でのワンタッチ伸縮操作も可能です。
滑り止めキャップの材質に*エラストマーを採用*エラストマー焼却しても有毒ガスが発生しない材質です
※本製品は梯子になりません。はしご兼用脚立のスタッピーシリーズはSCN型をお求めください。
用途電気工事・外壁塗装・内装工事・空調工事・工事現場・工場内等の高所作業に幅広くご使用いただけます。最大使用荷重(kg)100踏ざん間隔(mm)305踏ざん踏面幅(mm)55
はしご兼用脚立(伸縮脚)エスコ翌日出荷
高段差に対応した伸縮脚付のはしご兼用脚立です。
最大使用荷重(kg)100材質アルミ合金踏ざん踏面幅(mm)60収納寸法・奥行(mm)169天板寸法・幅(mm)251天板寸法・奥行(mm)160
伸縮脚付兼用脚立 PRH-FXアルインコ翌日出荷
高段差に対応した伸縮脚付はしご兼用脚立
簡単!操作しやすい伸縮操作レバー。(6mmピッチ)
安心!昇降しやすい幅広踏ざん。(60mm)
便利!交換しやすいボルト式支柱端具。
最大使用荷重(kg)100材質アルミ合金踏ざん間隔(mm)295仕様接合方法:リベット方式構造折畳式、中折式使用角度(°)75収納寸法・奥行(mm)169
伸縮はしご SLT型ピカコーポレイション翌日出荷
昇降時に安心感のある手すり付の伸縮はしごです。
伸縮自在でコンパクトになるためクローゼットに収納でき、お部屋の邪魔になりません。
手摺部分も伸縮し、折り畳んでコンパクトに収納可能です。
ワイドな踏ざん幅80mm。
床との設置面は、滑り止めを備えた脚キャップで、フローリングや床を傷つけません。
設置用のフック標準装備。横滑りや転倒防止のため引掛け金具バー(パイプ)、ブラケット2個が付属しています。※取付位置に下地桟があることをご確認ください。
用途ロフト用・室内用・工場内でのアクセス用に。最大使用荷重(kg)100踏ざん間隔(mm)315正面踏ざん有効幅(mm)315材質アルミ合金/アルマイト踏ざん踏面幅(mm)80
四脚アジャスト式はしご兼用脚立 KSピカコーポレイション(3件のレビュー)翌日出荷
最大段差が約31cmまで対応できるスタンダードタイプのはしご兼用伸縮脚立です。
脚部伸縮操作レバーに新アジャスト機能「ダブルロック機構」を採用!安全性重視の設計です。
安心の55mm幅広踏ざんで昇降しやすく作業性がアップします。
アルマイト加工により耐食性が高く、汚れに強くなりました。
用途電気工事・外壁塗装・内装工事・空調工事・工事現場・工場内等の高所作業に幅広くご使用いただけます。伸縮脚(mm)310最大使用荷重(kg)100踏ざん間隔(mm)305踏ざん踏面幅(mm)55金具部開き止めワンタッチ2重ロック中折れ式段差対応高さ(cm)約31収納寸法・幅(mm)170天板寸法・幅(mm)303天板寸法・奥行(mm)172
『物流/保管/梱包用品/テープ』には他にこんなカテゴリがあります