物流用品 :「伸縮はしご」の検索結果

物流用品とは、生産物や工具や資材などを移動させたりする現場に不可欠です。運搬機器、ワゴン、作業台、キャスター、ハシゴ・脚立・踏み台・足場台、荷役関係、仮設機材があります。用途に応じて道具を使い分けて使用すると大変便利です。運搬機器には台車やハンドトラック・かご車などあり運ぶものによって、使用する道具を選ぶ必要あります。荷役関係には、荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチとワイヤー・スリング・吊具・バランサーがあり、生産物や工具や資材を固定したり、吊り下げするなどの用途に使用します。
関連キーワード
11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
伸縮はしご ソフトスライド(自在脚)タイプ PTH-SJ型 ピカコーポレイション 動画あり
コンパクトな収納状態からタケノコのようにぐんぐん伸ばして設置ができる画期的なはしごです。 はしごの長さは任意の長さに変えられ、最長まで伸ばしていない状態でもご使用いただけます。 はしごを縮める際ゆっくり縮み、指挟みを防ぐため安全・安心なソフトスライド機能付き。 脚部は自在脚となっており、前後に角度を変えられることで地面にピッタリ設置できます。 軽自動車や車のトランクに簡単に収まり、持ち運びも便利です。
用途工場・倉庫などでの作業用、機械・設備・ビルメンテナンス、電気・電柱工事、内装工事などに。 最大使用荷重(kg)100 材質アルミ合金/アルマイト 踏ざん踏面幅(mm)39.2
1台
79,980 税込87,978
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

伸縮脚付で段差があっても設置可能な2連はしご。軽量・コンパクト仕様で持ち運びにも便利です。
最大使用荷重(kg)100 踏ざん間隔(mm)310 正面踏ざん有効幅(mm)310 材質アルミ合金製 使用角度(°)75
1台
51,980 税込57,178
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ピカコーポレイション伸縮はしご(伸縮脚タイプ) SL型
小さく収納でき、現場での持ち運びや移動に便利なコンパクトに収納できる伸縮タイプのはしごです。 乗用車のトランクにも収納可能です。 はしごの長さは任意の長さに変えられます。(すべて伸ばし切らなくてもご使用いただけます。) 最長7mまでのラインナップを取り揃えております。 脚の長さを調整でき、地面が階段や段差でも安心してご利用いただけます。 横滑り・転倒防止用のスタビライザーやフック、壁当てもございます。
用途電気工事・電柱工事・内装工事・空調工事・ビルメンテナンス・工場内等の高所作業に幅広くご使用いただけます。重機などへの積載にも最適です。 最大使用荷重(kg)100 踏ざん間隔(mm)355 正面踏ざん有効幅(mm)329 材質アルミ、アルマイト処理
1台
169,800 税込186,780
翌日出荷

アルインコスーパーラダー
コンパクトに収納できるので、車のトランクに入ります。
最大使用荷重(kg)100 踏ざん間隔(mm)355 正面踏ざん有効幅(mm)370 材質アルミ 使用角度(°)75
1台
119,800 税込131,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ピカコーポレイション伸縮はしご(自在脚タイプ) SL型
小さく収納でき、現場での持ち運びや移動に便利なコンパクトに収納できる伸縮タイプのはしごです。 乗用車のトランクにも収納可能です。 はしごの長さは任意の長さに変えられます。(すべて伸ばし切らなくてもご使用いただけます。) 最長7mまでのラインナップを取り揃えております。 脚の角度が自由に調整できるため斜面や様々な角度で便利にご使用いただけます。(自在脚タイプ) 横滑り・転倒防止用のスタビライザーやフック、壁当てもございます。
用途電気工事・電柱工事・内装工事・空調工事・ビルメンテナンス・工場内等の高所作業に幅広くご使用いただけます。重機などへの積載にも最適です。 最大使用荷重(kg)100 踏ざん間隔(mm)355
1台
159,800 税込175,780
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

長時間に作業を行う上梯子に幅広ステップ採用。 横ずれへの安定度を向上させるため梯子下端巾を広げた八の字構造。 伸縮脚の採用で、段差や坂道、階段などでの作業でほぼ水平を確保。作業安全を保ちます。 軽自動車へ積載可(道路交通法施工令第22条3のイに違反しません)
最大使用荷重(kg)130 踏ざん間隔(mm)342 材質アルミ合金製 ステップ踏面幅(mm)55 伸縮脚(m)ストローク0.2 固定端具付
1台
49,980 税込54,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

持運びに便利なコンパクトタイプ 昇り降りに適した段数で、ご使用いただけます。 プルリング:縮める際プルリングを引くことで、全段まとめてのロック解除が可能に。 エンドキャップ:上段部での昇り降りの際、壁から少し離すことで安心感を高める。 踏ざん形状:前傾姿勢で昇り降りができるよう設計された新形状の踏ざん。(上から1~3段目を除く) コンパクト設計:小さく収納できる伸縮式は現場での持ち運びも便利。乗用車のトランクにも収納可能。 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
最大使用荷重(kg)100 踏ざん間隔(mm)330 材質アルミ、アルマイト処理 使用角度(°)75
1台
119,800 税込131,780
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ピカコーポレイション2連伸縮式階段はしご SWP型
住宅建築に最適な2連伸縮式アルミ階段はしごです。 設置や撤去時に狭いスペースでも伸縮できるので安全でスムーズに作業できます。 アンカー用穴付き(Φ12)なので安定性に優れています。 オプションで手すりを取付けることができます。 ※SWP-11・SWP-11-600にはSWP-TEP3(最大2本)が、 SWP-13にはSWP-TEP1・SWP-TEP2(最大2本ずつ)が適合します。
用途住宅建築の仮設階段として。工場内のアクセス階段として。 材質アルミ合金
1台
259,800 税込285,780
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

最大使用荷重(kg)100 正面踏ざん有効幅(mm)310 材質アルミ合金 使用角度(°)75 仕様アルミ合金製脚伸縮463mmストロークで段差での使用に役立ちます。自在脚端具で傾斜にも対応します。 段数13 型番ANE-47FX
1台
56,400 税込62,040
当日出荷

この1台で「脚立」「長尺脚立」「伸縮脚立」「伸縮はしご」と多様な使い方ができ便利!。キャスター付で移動も便利にラクラク。(LG-15413にはキャスター無し)。壁画での作業に便利な90°ポジション。幅広踏ざんで昇降時、足の負担を軽減。
最大使用荷重(kg)135 材質アルミ
1台
56,980 税込62,678
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

軽作業に最適なスタンダードな軽量アルミ製はしごです。 ステップは太くて踏面が広く、安全に作業を行うことができます。 伸縮ロープがたるまないエンドレス機構を採用しています。 JIS1000形規格品
用途電気工事・外壁塗装・内装工事・空調工事・工事現場・工場内等の高所作業に幅広くご使用いただけます。 最大使用荷重(kg)100 踏ざん間隔(mm)340 正面踏ざん有効幅(mm)340(上はしご) 358(下はしご) 規格軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定品、製品安全協会(SGマーク)認定品、JIS規格品(1000形)
1台
56,980 税込62,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

『物流/保管/梱包用品/テープ』には他にこんなカテゴリがあります