物流用品 :「作業用」の検索結果
物流用品とは、生産物や工具や資材などを移動させたりする現場に不可欠です。運搬機器、ワゴン、作業台、キャスター、ハシゴ・脚立・踏み台・足場台、荷役関係、仮設機材があります。用途に応じて道具を使い分けて使用すると大変便利です。運搬機器には台車やハンドトラック・かご車などあり運ぶものによって、使用する道具を選ぶ必要あります。荷役関係には、荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチとワイヤー・スリング・吊具・バランサーがあり、生産物や工具や資材を固定したり、吊り下げするなどの用途に使用します。
関連キーワード
折りたたみ可能なので、収納に便利です。
用途作業台として。
材質MDF合板(天板):<表面加工>メラミン樹脂、<側面加工>PVC 、スチール(脚)
タイプ折りたたみタイプ
天板厚さ(mm)30
関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)
頑強でたわみに強いアルミ製の組立式踏台です。
防滑性に優れた縞板タイプ。
組立簡単で昇降が多い工場や倉庫内の作業に最適です。
用途工場や倉庫内などの作業に。
最大使用荷重(kg)150
材質(本体)アルミ
タイプ縞板
取扱説明書(7.1MB)
天板寸法・奥行(mm)400
こんなお得な商品も!

折りたたみ足場台 アルミ
モノタロウ
¥5,898~
税込¥6,488~
洗車、掃除、お庭のお手入れや日曜大工など様々なシーンで使える作業台。滑りにくいステップ。ワンタッチロック機能でしっかり脚を固定。
グラつき、転倒を防ぐ脚先キャップ。アルミ製だから軽量でサビにも強くお手入れも簡単。
折りたためばコンパクトで隙間にスッキリ収納可能。持ち手付きで持ち運びも簡単。安心安全のSGマーク認証。
用途踏み台、昇降台、足場台、作業台、脚立、ハシゴ、ステップスツール、洗車台として。店舗 、オフィス、倉庫、工場、昇降、園芸、DIY、ガーデニング、剪定、枝打ち、雪降ろし、大掃除、引っ越し、壁・窓拭き、窓ふき、陳列、雪かき、日曜大工、高所作業に。
最大使用荷重(kg)100
規格製品安全協会(SGマーク)認定品
材質アルミ
天板が縞板のため、アルミ形材に比べて滑り止め効果があります。
最大使用荷重(kg)150
仕様組立式
材質アルミ
軽作業、座り作業におすすめの汎用作業台、基本タイプ。 改正RoHS指令(RoHS2)10物質規制に対応天板を使用!脚部はスチール製です。 天板/脚部カラーはシルキーホワイト色。清潔感あるシンプルデザインで、設置場所を選びません。軽作業に最適な均等耐荷重150kg。高さ740mmで座り作業におすすめです。天板は、エンボス加工を施した低圧メラミン化粧板を採用。光の反射を抑え、表面硬度が高く摩耗にも強いです。樹脂製アジャスターを標準装備!手回しで簡単に床レベルが調整でき、作業台を水平に保ちます。独自構造で横揺れ防止!少ないボルトで横揺れを防止し、さらに短時間で組立ができます。足元のツナギ(カンヌキ)は、前後方向の自由な位置にセット可能です。ツナギを後ろにセットすれば、作業台の下に備品を収納したり、座り作業時には足元を広々使用できます。
用途軽作業全般、各種作業用テーブルとして。電子機器、電子部品、精密部品の組立・検査用台として。梱包台、検品台、検査台、包装台、組立台、加工台、工作台、物置台、設置台、サッカー台、作荷台、DIY作業台、他。使用例:オフィス、工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校、事務所、薬局、病院、他。
材質(本体)スチール(粉体塗装)
アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M12×P1.75×L27
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
総耐荷重(kg)150
軽くてたわみに強いアルミ製の踏み台です。組み立て不要。
連結して使用することができますので、必要な広さに床面を増設できます。
用途組み立て作業ラインの床面や工場や倉庫などでの移動に。
仕様完成品
材質アルミ合金
段数1
最大使用荷重(kg)120
取扱説明書(2.2MB)
天板寸法・幅(mm)500
天板寸法・奥行(mm)350
アルミ作業台 YPSシリーズ。
作業スペースに合わせて選べる多彩なサイズバリエーション。
バリエーションアップ&オプション追加で実用性大幅アップ
どんな作業現場にも馴染むシンプルなデザイン。
コーナーカバーがあり、剛性アップ。
スベリ止めキャップはエラストマーを使用し、工具一本で取替可能な構造。
踏面部分はアルマイト仕上げで耐食性向上。お手入れもカンタン。
最大使用荷重(kg)150
材質(本体)アルミ
天板の広い作業台ですが、折りたたみ式となっていますので運搬、保管が便利です。
後脚部に車輪を取りつけていますので、前側を少し持ち上げることにより移動も楽な構造としています。
最大使用荷重(kg)150
踏ざん踏面幅(mm)125
材質(本体)アルミ合金
仕様折畳み式、固定式端具
材質アルミ合金製
天板寸法・幅(mm)500
天板寸法・奥行(mm)500
こんなお得な商品も!

キャスター付き軽量作業台
モノタロウ
¥16,980~
税込¥18,678~
コンパクトなサイズで使いやすい!移動・運搬用ワゴン/一人用簡易作業机/作業台の補助テーブルとして、一台三役・便利な天板付きワゴンです。全体均等耐荷重50kg(自重を含む)、高さは3種類で、高さ738mm、高さ825mm、高さ950mmです。高さ738mmは棚板2枚付き。高さ825mmと高さ950mmは、棚板2枚/3枚付きの2種類から選べます。棚板向きは皿形、フラット型どちらでも取付可能。棚板に作業用品を収納・移動しながら、一人用作業テーブルとしてお使いいただけます。入荷検品、出荷梱包現場にもおすすめです。天板は改正RoHS指令(RoHS2)10物質規制に対応、エンボス加工を施した低圧メラミン化粧板を採用。光の反射を抑え、表面硬度が高く摩耗にも強いです。オフィスや工場、倉庫での梱包・検品・組立作業におすすめです。天板サイズは一般的な作業台の天板奥行寸法に対応しています。補助テーブル/サポートテーブルとしてもご使用いただけます。作業スペースを広げることで快適に作業ができてストレスフリーに!作業効率もアップします。天板と本体カラーはワークテーブル150シリーズ低圧メラミン天板仕様と同じシルキーホワイト色。併せてのご使用もおすすめです。天板サイズ間口750×奥行600mmタイプは、一般的な30~50リットルのオリコン(折りたたみコンテナ)を棚板に収納できて便利。出荷、梱包ラインで使用したオリコンの保管・収納場所としてはもちろん、キャスター付きのため回収後の移動もラクラク!。キャスターは、耐薬品性・クッション性に優れ、走行跡もつきにくいエラストマー車輪を採用!4輪自在で小回り抜群です。
用途移動用・運搬用ワゴン、補助テーブル、軽量作業向け一人用作業台として。物流現場での入荷・検品作業用ワゴンとして。使用例:工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校(大学・専門学校・高校)、オフィス、事務所、薬局、病院、等。
キャスター種類自在ストッパー付き2個、自在ストッパー無し2個
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
総耐荷重(kg)50(自重含む)
こんなお得な商品も!

折りたたみ作業台
モノタロウ
¥6,698
税込¥7,368
折りたたみ式なので持ち運びに便利。
脚が折れないよう、ストッパーリング付き。
高さ調節と天板傾斜機能により座り作業から立ち作業まで対応可能な作業補助台です。
組立式です。
用途加工や組立作業等の小物部品を置く補助台。工場やオフィスのサイドテーブルとして。
材質スチール
組立時間(目安)1人30分
高さ調節30mmピッチ
こんなお得な商品も!

作業用踏台 アルミ 高強度
モノタロウ
¥16,980~
税込¥18,678~
底面にも筋交いが入っており、安定感に優れています。オールアルマイト仕上げです。滑り止めキャップはスクリベットで取り付けていますのでプラスドライバーでの交換が可能なアルミ製作業用踏台です。
用途工場、倉庫内での作業に。
最大使用荷重(kg)150
踏ざん踏面幅(mm)200
仕様組立式
材質アルミ
天板寸法・奥行(mm)400
ワークや作業台表面の傷防止に役立ちます。
用途作業台や棚のマットに
仕様各種サイズカット可能
材質軟質塩化ビニール
厚さ(mm)2
こんなお得な商品も!

作業用踏台 アルミ 高強度
モノタロウ
¥16,980~
税込¥18,678~
踏み面にシマイタを使用、スベリを極限まで防止
背面に筋交いを装着することにより、横揺れに対応(2段以上)
ボックス型接合金具による高い剛性
最大使用荷重(kg)150
仕様縞板天板
材質アルミ合金製
クッション性があり、滑り止めのため、計器、精密工具の保護にも役立ちます。
用途作業台や棚のマットに。
材質天然ゴム
厚さ(mm)5
色黒
ゴム硬度60°
効率的で安全な組立式作業台。
最大使用荷重(kg)150
踏ざん踏面幅(mm)200
材質(本体)アルミ
段数1
設置寸法・奥行(mm)615
天板寸法・幅(mm)600
工事、倉庫等での作業に最適で軽く、ガッチリした作業台です。移動に便利な荷重式車輪、手すりの取付けも可能です。
最大使用荷重(kg)150
材質(本体)アルミ合金
仕様固定式、固定式端具
材質アルミ合金製
踏面幅(mm)240
天板寸法・幅(mm)340
天板寸法・奥行(mm)600
こんなお得な商品も!

作業用踏台 アルミ 高強度
モノタロウ
¥16,980~
税込¥18,678~
底面にも筋交いが入っており、安定感に優れています。
オールアルマイト仕上げです。
滑り止めキャップはスクリベットで取り付けていますのでプラスドライバーでの交換が可能なアルミ製作業用踏台です。
用途工場、倉庫内での作業に。
最大使用荷重(kg)150
踏ざん踏面幅(mm)200
材質(本体)アルミ合金
仕様組立式
段数1
天板寸法・幅(mm)400
使いやすい高さにセット!座り作業/立ち作業どちらもおまかせ!の軽量作業向け汎用作業台、基本タイプ。 改正RoHS指令(RoHS2)10物質規制に対応天板を使用!脚部はスチール製です。 天板/脚部カラーはシルキーホワイト色。清潔感あるシンプルデザインで、設置場所を選びません。軽作業に最適な均等耐荷重150kg。高さ調整範囲:H600~900mmの間で25mmピッチで調整が可能です。作業する方の身長や、作業内容に合わせて、使いやすい高さにセットしてご使用頂けます。天板は、エンボス加工を施した低圧メラミン化粧板を採用。光の反射を抑え、表面硬度が高く摩耗にも強いです。樹脂製アジャスターを標準装備!手回しで簡単に床レベルが調整でき、作業台を水平に保ちます。独自構造で横揺れ防止!少ないボルトで横揺れを防止し、さらに短時間で組立ができます。足元のツナギ(カンヌキ)は、前後方向の自由な位置にセット可能です。ツナギを後ろにセットすれば、作業台の下に備品を収納したり、座り作業時には足元を広々使用できます。
用途軽作業全般、各種作業用テーブルとして。電子機器、電子部品、精密部品の組立・検査用台として。梱包台、検品台、検査台、包装台、組立台、加工台、工作台、物置台、設置台、サッカー台、作荷台、DIY作業台、他。使用例:オフィス、工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校、事務所、薬局、病院、他。
アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M12×P1.75×L27
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
総耐荷重(kg)150
衛生的でリサイクルが出来る、伝導性がいい、放熱性が高い特徴があるアルミ素材を活かしたスノコです。一般のスノコとして使って頂く以外にも、パソコン等機器の下に置いたり、DIYのパーツとして使用して頂けます。アパレル、食品物販、DIY等、多様に使用して頂いている人気商品です。
用途厨房、食品工場、食品加工場、DIY、工事現場、理化学系研究所、家庭、機械等、物品の置き台を使用する環境に最適。HACCEP環境が必要な場所に。
材質アルミ
広いテーブルトップ面積+9個のドライバーホール
用途作業補助用のワークテーブルです。高さ調整可能、大径キャスターで移動も楽々! 樹脂製コーナーバンパー装備
耐荷重(kg)【テーブル】24
テーブル高さ(mm)880~1200(調整式)
キャスター径(Φmm)76(ストッパー付き:2/ストッパー無し:2)
1台
¥14,980
税込¥16,478
3日以内出荷
最大使用質量(kg)135
適合機種アルタウン、ヒーロー、スカイスクレーパー
質量(kg)1.6
1台
¥7,998
税込¥8,798
翌日出荷
正面昇降型の天板幅広軽量タイプ
天板背面にはキズ防止用のゴムが標準装備。
天板裏面に配置している開閉レバーでワンタッチで操作できます。
最大使用荷重(kg)100
材質(本体)アルミ
材質アルミ
タイプ折りたたみ式
天板寸法・幅(mm)470
天板寸法・奥行(mm)300
縞板天板により防滑性が向上。さらに、補強フレームを採用することで剛性が向上し、より安全な昇降と作業が行えます。また多彩なオプションを使用することで実用性と利便性が大幅に向上します。
最大使用荷重(kg)150
幅(mm)踏ざん:200
最大使用質量(kg)150
天板寸法・奥行(mm)400
軽作業、座り作業におすすめの汎用作業台、基本タイプ。天板:ポリエステル天板、脚部:スチール製です。天板色:木目柄/アイボリー色、脚部色:アイボリー色/グリーン色の組み合わせからお選び頂けます。軽作業に最適な均等耐荷重300kg。高さ740mmで座り作業におすすめです。天板表面材にポリエステル化粧板を使用。オフィス家具の表面材によく使用されている素材です。表面が平滑で耐汚染性に優れ、汚れても拭き取りやすい!。天板角には丸み(R20)をつけた安全設計です。樹脂製アジャスターを標準装備!手回しで簡単に床レベルが調整でき、作業台を水平に保ちます。独自構造で横揺れ防止!少ないボルトで横揺れを防止し、さらに短時間で組立ができます。足元のツナギ(カンヌキ)は、前・中央・後の3箇所いずれかお好みの位置にセット可能です。ツナギを後ろにセットすれば、作業台の下に備品を収納したり、座り作業時には足元を広々使用できます。
用途軽作業全般、各種作業用テーブルとして。電子機器、電子部品、精密部品の組立・検査用台として。梱包台、検品台、検査台、包装台、組立台、加工台、工作台、物置台、設置台、サッカー台、作荷台、DIY作業台、他。使用例:オフィス、工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校(大学・専門学校・高校)等。介護施設、福祉施設、特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、事務所、薬局、病院、他。
材質(本体)スチール(粉体塗装)
アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M12×P1.75×L27
グリーン購入法適合
総耐荷重(kg)300
こんなお得な商品も!

軽量作業台
モノタロウ
¥11,980~
税込¥13,178~
軽作業、座り作業におすすめの汎用作業台、脚部折りたたみタイプ。天板はポリエステル天板、脚部はスチール製です。天板色:木目柄/アイボリー色からお選び頂けます。脚部はアイボリー色です。軽作業に最適な均等耐荷重200kg。高さ740mmで座り作業におすすめです。天板表面材にポリエステル化粧板を使用。オフィス家具の表面材によく使用されている素材です。表面が平滑で耐汚染性に優れ、汚れても拭き取りやすい!。天板角には丸み(R20)をつけた安全設計です。樹脂製アジャスターを標準装備!手回しで簡単に床レベルが調整でき、作業台を水平に保ちます。組立は、天板と脚部をボルトで固定するだけの簡単組み立て!組立後は工具なしで開閉ができるので、設置/片付けがスムーズです。足元にツナギ(カンヌキ)がないので、足元が収納スペースにもなり空間を有効活用できます。車いすでのご利用も問題ございません。
用途軽作業全般、各種作業用テーブルとして。電子機器、電子部品、精密部品の組立検査用台として。梱包台、検品台、検査台、包装台、組立台、加工台、工作台、物置台、設置台、サッカー台、作荷台、DIY作業台、他。使用例:オフィス、工場、半導体電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校(大学専門学校高校)等。介護施設、福祉施設、特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、事務所、薬局、病院、他。
材質(本体)スチール(粉体塗装)
アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)W3/8×L20
グリーン購入法適合
取扱説明書(0.61MB)
総耐荷重(kg)200
色(脚部)アイボリー
軽作業、立ち作業におすすめのキャスター付汎用作業台、基本タイプ。 改正RoHS指令(RoHS2)10物質規制に対応天板を使用!脚部はスチール製です。 天板/脚部カラーはシルキーホワイト色。清潔感あるシンプルデザインで、設置場所を選びません。軽作業に最適な全体均等耐荷重128kg(自重を含む)。高さ825mmで立ち作業におすすめです。天板は、エンボス加工を施した低圧メラミン化粧板を採用。光の反射を抑え、表面硬度が高く摩耗にも強いです。キャスター付きの為、レイアウト変更や作業場所の移動が簡単に行えます。4輪自在のキャスターで小回り抜群です。キャスター:75Φストッパー付ゴムキャスター。独自構造で横揺れ防止!少ないボルトで横揺れを防止し、さらに短時間で組立ができます。足元のツナギ(カンヌキ)は、前後方向の自由な位置にセット可能です。ツナギを後ろにセットすれば、作業台の下に備品を収納したり、足元を広々使用できます。
用途軽作業全般、各種作業用テーブルとして。電子機器、電子部品、精密部品の組立・検査用台として。梱包台、検品台、検査台、包装台、組立台、加工台、工作台、物置台、設置台、サッカー台、作荷台、DIY作業台、他。使用例:オフィス、工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校、事務所、薬局、病院、他。
キャスター種類自在ストッパー付き4個
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
総耐荷重(kg)128(自重含む)
脚が折りたためるので収納の際便利です。木工作業から様々な軽作業に対応しています。
用途木工作業から様々な軽作業台として
材質ベニヤ板(表面ワニス塗)
天板厚さ(mm)18
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1800×670×62
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
ワークベンチ(80102241)専用の延長テーブルです。
用途工具の持ち運びと作業用に。
トラスコ品番206-6921
質量(kg)12.2
アズワン品番64-8387-76
1台
¥87,980
税込¥96,778
翌々日出荷
背面取付式の為、作業台の天板面を広く使えるすっきりしたデザインの作業台用架台/上棚です。取付条件が合えば、お使いの作業台にも取付可能です。改正RoHS指令(RoHS2)10物質規制に対応棚板を使用!支柱はスチール製です。棚板は、エンボス加工を施した低圧メラミン化粧板を採用。光の反射を抑え、表面硬度が高く摩耗にも強いです。棚板は奥行300mm、耐荷重は均等10kg迄です。架台の棚板下部の有効高さは339mm、A4ファイルが立てられる高さです。カラーはシルキーホワイト色。清潔感あるシンプルデザインで、取付シーンを選びません。山金工業製ワークテーブル150シリーズと同じ色味の為、合わせてのご使用がおすすめです。作業台の天板に付属アジャスターを挟み込んで取り付ける為、天板に穴あけ加工等は不要です。作業台への取付条件:天板厚が16~40mm且つ、天板つかみしろが38mm以上。
用途作業台・ワークテーブル用の上棚、架台、スタンドとして。梱包台、検品台、検査台、包装台、組立台、加工台、工作台、物置台、設置台、サッカー台、作荷台、DIY作業台、他。使用例:オフィス、工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校、事務所、薬局、病院、他。
均等耐荷重(kg)10
適合天板厚(mm):16~40迄、天板つかみしろ(mm):38以上
高さ(mm)360
材質(本体)スチール(粉体塗装)
奥行(mm)300
材質(天板)低圧メラミン化粧板
色(天板)シルキーホワイト
色(本体)シルキーホワイト
RoHS指令(10物質対応)対応
総耐荷重(kg)10
高いところに手が届く、簡単に設置できる脚立!。丈夫なスチールフレーム製です。重量感もあり安定します。持ち運びに便利な取っ手付き。キャスター装備で、移動時に便利。折りたたみ式なので、収納に便利。360×390mmの幅広のステップなので、安定して登り降りができます。使い易い3段式タイプ。120kgの高耐荷重タイプ。
仕様■座面カラー:ブラックステップ部分カラー■座面張り地:PPステップ部分材質■出荷形態:組立出荷■個口数:1個口■入数:1■主要成型部品:スチール、PP■肘の有無:なし■製品カラー:ブラック■キャスターの有無:あり■座面サイズ_W:約370mmステップ最上段サイズ■座面サイズ_D:約360mmステップ最上段サイズ■座面高さ:約650mmステップ最上段サイズ■脚幅:約460mm■製品最大サイズ_D:約1000mm■本体機能:折りたたみ式■座面材質:PPステップ部分材質■カテゴリ:脚立■機能:なし■生地:PP
質量(kg)約10.9
全高(mm)1270
耐荷重(kg)120
キャスター付
有効高さ(mm)650
収納寸法(長さ×幅×奥行)(mm)1195×460×123
収納寸法・幅(mm)460
収納寸法・奥行(mm)123
収納寸法・高さ(mm)1195
ステップ数(段)3
1台
¥17,980
税込¥19,778
翌日出荷
完成品ですので組立不要で購入後すぐ使用できます。
溶接一体構造で頑丈なつくりとなっています。
鉄製パーツを使用していないのでクリーンルームなどの使用におすすめです。
シリーズは1段タイプのみの展開です。
用途頑丈な作業台が必要な場所に。クリーンルームにも。
最大使用荷重(kg)150
材質(本体)アルミ
仕様アルミ製溶接一体構造
材質アルミ
色シルバー
段数1
ホビーから軽作業まで幅広い用途に使用できます。脚を広げて固定金具を止めるだけなので、組立てが簡単です。取っ手付きで持ち運びに便利で、運搬がラクラクです。折りたたみ式でコンパクトなので、収納に便利です。ドライバーなど小さい工具類の収納に便利な工具ホルダーが付いています。
用途軽作業用テーブル。
材質脚パイプ:スチール
最大積載量(kg)30
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1000×745×600
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
軽作業、立ち作業におすすめの汎用作業台、基本タイプ。 改正RoHS指令(RoHS2)10物質規制に対応天板を使用!脚部はスチール製です。 天板/脚部カラーはシルキーホワイト色。清潔感あるシンプルデザインで、設置場所を選びません。軽作業に最適な均等耐荷重150kg。高さ950mmで立ち作業におすすめです。天板は、エンボス加工を施した低圧メラミン化粧板を採用。光の反射を抑え、表面硬度が高く摩耗にも強いです。樹脂製アジャスターを標準装備!手回しで簡単に床レベルが調整でき、作業台を水平に保ちます。独自構造で横揺れ防止!少ないボルトで横揺れを防止し、さらに短時間で組立ができます。足元のツナギ(カンヌキ)は、前後方向の自由な位置にセット可能です。ツナギを後ろにセットすれば、作業台の下に備品を収納したり、立ち作業時には足元を広々使用できます。
用途軽作業全般、各種作業用テーブルとして。電子機器、電子部品、精密部品の組立・検査用台として。梱包台、検品台、検査台、包装台、組立台、加工台、工作台、物置台、設置台、サッカー台、作荷台、DIY作業台、他。使用例:オフィス、工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校、事務所、薬局、病院、他。
材質(本体)スチール(粉体塗装)
色(本体)シルキーホワイト
アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M12×P1.75×L27
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
総耐荷重(kg)150
LEDで手元の作業を明るく照らします。
用途ワーキング架台用ワークライト。
仕様LED20型相当×2灯
コード長さ(m)3
アルミ材使用により、リサイクルに優れた製品です。さびによる発じんの心配がなく、クリーンな環境に適しております。
仕様棚板付・作業ボード付き
トラスコ品番456-5711
種別組立式
材質フレーム:アルミ押出材(アルマイト処理)、天板・棚板・作業ボード:合成ラバーマット張り 端面化粧保護テープ仕上げ
厚さ(mm)作業ボード:16.5
作業面寸法(mm)900×700(間口×奥行)
1台
¥28,980
税込¥31,878
12日以内出荷
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ
物流用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。