物流用品 :「作業用イス キャスター」の検索結果

物流用品とは、生産物や工具や資材などを移動させたりする現場に不可欠です。運搬機器、ワゴン、作業台、キャスター、ハシゴ・脚立・踏み台・足場台、荷役関係、仮設機材があります。用途に応じて道具を使い分けて使用すると大変便利です。運搬機器には台車やハンドトラック・かご車などあり運ぶものによって、使用する道具を選ぶ必要あります。荷役関係には、荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチとワイヤー・スリング・吊具・バランサーがあり、生産物や工具や資材を固定したり、吊り下げするなどの用途に使用します。
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ホイール径 = 50mm。許容荷重 = 50kg。取り付けタイプ = シングルボルト。ストッパ = あり。全体の高さ = 72mm。ホイール幅 = 18mm。回転 = ブレーキ付きスイベル。車輪材質 = ゴム。重量クラス = ライトデューティ。軸受タイプ = プレーンベアリング。。RS Pro スイベルキャスター、耐荷重 50 kg 、ホイール径 50 mmこの 50 mm 汎用ステムスイベルキャスターは、軽作業用の可搬式装置での使用に最適です。また、この製品を使用して、モバイルチェアやデスクをセットアップすることもできます。最大 50 kg の荷重に耐え、 360 ° 回転することで最高の可動性を実現します。 シングルボルト取り付けで、これらのキャスターを電気製品にすばやく簡単に固定できます。タイヤはゴム製で、汚れを防ぎ、プレススチール製ブラケットとポリプロピレン製ハブを備え、屋内でも柔らかい屋外表面でも耐久性 Durable です。優れた操作性と安全性を実現するブレーキを備えています。 これらのスイベルキャスターは、有害物質削減の基準に適合し、メーカー独自の厳しい規格に適合するようにテストされています。通常、オフィス、小売、医療環境の他に、ライトデューティの産業用途でも使用されています。特長と利点.汎用スイベルキャスター .耐荷重: 50 kg .ホイール径 50 mm .全高: 72 mm .ホイール幅 18 mm .ゴムタイヤ .ブレーキ付き .ライトデューティ .シングルボルト取付けタイプ .ブレーキ付き - 旋回回転 .耐衝撃性RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
7日以内出荷

軽作業におすすめのキャスター付汎用作業台です。脚部の折りたたみが可能!使わないときはコンパクトに収納できます。全体均等耐荷重112kg(自重を含む)。高さ740mmで座り作業におすすめです。天板表面材のポリエステル化粧板は、オフィス家具の表面材によく使用されている素材です。表面が平滑で耐汚染性に優れ、汚れても拭き取りやすい!梱包・組立の作業テーブルなど軽作業全般に適しています。さらに天板角には丸み(R20)を付けた安全設計。学校の教室で使用する作業机にもおすすめです。天板色:木目柄/アイボリー色からお選び頂けます。脚部はアイボリー色です。キャスター:50Φ自在ストッパー付エラストマーキャスター。4輪共に車輪ストッパー付で作業時も安心してご使用いただける移動式作業台です。キャスター付きの為、作業台の移動もスムーズです。現場にあわせた最適なレイアウトで作業効率アップ!。足元にツナギ(カンヌキ)がないため、収納スペースなどに活用できて便利。車いすをご使用する場合でも、足元を気にせず作業いただけます。本体にスタッキング用プロテクター付きです。折り畳み時にキャスターが接地しない構造のため、床面の傷つきを防ぎます。天板の芯材はペーパーコア+パーチクルボードで軽量化され移動時も扱いやすい。脚部はスチール製角パイプ構造で丈夫な作業台です。組立は天板と脚部をボルト締めするだけの簡単組み立て!組立後は工具不要で開閉でき、設置/片付けがスムーズです。
用途軽作業全般、各種作業用テーブルとして。電子機器、電子部品、精密部品の組立検査用台として。梱包台、検品台、検査台、包装台、組立台、加工台、工作台、物置台、設置台、サッカー台、作荷台、DIY作業台、他。使用例:オフィス、工場、半導体電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校(大学専門学校高校)等。介護施設、福祉施設、特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、事務所、薬局、病院、他。 高さ(mm)740 材質(本体)スチール(粉体塗装) 間口(mm)1800 材質(キャスター)エラストマー キャスター径(Φmm)50 材質(天板)ポリエステル化粧合板 キャスター種類キャスター種類 均等耐荷重(kg)112(自重含む) 色(本体)アイボリー グリーン購入法適合 取扱説明書(0.74MB) 総耐荷重(kg)112(自重含む) 色(脚部)アイボリー
1台
51,980 税込57,178
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

軽作業におすすめのキャスター付汎用作業台です。脚部の折りたたみが可能!使わないときはコンパクトに収納できます。全体均等耐荷重112kg(自重を含む)。高さ740mmで座り作業におすすめです。天板表面材の塩ビシートは床材にも使用される素材で、耐久性・耐汚染性・防水性・耐薬品性に優れています。弾力性があり滑りにくいため、製品・装置を傷つけにくいです。電子部品や通信機器、医療機器等の製造現場での作業テーブルにおすすめ。組立・検品・検査・梱包作業等に適しています。耐薬品性・耐溶剤性にも優れるため、実験室や研究室等でもご使用いただけます。さらに天板角には丸み(R20)を付けた安全設計。学校の教室で使用する作業机にもおすすめです。天板色:アイボリー色/グリーン色からお選び頂けます。脚部はアイボリー色です。キャスター:50Φ自在ストッパー付エラストマーキャスター。4輪共に車輪ストッパー付で作業時も安心してご使用いただける移動式作業台です。キャスター付きの為、作業台の移動もスムーズです。現場にあわせた最適なレイアウトで作業効率アップ!。足元にツナギ(カンヌキ)がないため、収納スペースなどに活用できて便利。車いすをご使用する場合でも、足元を気にせず作業いただけます。本体にスタッキング用プロテクター付きです。折り畳み時にキャスターが接地しない構造のため、床面の傷つきを防ぎます。天板の芯材はペーパーコア+パーチクルボードで軽量化され移動時も扱いやすい。脚部はスチール製角パイプ構造で丈夫な作業台です。組立は天板と脚部をボルト締めするだけの簡単組み立て!組立後は工具不要で開閉でき、設置/片付けがスムーズです。
用途軽作業全般、各種作業用テーブルとして。電子機器、電子部品、精密部品の組立検査用台として。梱包台、検品台、検査台、包装台、組立台、加工台、工作台、物置台、設置台、サッカー台、作荷台、DIY作業台、他。使用例:オフィス、工場、半導体電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校(大学専門学校高校)等。介護施設、福祉施設、特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、事務所、薬局、病院、他。 高さ(mm)740 材質(本体)スチール(粉体塗装) 間口(mm)1800 材質(キャスター)エラストマー キャスター径(Φmm)50 材質(天板)塩ビシート キャスター種類キャスター種類 均等耐荷重(kg)112(自重含む) 色(本体)アイボリー グリーン購入法適合 取扱説明書(0.74MB) 総耐荷重(kg)112(自重含む) 色(脚部)アイボリー
1台
55,980 税込61,578
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

『物流/保管/梱包用品/テープ』には他にこんなカテゴリがあります